- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- トラスコ オレンジ ブックのおすすめ人気ランキング
トラスコ オレンジ ブックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新90件の「トラスコ オレンジ ブック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オレンジブック」、「トラスコ中山」、「トラスコ」などの商品も取り扱っております。
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。
急降下防止バルブ付です。
ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
ハンドル形状
折りたたみ式
昇降方式
足踏み油圧式
トラスコ品番
115-0627
材質
本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム
幅(mm)
45
高さ(mm)
32
質量(g)
60
奥行(mm)
65
フック
2本
最大積載量(kg/個)
1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
多目的収納ボックスです。
フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。
フタ
あり
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に
材質
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)
780
幅(mm)
490
質量(kg)
6.8
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
162
材質(車輪)
エラストマー樹脂
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)
200
床面高さ(mm)
162
荷台寸法(mm)
780×490
ハンドル高さ(mm)
900
騒音値(dB)
35.5
キャスター径(Φmm)
100
特性
軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き
適合ストッパー
MPK-780-JS
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング
可
仕様
バックル付
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
別売
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品
各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
色
透明(引出し色)、ネオグレー(本体)
材質(本体)
スチール
荷姿
完成品
梱包数
1台
材質(引出し)
AS樹脂
台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。
昇降方式
台形ネジ手動回転方式
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上
ポリプロピレン
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
424
外寸法・奥行(mm)
291
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)
13
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
7
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
万能用(多用途)
芯材
PP
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)
38
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別
両端アイ形
材質
ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)
100以下
JIS規格
JIS3等級
工場、作業現場での部品管理に最適です。
スケルトン色のため中身の確認ができます。
5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。
積重ねが可能です。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
361
外寸法・奥行(mm)
272
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)
スチール
棚板高さ(mm)
(こぼれ止め)40
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール
材質(支柱)
スチール
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。
シリンダー錠取り付け可能。
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
材質
スチール
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿なし
耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に
付属品
スチールストッパー付(MPK-780-SS)
材質
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂
長さ(mm)
780
幅(mm)
490
高さ(mm)
162
ブレーキ有無
あり
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)
200
ハンドル高さ(mm)
900
騒音値(dB)
35.5
キャスター径(Φmm)
100
騒音対策
ストッパー付、静か
荷物の昇降が簡単にできます。
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
機能
早送り装置なし
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質
ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類
ベタ目