- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- トラスコ キャスターのおすすめ人気ランキング
トラスコ キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新5,436件の「トラスコ キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 車輪 交換」、「トラスコ キャスター 150」、「キャスター 150×45」などの商品も取り扱っております。
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
31.5
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
9.0
車輪タイプ
単輪
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)
スチールホイールウレタン
形状
固定車
材質(本体)
スチール
金具仕上
三価ユニクロ
偏芯E(mm)
-
特性
耐油性、耐摩耗性
車輪タイプ
単輪
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器
材質(車輪)
スチールホイールゴム
仕様
自在車S
材質/仕上
(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー
車輪タイプ
単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別
中荷重
タイプ
自在車
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
車輪タイプ
単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式
荷重種別
中荷重
タイプ
固定車
金具仕上
三価ユニクロ仕上げ
偏芯E(mm)
-
材質(金具)
スチール
車輪タイプ
単輪
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)
スチールホイールゴム
仕様
自在車
材質/仕上
(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)
スチールホイールウレタン
材質(本体)
スチール
形状
自在車
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上
(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
タイプ
固定車
車輪タイプ
単輪
αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器
材質(車輪)
スチールホイールウレタン
材質(本体)
スチール
形状
自在車W
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
あり
車輪タイプ
単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別
中荷重
タイプ
自在車S
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
あり
材質(金具)
スチール
車輪タイプ
単輪
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。
車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。
ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。
ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。
トラスコ品番
359-9574
形状
自在
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
220
材質(車輪)
エラストマー樹脂
タイプ
プレート式
車輪幅(mm)
20
取付高(mm)
93
取付穴径(Φmm)
6.5
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
材質(金具)
スチール
騒音対策
あり
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー樹脂
タイプ
プレート式
車輪幅(mm)
28
取付高(mm)
122
取付穴径(Φmm)
8.8
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
材質(金具)
スチール
騒音対策
あり
材質(車輪)
スチレンブタジエンゴム(SBR)
トラスコ品番
389-8997
質量(kg)
0.6
車輪幅(mm)
25
取付座A×B(mm)
81×62
ストッパー
なし
取付高H(mm)
125
取付穴径P(mm)
9
取付ピッチX×Y(mm)
63×40
車輪径D(Φmm)
100
車輪タイプ
単輪
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
車輪幅(mm)
31.5
取付座A×B(mm)
90×90
取付穴径P(mm)
9.0
取付ピッチX×Y(mm)
70×70
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。
穴径P(Φmm)
8.8
取付座A×B(mm)
100×58
取付高H(mm)
122
許容荷重(daN)
50
取付ピッチX×Y(mm)
82×40
呼称径D(mm)
100
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
389-9501
形状
自在車
質量(kg)
0.2
車輪幅(mm)
21
取付座A×B(mm)
70×42
ストッパー
なし
取付高H(mm)
92
偏芯E(mm)
27±1.5
取付ピッチX×Y(mm)
56×28
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
6.5
車輪タイプ
単輪
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上
ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。
仕様
ねじ込み式。スチール金具仕様。ナイロンホイルウレタン車輪(自在)
材質/仕上
金具:鉄。車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。
車輪幅(mm)
25
材質(キャスター)
ハードゴム
許容荷重(N)
597.8
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
75
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質(車輪)
ナイロン
材質
金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
車輪タイプ
双輪