- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- トラスコ AS-2のおすすめ人気ランキング
トラスコ AS-2のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新220件の「トラスコ AS-2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「細いワイヤーロープ」、「Lアングル金物」、「ミニロック」などの商品も取り扱っております。
用途台付ワイヤの製作に
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様
専用圧着工具:無し(市販品で可)
アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。
左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。
ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。
ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ
細径タイプ
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質
ステンレス
全長A(mm)
125
寸法B(mm)
9.5
質量(g)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。
電食・腐食に強いステンレス製です!
再生紙使用マーク
適合
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別
両端アイ
材質
ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプ
A
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
表面処理
メッキ付き
ロータリーセンサーヘッドの採用で狭い場所や搬送ライン上からの計測が便利で安全です。ヘッド部回転角度は180度、各45度でホールドします。輝度の高い液晶表示で、操作ボタンもシンプルで素早く的確に計測できます。バッテリー残量を表示します。赤色LED光焦点式です。
用途帯電物体の静電電位測定。
付属品
専用アース線、収納ソフトケース
トラスコ品番
455-6933
幅(mm)
68
測定範囲
0.01~19.99kV
高さ(mm)
138
質量(g)
160
奥行(mm)
22
電源(V)
DC9 アルカリ乾電池×1本(付属)
使用温度範囲
0~40℃
測定精度
±10%rdg±2digit、10V分解能
使用湿度範囲
20~70%RH、結露なきこと
測定距離
30mm(被測定物と検出部間)
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理
亜鉛メッキ
オイル状に比べグリースタイプのため、飛散やたれ落ちが少なく、刃先部への止まりがよく、少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮するロスの少ない経済的な商品です。
用途タッピング・ドリル・ねじ切・リーマ・ブローチなどの作業に。
形状
オイルスプレー/エアゾール
トラスコ品番
366-4121
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~120
主成分
潤滑油
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具
穴径(Φmm)
4
板厚(mm)
2
幅W(mm)
45
穴ピッチ(mm)
25
長穴(mm)
8×15