- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- トラック ナンバー灯のおすすめ人気ランキング
トラック ナンバー灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「トラック ナンバー灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナンバー灯 24v」、「トラック ライセンスランプ」、「ナンバー灯カバー」などの商品も取り扱っております。
ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
用途電装パーツ
電圧(V)
DC20~DC26
色温度(K)
5800
材質
本体/PC,カバー/樹脂
車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプです。メーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです。上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません。各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
用途電装パーツ
材質
本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20
電流(A)
12V時/0.18、24V時/0.095
定格消費電力(W)
3
入力電圧(V)
DC12/24
対応
環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応
使用環境温度(℃)
-40~50
実効値(W)
2.2
入力電圧許容範囲(V)
DC10~40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
44.5×194×50
LED使用数(個)
CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品
防水性
IP65
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)。2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります。本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!。小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます
用途電装パーツ
仕様
電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W)
型番
LSL-1014AV
定格入力電圧(V)
12/24(DC)
LED
CREE1.5W白LED×3
光束(Lm)
91.8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
37×150×28
関連資料
(0.4MB) 専用取付ステー(0.49MB)
取扱説明書
(0.22MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
色
クリア
全長(mm)
35
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
フェンダーレスKIT(315-038/315-039)に付属しているライセンスランプの単品販売。0°-115°で調整ができ、狭いスペースへの取り付けでも広 い照射設定ができます。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
定格電圧(V)
24
長さ(mm)
200
幅(mm)
69
タイプ
バス用
電力(W)
25
フレーム色
白
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
照射角度・照射範囲ともに、道路運送車両の保安基準に準じた安心仕様のLEDナンバー灯。高輝度白色LEDを使用しており、後方からの視認性も抜群です。
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。
雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ
寸法(mm)
202×72×高さ35
定格
DC24V時・約170mA
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品
取付ネジ
材質
本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状
角型
寸法(mm)
160×45
質量(g)
196
タイプ
12V/24V共用
色温度(K)
7000
防塵防水性能
IPX8
材質(レンズ)
樹脂
動作電圧
DC10-30V
明るさ(Lm)
1440
照射角
45°
LED使用数(個)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級
IPX8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
定格電圧(V)
24
ボディーがラバーの為曲面にも対応しておりあらゆる場所に対応できます。
POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。65Lm(ルーメン)シリーズ。業界初!! 高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色
ホワイト
定格
12V・24V
形状
T10
適合車
オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)
6500
耐熱温度(℃)
150
明るさ(Lm)
65
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
仕様
高輝度白色LED5個.白コード(+) 黒コード(-)
適合車種
直流12V車用
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V)
24
長さ(mm)
200
幅(mm)
69
タイプ
バス用
LED使用数(個)
5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
電球の種類
LED
車検を考慮し、装着時から後方に光源が見えないポジション設計。
寸法(mm)
15×40×10
LED使用数(個)
3