トラック 荷台 用品のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
785件の「トラック 荷台 用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 荷台板」、「トラック 荷台 フック」、「トラック 荷台」などの商品も取り扱っております。
持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg) 900(水平・垂直) 材質 本体/アルミ、ツメ/スチール 高さ(mm) 82 厚さ(mm) 66
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。 ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。 簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。 トラスコ品番 251-4266 幅(mm) 94 高さ(mm) 66 タイプ ウイング車用 破断強度(kg) 4600f 傾き角(°) 100 自重(g) 340
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

2-Sに手すりの付いたタイプです。 4トントラック等の中型トラックにご使用いただけます。 安全管理に重点をおかれている全国規模の大手物流企業であるD物流様のご要望で、3点支持(使用時に手すりが必要)に答えるべく改良をし、検証していただいて完成しました。2-Sよりも昇降が楽で安定しています。 D物流様でも推奨され、多くの台数を導入頂いております。 2-DSのネーミングはD物流様の頭文字であるDを冠し STEPS 2-DSとしました。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。 (一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。) 本体が長いので、左右または後側、どちらからでも取り出せ、荷積み側と荷降し側が違っても直にご使用いただけます。 出荷時は、手すりを外した状態になっております。 本体のコ型のフレームに挿して付属のネジにて締めるだけです。 (左右1箇所づつ)
耐荷重(kg) 100(あいち産業科学技術総合センター測定) シルバー 自重(kg) 6.4 材質 スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ) ステップ数(段) 2段 取付寸法(mm) 可能範囲:750から1000(空荷状態の荷台高さ、主に中型トラック等) フック 取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで) 寸法(mm) 開脚:[縦幅]1240×[横幅]460×[厚み]330(フックを含む場合395)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]70(フックを含む場合125) 全幅(mm) 460
1台
41,980 税込46,178
11日以内出荷

バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。 持ち運びに便利な持ち手付。 庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質 スチール、アルミ 厚さ(mm) 65.4 高さ(mm) 81.8
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のリリース機構「クイックリリース」を採用することににより、扱い易く、ワンプッシュで、取り付け、取り外しが簡単に出来るように設計されております。又、急な飛び出し防止機構も装備されています。
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラック庫内の積載物の固定器具です。アルミ素材を中心に採用しておりボディの軽量化に寄与する事と操作性も優れており作業負担の軽減に役立ちます。 主材にアルミを使用しており、鉄製やステンレスに比べて軽く、ボディの軽量化になり取り付け作業も容易です。 アルミ材の表面はアルマイト仕上げですので耐食性に優れ、荷物を汚さず大切に保管します。
材質 アルミ 表面処理 アルマイト仕上 断面寸法(mm) 角パイプ:H83×W66
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。 材質 本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル 最大使用荷重(t) 支え時/0.90、積載時/0.45 適合金具 トラックレール
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。
材質 アルミニウム合金 直径(Φmm) 38/31 寸法(mm) 取付面/65×104
1本
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STEP 2-Sは、4トントラックなどの中型トラックにご使用いただきます。 溶接個所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接個所が無いので経年劣化による呼称を極力抑えることができます。
仕様 取付フック:小フック(アオリの厚48mmまで)、取付可能範囲:750~1000mm(空荷状態の荷台高さ 主に中型トラック等) 材質 スチール(フレーム)及びアルミ(縞板) 厚さ(mm) 開脚:330(フックを含む場合395)、閉脚:55(フックを含む場合115) 質量(kg) 4.9 シルバー 耐荷重(kg) 100 横幅(mm) 開脚:400、閉脚:400 縦幅(mm) 開脚:635、閉脚:635 ステップ数(段) 2
1台
31,980 税込35,178
11日以内出荷

バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質 ジュラルミン 適合金具 SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
1本
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 全長(m) 約3 板厚(mm) 約2.5 材質 炭素鋼(亜鉛めっき) 質量(kg) 約6.9 幅(mm) 128 タイプ 穴付 穴数 60 最大使用荷重(t) 約1 適合ビス M6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

持ち運びやすいスライドハンドル付きです。
幅(mm) 66 高さ(mm) 82 材質 バー本体:アルミ(アルマイト加工)。端末アタッチメント部:スチール
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型トラック等にご使用いただけます。 アオリを閉じた時、地面からアオリ上部までの高さが1000mmから1200mmの範囲ならば、トラックのアオリを閉じた状態でもご使用いただけます。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。(一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。
シルバー 自重(kg) 7.5 材質 スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ) ステップ数(段) 3段 取付寸法(mm) 可能範囲:1000から12000(空荷状態の荷台高さ、主に大型トラック等) フック 取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで) 寸法(mm) 開脚:[縦幅]1440×[横幅]460×[厚み]390(フックを含む場合445)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]90(フックを含む場合145) 耐荷重(kg) 100(あいち産業科学技術総合センター測定) 全幅(mm) 460
1台
49,980 税込54,978
11日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)リングステップ
はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両 材質 黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げ クロムめっき(MBCr)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

52mmの幅広踏ざんと片側手掛かり棒標準装備で安心した昇降が可能です。オートロック式の手掛かり棒なので、収納時や設置作業の効率性がアップしました。荷台の隙間やリンギ使用部に収納可能なコンパクト設計。
材質 アルミ 最大使用質量(kg) 100 フック 11段 収納寸法・幅(mm) 500 収納寸法・高さ(mm) 140
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。 (軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません) 踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲) 収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。 最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。 アルミ製で軽量です。
耐荷重(kg) 100 全幅(mm) 420 材質 アルミ 質量(kg) 3.5 全高(mm) 750 寸法(縦×横)(mm) 踏み台寸法:380×250 寸法(全長)(mm) 350(踏み台収納時200)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷


エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現します。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。 最大使用荷重(t) 1.53 仕様 両方に倒れるタイプ トラスコ品番 479-4834 材質 スチール 長さ(mm) 94 質量(kg) 0.35 適合金具 エアラインレール
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
1組ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷