トラック 落下防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
269件の「トラック 落下防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷台 落下防止」、「安全帯 トラック」、「トラック支柱」などの商品も取り扱っております。
覆工板の穴に固定できる手摺支柱 履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。 先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。 手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。
質量(kg) 5 タイプ O型 仕上 溶融亜鉛めっき ボルト平径(mm) 21
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)馬之助
特殊な三角形のフレームは、高さを三段階に変えることができます。
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイショントラック用あおり支柱 TAP型
保管や積荷に適したコンパクトサイズ! 軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。 ※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。 ※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。 材質 アルミ合金 全長(mm) 2211 質量(kg) 8.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×211×2211 最大使用荷重(kg) 100 取付可能厚(mm) 30~60 取付可能高さ(mm) (挟み込み高さ)300~510
1本
79,980 税込87,978
3日以内出荷

BAHCO(バーコ)ランヤード
カラビナにはロック機構付きです。 個別のトラッキングナンバー付きです。 自由な長さで固定できるシステム付きです。
用途高所作業の落下防止 ブラック 最大長(mm) 1000 仕様 カラビナ付 トラスコ品番 837-0009 材質 ポリエステル 質量(g) 212 最大使用荷重(kg) 1
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

トラックにて昇降ゲートでのカゴ台車落下防止対策品です。 新型スナップフックにより脱着が容易です。
用途トラック昇降ゲート使用時、カゴ台車の落下・横転防止 材質 ベルト:ポリエステル、スナップフック:スチール 最大使用荷重(t) 0.5
1本ほか
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(タイタン)鉄骨用親綱支柱 LP型
支柱に10度の角度を設けることにより、梁上での歩行がスムーズになります。 支柱は軽量でサビにも強いアルミ製です。
仕様 平行・直行兼用型、ロープ(子綱)本数(本)、(社)仮設工業会「親綱支柱」認定基準第一種兼用型 トラスコ品番 821-7913 材質 LP:アルミ、KP:スチール 質量(kg) 7.6 取付寸法(mm) 【底面】50×75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 152×150×1081 材種 アルミ
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

トラック荷台上での安全作業をサポート!万が一に備え墜落時の衝撃を緩和します。折畳みが可能で、使用しない場合に倉庫やヤードで省スペースで保管ができます。また現場へのトラック輸送が便利です。本体はキャスター付きの為、移動もスムーズに行えます。
用途親綱を張るための支柱、荷台への昇降ステップ、タイヤ固定の輪止めとして 仕様 【最上部】(支柱部)3415mm(※3365mm、2962mm、2517mmに親綱掛け金具あり) 質量(kg) 53 天板寸法(mm) 470×160 表面処理 溶融亜鉛メッキ加工 キャスター径(Φmm) 150 設置寸法(高さ)(mm) 1250(天板部)
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

引っ掛けて使用する昇降ステップ! トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。 ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型) TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。) 材質 溶融亜鉛メッキ 型式 SK-920P 厚さ(mm) (挟み厚)45まで 質量(kg) 8.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

強度のあるポリエステル製のヒモとケース部分はポリカーボネートです。 ケース横にロックボタン付です。 コネクタ部分は交換できます。 ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。 最大0.9kgまでの工具に対応しています。
用途高所作業の落下防止 ブラック トラスコ品番 470-8989 材質 ポリエステル、ケース部:ポリカーボネート 全長(mm) 1000 質量(g) 200 最大荷重(kg) (使用)0.9
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

荷くずれ防止に、軽くて、強くて、かさばらず、周囲のロープは鉛入りだから一人でも簡単に網を打つ感覚で覆えます!
用途軽トラックの荷台の荷押さえようネット。 仕様 網の目合(1マス目の1辺サイズ)/26.5mm 付属品 ゴムロープ(約1m)8本付 トラスコ品番 337-1221 材質 PP、鉛 グリーン 高さ(mm) 100 質量(g) 1200 寸法(m) 1.8×2.1 包装形態 ヘッダー袋入 シートサイズ(m×m) 1.8×2.1 縦(mm) 380 横(mm) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応 線径(mm) 1.5 目合い 26.5mm
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に タイプ ループベルトタイプ ベルト色 ブルー 材質(ベルト) ナイロン ベルト厚(mm) 1.3 関連資料 使用方法
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ティーエフサービスタフガードダブル前付タイプ
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー 種別 落下防止器具 材質 スチール 表面処理 カチオン
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
1組ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いたいときだけすっと伸びるコードリール付き!落下防止クリップが付いたスマートフォン用”のびぃ~るストラップ”。
ストラップ長(mm) 450 材質 (ストラップ表/裏)PU合皮/ポリエステル 全長(mm) 約575(松葉部含む)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚物鉄骨をしっかりホールド。当たり面も広く深いので取付も安定します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接地面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 本体は溶融亜鉛めっき鋼板のプレス一体成形です。
タイプ 80型・チェーン吊用 仕上 溶融亜鉛めっき(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ厚(mm) 35~80
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

テールゲートからカゴ台車を降ろす際の荷物の落下、台車の落下を防止する安全対策ベルトです。 取付・取りはずしも簡単にできます。
全長(mm) 2140 ベルト幅(mm) 50 破断強度(kg) 2000 フック ツイストフック
1セット(2本)
8,598 税込9,458
当日出荷

平シャーシからの作業者転落を防止するための安全対策ベルトです。 ベルトの強度は5000kg (5t) です。 取付は簡単に出来ます。
全長(mm) 13500 ベルト幅(mm) 50 破断強度(kg) 3000(3t) フック スナップフック
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト(幅50mmまで)にそのまま通して装着することができます。調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。
トラスコ品番 381-9898 材質 本体:樹脂、コード:ポリエステル 長さ(mm) 75 高さ(mm) 28 コード長さ(cm) 115 最大使用荷重(kg) 2 最大長(mm) 1150
1個
2,998 税込3,298
当日出荷