- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- トラックにエンジンスターターのおすすめ人気ランキング
トラックにエンジンスターターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「トラックにエンジンスターター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブースター 24v」、「ジャンプスターター 24V」、「高性能ジャンプスターター」などの商品も取り扱っております。
12V・24V対応の超ハイパワーポータブルエンジンスターター。こんなに小さいのに10,000ccのエンジンが始動可能です。4tトラックならば楽々連続始動。24V車両でエンジン始動後、そのまま繋いでおくと車両からの急速充電が行えます。自己放電が極めて少ないので、半年以上使用せずにしまい込んであっても、エンジンの始動が可能です。(車両の状態によっては始動できない場合があります。)。片手で持ち運びできるサイズと13.5kgの軽さを実現。
定格電圧(V)
DC12/24
仕様
5秒クランキング/540A(24V)
付属品
充電器
種別
12V/24V切り替え式スターター
質量(kg)
13.5
ケーブル長(m)
1.5(クリップケーブル)
出力電圧(V)
12/24
最大電流(A)
1400
適合車
12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル、24V-10000ccディーゼル
内蔵電池
ドライセルシールドバッテリー(13Ah)×2個
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
280×180×318
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
使用電池
鉛
付属品
AC100V充電アダプター・シガーコード
本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。
12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー
使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。
12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
用途エンジンスタート用補助電源
定格電圧(V)
DC12/24
使用電池
鉛
付属品
充電器・シガーライターコード
寸法(mm)
400×170×350
質量(kg)
20
ケーブル長(m)
1.75
定格電流(A)
12V/1000、24V/500
最大電流(A)
12V/3200、24V/1600
内蔵電池
17Ah×2個
適合バッテリー
12/24
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター
仕様
特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上
質量(g)
(メインユニット)180、(リモコン)28
外形寸法(mm)
(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5
電源電圧(V)
DC12
消費電流(mA)
13
使用電池
CR2025×2個
送信出力
10mW
電池寿命
1年(常温で1日10回送信したとして算出)
電波到達距離(m)
最大見通し2500、市街地最大500
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60
使用周波数(MHz)
429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。
DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。
突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。
USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。
LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。
コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター
定格電圧(V)
DC12/24
充電可能回数
(繰り返し充電目安)約300回
使用電池
リチウムイオンバッテリー
付属品
DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター
色
レッド
質量(g)
2540
出力
DC12V / 400A(最大)。DC24V / 600A(最大)2秒以内
コード長さ(mm)
バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)
バッテリー
リチウムバッテリー
保護機能
短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能
充電方式
AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約210×240×58
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。スイッチ機能、逆接警報機能、サージ防止機能が搭載。
定格電圧(V)
DC12
仕様
5秒クランキング/680A
付属品
充電器、シガレット充電コード、15Aヒューズ
種別
サージ機能、逆接警報機能付きスターター
質量(kg)
9
ケーブル長(m)
1.5(クリップケーブル)
出力電圧(V)
12
最大電流(A)
1600
適合車
12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル
内蔵電池
ドライセルシールドバッテリー(16Ah)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×130×275
従来比(メーカー比)4キロ軽くなりました。
12・24V兼用。吊り下げバンドつき。
従来型と性能は同じ、サーチライト・外部充電機能がありません。
用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に
定格電圧(V)
DC12/24
充電可能回数
180
使用電池
鉛
仕様
過充電ストッパー
幅(mm)
162
ケーブル長(m)
2
定格電流(A)
12V/4(最大)
バッテリー電圧(V)
12
大手ロードサービスでも使用される実力!。リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。
リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター。 ●鉛バッテリーのメリット。・高低温に強い。・鉛の方が安全性が高い。・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!。オルタネーターからの急速充電に耐えられる。・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える。・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる
用途イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に!
出力電圧(V)
12
定格電圧(V)
DC12
アンサーバック式エンジンスターター。
特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
用途国産車12Vオートマチック車専用
仕様
アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示
適合
電波法、国交省ガイドライン
電源(V)
DC12
対応
車検、補修用スペアリモコン
時間
(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上
消費電流(mA)
約13
使用電池
CR2025×2個
送信電力(mW)
10
保証期間
(本体)3年、(リモコン)1年
電池寿命
約1年
電波到達距離(m)
(見通し)2500、(市街地)500
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周波数(MHz)
429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
プッシュスタート車専用モデル。ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現。
表面硬度8Hプラスチック採用の傷つきにくいフロントパネルです。傷つく心配をせずに気兼ねなくお使いいただけます。
ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現、離れた場所でも安心の実用通信距離。
バックライトを、白、黄色、紫、水色、赤、緑、青の中から好きな色に設定できます。暗い場所でも液晶画面が見やすいです。
エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック、音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。
通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。
仕様
リモコン設定、防滴対応リモコン、ロングライフ設計、車検対応、バックライト搭載、サイレントモード、アイドリング延長機能、電池消耗サイン、アイドリング残時間表示、スリープ機能、リトライ機能、温度センサー
質量(g)
(リモコン)27(電池含む)、(ジャンクションユニット)91
電源電圧
12V車専用(DC9V~16V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(リモコン)31×60×13(突起部含まず)、(ジャンクションユニット)119×33×60(突起部含まず)
消費電流(mA)
(スリープ時)5以下、(待機時:平均)10以下
使用電池
(リモコン)リチウム電池CR2025×2(付属)
送信出力
10mW以下
送受信周波数(MHz)
429帯
動作温度範囲(℃)
(リモコン)-10~50、(ジャンクションユニット)-30~85
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
車・バイクから大型トラック・建機・農機まで対応!安全・保護機能付(短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流)本体IP64防水・LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付)USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのも有効です。
定格電圧(V)
12/24
使用電池
リチウムイオンバッテリー
質量(g)
2250
使用温度範囲(℃)
-20~60
本体寸法(mm)
248×248×96
バッテリー容量(Ah)
40000
コード長さ(cm)
45
始動電流(A)
1000
アズワン品番
64-8899-92
ピーク電流(A)
2000
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応
モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター
12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付)
エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています
内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載
スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属)
DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます
バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付
点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付
過充電から本体を守る保護回路内蔵
用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー
付属品
充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル
寸法(mm)
292×233×79
質量(kg)
2.7(ケーブル除く)
出力
(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A
定格電圧(V)
12/24
コード長さ(cm)
バッテリークランプ:60
充電時間(時間)
約7
充電可能回数
約2000回
アズワン品番
64-9371-18
蓄電池容量(Wh)
112/リン酸鉄リチウム電池
1箱
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
どこでも電気が持ち運べる
コンパクトで持ち運びラクラク
キャンプ・車中泊・緊急時に!
バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても!
ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター
付属品
AC100V充電アダプター・DC12V充電コード
出力
ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)
定格電圧(V)
DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×190×130
定格出力
アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)
適合車
DC12V2000cc以下ガソリン車
バッテリー
内蔵:DC12V鉛
使用電池
DC12V鉛蓄バッテリー
保証期間
ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能
アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示
充電時間(時間)
48
バッテリー容量(mAh)
7000
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途カーメイトエンジンスターター車種別ハーネス
質量(g)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
12V ・ 24V 兼用ジャンプスターター。
リチウムの中で最も安全なLi-FePO4 (リチウムフェライト・リン酸鉄リチウム)バッテリーを搭載。
ピーク電流値は12V/10000A、24V/5000A の圧倒的なパワー。
過放電した建機でもオーバーライドモードで始動可能。
用途建機、農機、大型トラック等特殊車両を含めた12V車、24V車のバッテリー上がりに
バッテリー交換の時のバックアップ電源として
付属品
ACアダプター、取扱説明書
寸法(mm)
380×280×130
質量(kg)
6
使用温度範囲(℃)
-20~50
ケーブル長(m)
1.6
出力電圧(V)
12/24
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
対応
(バッテリー)鉛12V
バッテリー
4セルリチウムフェライトバッテリー2pac内蔵
ピーク電流(A)
10000/12V、5000/24V
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
12V・24V車共用タイプ。セルフチャージシステム搭載。つないで3~5分で始動可能。
作業前後の充電は一切不要!運転席でも操作可能なリモートスイッチ付き。
寒冷地/炎天下でも性能発揮!使用・保存可能温度 -20~60℃。
高耐久!充放電サイクル10万回以上のスーパーコンデンサーを使用しています。(製品本体の使用可能回数は約20000回です)
【その他機能】
接続したバッテリーの電圧表示機能・蓄電残量表示・逆接続遮断回路
用途ジャンプスターター
セット内容
本体、ブースターケーブル(1m)、12/24V DCケーブル、リモートコントローラー(6m)、付属品袋、キャリングケース、ワイヤーブラシ、フック
幅(mm)
296
高さ(mm)
420
質量(g)
6620(本体:4840)
奥行(mm)
99
定格電圧(V)
12/24
保存温度(℃)
-20~60
最大出力
12V 900A/24V 1200A
動作温度(℃)
-20~60
適合排気量(cc)
【12V】ガソリン車:6000まで、ディーゼル車:3000まで、【24V】13000まで
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。
点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。
USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。
セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして
仕様
最大セルスタート(A):12V
トラスコ品番
820-2902
材質
ABS
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
163
電流(A)
セルスタート:12V/320、24V/160
出力
シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A
入力電圧(V)
AC100/DC12
バッテリー
リチウムポリマー
充電時間
7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)
バッテリー電圧(V)
3.7
使用環境温度(℃)
-20~40
電池寿命
約1000回
バッテリー容量(mAh)
24000
適正電圧(V)
12/24
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
スタートキューブは世界最小のエンジンスターター/ポータブルバッテリーです。小型軽量なのでしまう場所を選ばず、長寿命バッテリー搭載でバッテリーあがりにいつでも対処できます。オートセーフティ機能を備えているのでショート事故やエンジンスタート時の許容量を超えた負荷に対して自動的に回路を遮断し保護します。ヒューズ交換は不要。遮断後は数分で復帰します(特許出願中)。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!
用途いざという時のバッテリーあがりのエンジン始動に。アウトドア用の12V電機機器・電動工具などの12Vを使う大型電機製品の電源に。寒冷地用のマルチ電源や釣りの電動リールやGPSの電源、電動モーターを使用する、バス釣り用の緊急補助電源などに。
適合バッテリー
80Ah
出力電圧(V)
12
内蔵電池
純鉛シールドバッテリー(5Ah)
ケーブル長(m)
0.3(クリップケーブル)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
165×165×95
質量(kg)
2.5
仕様
5秒クランキング/190A。オートセーフティ機能付
定格電圧(V)
DC12
最大電流(A)
570