トラックカートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
125件の「トラックカート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラスティーパレット」、「カート台車」、「6輪台車」などの商品も取り扱っております。
固定キャスターと可動キャスターのコンビネーションで、狭い場所でもラクラク移動。 こすれに強いダブルコーティング塗装で、いつまでも美しさを保ちます。
質量(kg) 28(両枠組立時) 積載荷重(kg) 500 キャスター 自在ロック無X4、(真ん中)固定×2 荷台寸法(幅)(mm) 442 ハンドル高さ(mm) 1500 荷台寸法(奥行)(mm) 1270 有効寸法(幅)(mm) 440 有効寸法(奥行)(mm) 1140 有効寸法(高さ)(mm) 1285
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

搬送・保管に大いにお役立ていただける 移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。 軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm) 430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500) 材質(車輪) ゴム 耐荷重(kg) 600
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷


便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様 ハンドルのみ組立要(所要時間1分) 材質 デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装) 耐荷重(kg) 500 キャスター 130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個 荷台寸法(幅)(mm) 445 ハンドル高さ(mm) 1500 キャスター径(Φmm) 130/100 アズワン品番 65-0260-29 特性 積み上げタイプ 荷台寸法(奥行)(mm) 1277 有効寸法(幅)(mm) 445 有効寸法(奥行)(mm) 1141 有効寸法(高さ)(mm) 1285
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。 材質 (本体)スチール/(キャスター)天然ゴム 質量(kg) 28 黒(荷台) 耐荷重(kg) 500 キャスター 前輪・後輪:120/中央車輪150 使用キャスター 前輪・後輪:自在/中央車輪:固定 荷台寸法(幅)(mm) 1265 ハンドル高さ(mm) 1370(地面から) 有効内寸法(奥行×間口)(mm) 345×1170 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 415
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
ベージュ
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。 右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
1台
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚ほか
9,900 税込10,890
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解して収納できるので、パーツごとに立てかけておけば場所をとらずに保管できます。
材質 (袖)スチール焼付塗装 (本体)ライトグレー、(袖)アイボリー 材質(本体) スチール(粉体塗装) 有効内寸(mm) 400×1100 キャスター 4輪自在(Φ100)、2輪固定(Φ125) 床面高さ(mm) 197 荷台寸法(幅)(mm) 425 材質(天板) PP 荷台寸法(奥行)(mm) 1310 有効寸法(高さ)(mm) 1370
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

積載面積:925×430車輪:スチレンゴムΦ130×4自在(内2ヶストッパー付)材質:板/ポリプロピレン フレーム/スチール(粉体塗装仕上)耐荷重:300kg付属品:棚板1枚。最大5台のネスティング可能です。コーナーにLDPE製のバンパーを設置し壁面等への傷付きを防止します。
材質 床板/PP、棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)、フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE 種別 N4 グレー 外寸(mm) 1030×480×1650 内寸(mm) 925×480×1360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1030×480×1650
1個ほか
64,980 税込71,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

観音扉付。 ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性。 ラスティパレットのスタンダードモデル。 本体色;グリーン。底板;スチール。 ネスティング収納が可能。 看板1枚が付属されております。 キャスターは150mmゴム車輪採用。2輪自在ストッパー付、2輪自在。
材質 (底板)スチール 積載荷重(kg) 500 キャスター径(Φmm) 150
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマト・インダストリーミニスルーテナー
物流センターから店内展示まで積替えなしで作業ラクチン!棚はメッシュで軽量、側面ガードにも兼用できて便利です。ペダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッチ!直進性と小回り、作業性を両立!米配送用、販売台車にも最適!!米用袋(10kg)が3列きれいに並びます。
質量(kg) 31(本体)。3.6(棚) キャスター Φ125ゴム車輪。(2輪自・固変、2輪ストッパー付) 荷台寸法(幅)(mm) 480 最大積載荷重(kg) 300 ハンドル高さ(mm) 1650 荷台寸法(奥行)(mm) 1030 有効寸法(幅)(mm) 480 有効寸法(奥行)(mm) 925 有効寸法(高さ)(mm) 1357
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大17段収納できます。
材質 ポリプロピレン・アルミニウム オフホワイト キャスター Φ127×4/自在(ストッパー2個付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 603×806×1724 TKG品番 9-1217-1001 TKG品番(2017) 6-1095-1001
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

イレクター製のミニポリトラー収納台車です。管理場所が徹底されにくい平台車を定位置管理することができます。側面(左・右)・背面・底面の4つの面をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途最大10台収納可能です。 材質 フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント ブルー 車輪径(Φmm) 66 高さ(mm) 1400 材質(車輪) ゴム 材質(車輪・金具) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.8MB)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターは静音タイプを使用しています。両サイド枠は差し込みタイプです。
用途商品のピッキング、輸送から店舗内の陳列までの作業が可能。狭い通路も簡単に移動。 仕様 組立式(両サイド枠差込み)。キャスター径:固定130mm、自在100mm。自在キャスター4個、固定キャスター2個。段積タイプ。フットブレーキ付 トラスコ品番 467-7668 材質 フレーム:スチール。フレーム表面処理:粉体塗装。架台部:ポリプロピレン。キャスター金具:スチール。車輪:ジェンゴム 質量(kg) 28 積載荷重(kg) 500 荷台寸法(幅)(mm) 442 荷台寸法(奥行)(mm) 1270 騒音対策 あり ブレーキ/ストッパー あり 有効寸法(幅)(mm) 440 有効寸法(奥行)(mm) 1140 有効寸法(高さ)(mm) 1285
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

操作性アップ!底板ワンタッチロック。ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。 安全性アップ!安全ストッパー。底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止。 積載面が樹脂でできているので軽量で静かです。
1台
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。 プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
ベージュ
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

女性にも軽々6輪スリムカート。キャスターは静音タイプを使用してます。カチオン電着塗装+粉体焼付塗装のダブルコーティングを採用してます。
質量(kg) 28(両枠組立時) 積載荷重(kg) 500 キャスター 自在輪100Φジェンコム車輪・固定輪130Φジェンコム車輪 荷台寸法(幅)(mm) 442 ハンドル高さ(mm) 1500 荷台寸法(奥行)(mm) 1230(別途バンパー厚40mmあり) 騒音対策 あり 有効寸法(幅)(mm) 440 有効寸法(奥行)(mm) 1140 有効寸法(高さ)(mm) 1285
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷