- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラックシートフックのおすすめ人気ランキング
トラックシートフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「トラックシートフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック ロープ フック」、「トラック 荷台 フック」、「シートフック」などの商品も取り扱っております。
穴の間隔で金具を調節できるので、幅広い使い方ができます。
用途トラックのシート固定、棒状製品の結束、トラック内の商品固定等。
穴ピッチ(mm)
150
トラック用ゴムロープを自由な長さで切り、多目的に使用する際に使用できます。梱包や固定する際にも大変便利です。
用途トラック用ゴムロープ用に。
セット内容
フック×2個 ・バックル×2個
材質
スチール(ニッケルメッキ)
適合サイズ
17~20mm
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
着脱は容易であるが、装着後抜け防止が付いているフックです。
用途ユタカメイク製ゴムネット用フック
適合
ユタカメイク製ゴムネット
トラスコ品番
778-3892
材質
POM
色
ブラック
高さ(mm)
18
質量(g)
32
包装形態
袋入
縦(mm)
105
横(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6個)
¥569
税込¥626
当日出荷
形状
取付穴有 ボルト止め用
直径(Φ)
12Φ
材質
ステンレス
種類
プレートフック
寸法d(mm)
4
寸法T(mm)
2.5
平ゴムロープ先端で引っ掛け用フックができ、荷台等にゴムロープが固定できます。
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。
金具
フック
適合サイズ
20mm幅用
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質
ステンレス鋼(SCS13)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品
EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)。EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
240
吊下荷重N(kgf)
196(20)
質量(kg)
0.1
表面処理
3価クロムメッキ
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。
ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。カラビナなどを引っ掛けるクリップ付きです。
タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
色
シルバー
材質
ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ
10 0654
形状
ツリバリ型
形状
ストレート型
表面処理
生地/油引き
質量(kg)
0.18
表面処理
3価クロメートメッキ
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ダンプ型のロープフックになります。
材質
ステンレス/SUS304