- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- トラックタイヤ ホイールのおすすめ人気ランキング
トラックタイヤ ホイールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新138件の「トラックタイヤ ホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラックホイール」、「大型トラック用タイヤ」、「トラック用 メッキホイール」などの商品も取り扱っております。
付属品
バルブ付
材質
スチール
仕上
シルバーペイント
本数
1本
適合ボディタイプ
小型・中型トラック
仕様
ナット座形成:球面(R22)
形状
楕円(飾り穴)
サイズ
5.25×17.5
タイプ
フロント・リア兼用
穴数
5(ボルト)、5(飾り)
ディスク厚さ(mm)
10S
ワイドトレッドに3本溝により偏摩耗を抑制。センターの縦溝をブロック化する事でウェット性能も向上。
サイドのプロテクター採用により縁石などのカットもしにくいタフネス構造。
用途小型・中型トラック用
本数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボディタイプ
小型・中型トラック
ステンレス(SUS304)製で美しく輝き耐久性も抜群!!
用途外装パーツ
材質
ステンレス - SUS304
バン・小型トラック用(1~3.5tクラス)スタッドレスタイヤ。
冬のビジネスシーンを支える「長持ち」と「効き」を追求
用途タイヤ・足回り
本数
1本
商品タイプ
タイヤ
適合ボディタイプ
バン・小型トラック
ウェット&スノートラクション、偏摩耗性能の向上(TOYOM614比)、
さらに低燃費を持ち合わせた小型トラック専用オールシーズンタイヤ。
用途小型・中型トラック用
本数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボディタイプ
小型・中型トラック
ホイールライナーがリニューアルされ光沢感と加工技術がUPして登場。ブラックカラーの「金鷲」エンブレムは高級感を演出します。フロント&リア、ナットカバー1台用SET。ステンレス製。
用途外装パーツ
材質
SUS304
形状
ナット座:平座
穴径(Φmm)
ハブ:281.2
取付穴径
26
穴数
ボルト:10、飾り穴:10
PCD W(Φmm)
335
タイヤの基本性能に優れたオールシーズンタイヤ。
用途小型・中型トラック用
本数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボディタイプ
小型・中型トラック
鍛造&フローフォーミング製法で実現した唯一無二のトラック・バス専用ホイール。
軽量ホイールのディスク面を切削加工した、今までに無いデザインの次世代ホイール
「ブラックウルフ」シリーズの「ポリッシュ&マシニング」
仕事現場にもマッチしながら足元に高級感をプラス。
これまでのトラック・バスのイメージを覆すスタイリッシュなビジュアル。
ハイエンドな雰囲気を醸し出すデザイン。
高強度アルミニウム合金を鍛造&フローフォーミング。
アルミニウム合金の肉厚を薄くし、軽くて強度のある鍛造アルミホイールを製造。さらにフローフォーミング加工を施しています。
鍛造したホイールを回転させ、ローラーで熱間鍛圧(スピニング)し、通常の鍛造に対してリム部の板厚を薄くします。
これらの工法により、軽量化を達成し、十分な強度を確保しています。
特殊バフ掛けによる鏡面仕上げ&マシニング加工による全く新しいホイールデザイン。
軽量ホイールのディスク面を特殊バフ掛け&切削加工により、鉛色のアルミホイールから輝きを与えます。
今までに無いデザインの次世代ホイールを作りました。
長年培った鍛造ホイールの技術を駆使して、従来型のトラック用ホイールにはない、スタイリッシュな仕上がりです。
用途トラック・バス専用ホイール
耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。
再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。
仕様
耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ)
耐熱温度(℃)
200
指触乾燥時間(分)
5~10以内(常温)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
135mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷