- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- トラックフォグランプledのおすすめ人気ランキング
トラックフォグランプledのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新212件の「トラックフォグランプled」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック用フォグランプ」、「H3バルブ LED」、「H3 黄色」などの商品も取り扱っております。
配線方法によりフラッシュ点滅、常時点灯(フラッシュタイプ)/明るい点灯、暗い点灯(明るい/暗いタイプ)が選択できます。(明るい/暗いタイプ)は、暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますのでポジション/ウインカー的な使用が可能です。
材質
レンズ/プラスチック、本体/ABS、ステー/スチール
ねじピッチ(mm)
Φ9
定格電流(mA)
DC24V 60、DC12V 120
サイズ(mm)
122×105×47mm
LED使用数(個)
14
3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。
発光面が広く、確かな存在感をアピール
地球環境に配慮した省エネ設計
ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果
もちろん車検対応品
セット内容
ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット
消費電力(W)
約1.5/1灯
光源
LED
最大光度(cd)
約60カンデラ
LED使用数(個)
18ヶ/1灯
電球の種類
LED
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプ
H3
本体寸法(mm)
高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm
消費電流(mA)
DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。
耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!!
ほとんどのフォグランプに対応!!
材質
アルミ、LED、PC
電圧(V)
DC12/24
本体寸法(mm)
37×Φ12(プレートより上26)
光源
LED
配線長
本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm
LED使用数(個)
9
電球の種類
LED
HELLA製のフルLEDフォグランプ。
320シリーズのフルLED仕様です。
用途電装パーツ/スポットライト
寸法(mm)
238×113×141
質量(g)
980
電圧(V)
12/24
消費電力(W)
8
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
他のランプと一線を画したい方にオススメなハロゲンランプ。個性的なランプのデザインの中にホワイト色6000KのLEDを施し、メインランプはH7バルブを採用。
付属品
24V/70W H7 5500Kバルブ
材質
ベース:アルミ合金/PC レンズ:ガラス
幅(mm)
246
高さ(mm)
141
奥行(mm)
108
電圧(V)
下部LED稼働:9~最大30
消費電力(W)
下部LED:1.2
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
141×246×108
色温度(K)
下部LED:6000
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
色
イエロー
光源
ハロゲン球
光色
イエロー
電球の種類
ハロゲン球
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品
取付ネジ
材質
本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状
角型
寸法(mm)
160×45
質量(g)
196
タイプ
12V/24V共用
色温度(K)
7000
防塵防水性能
IPX8
材質(レンズ)
樹脂
動作電圧
DC10-30V
明るさ(Lm)
1440
照射角
45°
LED使用数(個)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級
IPX8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
付属品
ステー・ボルト
材質(本体)
アルミ製
本体質量(g)
約470
消費電力
36W
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
79×163×64
防塵防水性能
IP67
配線長
約220mm
LED
CREEチップ 12pcs x3w
動作電圧
DC 10-30V 12v 24v
適合車種
汎用
LED寿命(時間)
約50000以上
LED使用数(個)
6
防水性
IP67
圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質
アルミ、PC
定格電流(mA)
550±20
明るさ(Lm)
1000
高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!!
トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか?
長寿命!~約20000時間♪
材質
アルミ
防塵防水性能
IP 67
動作電圧
10V~30V
LED使用数(個)
9
防水保護等級
IP 67
中央に設置された6発のハイパワーLEDをリフレクターに反射させる事で広がりのある光りが前面を明るく照らします。
トラックのハイバー、ミニバー、キャブルーフバーに取り付けて実用性だけでなくドレスアップ効果も抜群です。
重機やトラクター、クルーザーなどの船舶の作業用照明としても最適。
ファイバーLEDポジションランプ
アルミニウム製ヒートシンクハウジング
ポリカーボネート製レンズ&リフレクター
IP68準拠の防水・防塵性能
用途樽型バーライト スポットライト フォグランプ トラック/重機/トラクター/船舶などに最適
付属品
ステンレス製取付ブラケット
幅(mm)
245.7
高さ(mm)
160.9
奥行(mm)
117.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
245.7×160.9×117.5
光源
ハイパワーLED×6発
色(フレーム)
前面:クローム
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品
取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)
消費電力(W)
8×2
対応
12V/24Vバッテリー対応
キット内容
フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2
サイズ(Φmm)
70
お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
寸法(mm)
Φ83×33
定格電流(A)
DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13
使用電圧範囲(V)
DC12~80
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
形状
角型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
クリア
LED色
ホワイト
コード長さ(cm)
約23
LED使用数(個)
12
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
83.8×24.2×10.4
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
フルLEDのワークライトです。
超コンパクトなのにパワフルな光を放つのでとても頼もしい作業灯です。
後退灯としても使用できます。
用途電装パーツ/作業灯
材質
アルミ
電圧(V)
10/32
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
52.11×67.03×26.13
LED色
ホワイト
コード長さ(cm)
50
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状
角型
寸法(mm)
108×108
高さ(mm)
127
材質(本体)
アルミ
質量(g)
393
奥行(mm)
35
光源
LED
防塵防水性能
IPX7
材質(レンズ)
PMMA
動作電圧
DC10V~DC30V
明るさ(Lm)
1200
照射角
60°
LED使用数(個)
5
防水保護等級
IPX7
電球の種類
LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ
適合
12~24V車
色温度(K)
6000
動作電圧
12~最大32V
STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のロングマーカーランプです。
消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
用途電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
クリア
コード長さ(m)
3
LED色
オレンジ
LED使用数(個)
12
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
238×20.6×10.4
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷