- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トランシーバー
- トランシーバー ブルートゥースのおすすめ人気ランキング
トランシーバー ブルートゥースのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新112件の「トランシーバー ブルートゥース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水トランシーバー」、「双方向無線」、「同時通話無線機」などの商品も取り扱っております。
Bluetoothユニット内蔵しています。
最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています。
緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。
軽量・コンパクトボディです。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
用途構内連絡に。
付属品
ベルトクリップ
適合
中継器:EXR100A
トラスコ品番
256-4174
幅(mm)
47
色
ブラック
高さ(mm)
80
種類
特定小電力トランシーバー
奥行(mm)
22
保護等級
IP68相当
アンテナサイズ(mm)
35
プラグタイプ
ねじ込み(他メーカーとの互換性なし)
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離(km)
市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能
交互/中継通話対応
特定小電力トランシーバー
免許・資格不要、シンプル操作
視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター
妥協のない基本性能を追求
コンパクトボディ・快適操作
ワンランク上の防塵・防水性能IP68
高音質のスピーカー出力
単三形乾電池1本で駆動する小電力設計
33時間のロングバッテリーライフ
ワンタッチリリースホルスター
CUE(キュー)機能による緊急通知機能
マルチチャンネル待ち受け機能
20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202)
通話エリアを拡大する中継器対応
相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能
チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ
種類
特定小電力
付属品
ベルトクッリップ
定格電圧(V)
DC1.2 動作範囲:0.95~1.7
通信方式
単信および半複信方式
防塵防水性能
IP68
送信出力
10mW以下
スピーカー出力(mW)
60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時
送受信周波数(MHz)
(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000。(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125
受信感度
-13dBμV以下(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)
-10~+50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。
音声出力も500mWとクラス最大です。
お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。
20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能)
チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。
オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。
混線を回避する38グループモード。
オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。
1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。
単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。)
オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。
ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。
総務省技術基準適合品。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
種類
特定小電力トランシーバー
材質
本体:ABS樹脂(一部除く)
定格電圧(V)
DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)
チャンネル数
交互通話専用20ch(9+11ch)
消費電流(mA)
受信待ち受け時 約50
送信出力
10mW
付属品
本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2
質量(g)
約180(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×103×28(突起物除く)
周波数範囲(MHz)
422.050~422.300
通信方法
単信方式
電波形式
F3E
スピーカー出力(mW)
500/8Ω
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様
通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合
中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)
55.5
高さ(mm)
105
質量(g)
約144(BP-258装着時)
種類
特定小電力
奥行(mm)
29.1
電源
単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数
47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級
IP54
アンテナサイズ(mm)
79
出力(mW)
内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(3.38MB)
送受信周波数(MHz)
400MHz帯
最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。
本体にマイクロUSB充電端子を装備してます。
アラームニよって緊急連絡を通知することができるCUE機能
リチウムイオン電池内蔵型です。
マルチチャンネル待受け機能
バイブレータ着信機能
マンダウン機能
ローンワーカー機能
適合
(中継器)FTR-400、FTR-500
トラスコ品番
208-2894
セット内容
リチウムイオン電池(内蔵)●充電器●取扱説明書●保証書●ベルトクリップ
幅(mm)
47
色
ブラック
高さ(mm)
80
質量(g)
110
奥行(mm)
21
アンテナサイズ(mm)
100
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
Bluetooth4.0に対応。連続通話時間が125%(Bluetooth3.0比)にアップしたBluetoothヘッドセット。
Bluetooth4.0に対応した片耳ヘッドセット。さらに向上した通話品質。
音楽、通話、ワンセグ視聴に対応。iPhoneならバッテリー残量が見える。
同一プロファイル2台同時待受けが可能。接続する機器情報を最大8台まで記録。
充電は付属ケーブルを使ってパソコンと接続するだけ。
種類のイヤーピースを付属。RoHS基準値準拠。
Bluetooth
Version:4.0
通話時間
連続最大約7.5時間
仕様
(PINコード)0000、(著作権保護技術)SCMS-T、(ノイズキャンセル機能)搭載(CVC)
セット内容
交換用イヤーピース(S/M/L)、充電用USBケーブル、イヤーフック
寸法(mm)
15.3×33×31.5(突起部、ケーブル含まず)
本体質量(g)
6
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth対応の機器(パソコン・携帯電話・スマートフォン)
対応
Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
インターフェース
(無線)Bluetooth Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
動作環境
温度-10~50℃、湿度10~90%(結露なきこと)
通信出力
最大2.5mW(Class2)
送信周波数(GHz)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロファイル
(対応)HFP(ハンズフリー)、 HSP(ヘッドセット)、A2DP、Battery Servise Profile
待ち受け時間(時間)
連続最大160(充電約2時間)
装着方式
片耳
通信距離(m)
約10(使用環境によって異なります)
イヤホン形状
カナル型
免許・資格不要。
20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。)
38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。
デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。
APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。
秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。
FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類
特定小電力トランシーバー
付属品
本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1
質量(g)
約100(専用電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
電源電圧(V)
DC3.7(専用充電池)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×90×19(突起物含まず)
機能
キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示
使用時間
約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)
周波数範囲(MHz)
422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)
電波形式
F3E
受信感度
-9dBμ以下(12dB SINAD)
周波数安定度
±2.5ppm以下
低周波出力
400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける
初期設定要らずのACSH機能を新採用。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。
アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:
[PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
/コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音
/イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど]
スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。
(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が
使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な
近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
プライベートのコミュニケーション
(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー
無線としてのホビーユース etc.)
アンテナサイズ(mm)
約80(回転収納式)
定格電圧(V)
DC4.5(単三乾電池3本)
通話可能時間(h)
単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)
周波数範囲(MHz)
422.0500~422.1750、422.2000~422.3000
インピーダンス
約2kΩ
付属品
バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ
質量(g)
約174(単三乾電池含む)
接地
マイナス接地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54.8×94×27.3(突起物除く)
受信感度
-14dBμ以下(12dB SINAD)
チャンネル数
交互通話専用20ch (9+11ch)
電波型式
F3E (FM)
充電時間(時間)
Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5
通信方式
交互通話(単信)
使用温度範囲(℃)
本体:-10~+50、充電器:0~+40
音声出力
400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)
送信出力
10mW (1mW切り替え可)
種類
特定小電力
防塵防水性能
IP54
有効距離(m)
河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度
受信方式
ダイレクトコンバージョン
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。
軽量・コンパクトボディです。
緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
用途構内連絡に。
付属品
ベルトクリップ
適合
中継器:EXR100A
トラスコ品番
256-4171
幅(mm)
47
色
ブラック
高さ(mm)
80
種類
特定小電力トランシーバー
奥行(mm)
22
アンテナサイズ(mm)
35
プラグタイプ
ねじ込み(他メーカーとの互換性なし)
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離(km)
市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。
初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。
風雨に強いボディだから屋外でも安心。
ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」
この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
免許不要で、購入してすぐに使えます。
その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。
屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67)
クラス最小・最軽量※
重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。
よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。
オーディオアクセサリの断線時も安心
接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。
また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。
中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に
その他にも便利な機能が盛りだくさん
空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」
信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」
音声で送受信を切り替える「VOX機能」
相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」
特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」
声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」
ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」
会話のプライバシーを守る「秘話機能」
バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」
バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類
特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)
DC 1.2
通信方式
単信および半複信方式
電池
単三形乾電池1本
送信出力
10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)
動作電圧
DC 0.95V ~ 1.7V
送受信周波数(MHz)
1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz
受信感度
-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)
-10~+ 50
電波型式
F3E/F2D
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)
低周波出力
60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時
デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。
最高クラスの防塵・防水性IP68。
超小型・軽量50g(バッテリー内蔵)。
ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
仕様
免許、資格:不要、グループトーク:有
付属品
回転式クリップ
幅(mm)
40
高さ(mm)
55
タイプ
通話:交互通話、中継通話
奥行(mm)
20
チャンネル数
交互通話20ch、中継通話27ch
アンテナサイズ(mm)
22
通信方法
単信および半複信
出力(mW)
音声:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離(km)
市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
送受信周波数(MHz)
交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯
ノイズキャンセリング
無
総務省技術基準適合品。ビジネスからレジャーまであらゆるシーンで活躍!。特定小電力トランシーバー全20チャンネル対応。免許・資格不要。2台セット・イヤホンマイク付。すぐ交信ができるお得な2台セット。交信の目安 市街地:100~200m、見通しの良い郊外:約1km。38グループモード装備。同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、 他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。ハンズフリー機能(VOX)。PTTスイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、 自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。 音声に反応し送信ボタンを押さなくてもマイクに向かって話すだけで自動送信されます。オートパワーオフ。設定した時間になると自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れを防止します。ベルコール機能。送信が終了したことをベルで相手に知らせることができます。チャンネルスキャン機能。他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。60時間運用 (単3型アルカリ電池使用時)
付属品
イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)
種類
特定小電力
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
業界初「抗菌・抗ウイルス加工」「グループ番号不一致通知」「イヤホン・マイク断線検トランシーバー本体に抗菌・抗ウイルス加工を施しています。ニチリンケミカル株式会社が開発した抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。
「セルフィール(R)」は、ウイルスや菌、臭いの元となる物質を分解し、抗菌・抗ウイルスに優れた効果を発揮します。また、空気触媒のため、光が届きにくい場所、夜間などでも、場所・時間を選ばず機能し続けます。
幅(mm)
55.5
高さ(mm)
104.2
質量(g)
180(アルカリ電池含む・ベルトフックなし)
種類
特定小電力
奥行(mm)
26.1(突起部含まず)
周波数帯域(MHz)
400
送信電力(mW)
10
防塵防水性能
IP54
交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。
設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。
イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。
さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。
2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。
タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。
一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。
スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。
スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。
ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は
人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。
熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類
特定小電力トランシーバー
厚さ(mm)
最薄部:24
定格電圧(V)
DC3.0~3.7(電池端子
チャンネル数
47ch(単信20/半複信27)
対応
RoHS
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
98.8×55×23.9
機能
免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション
消費電流(mA)
50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
約2
周波数範囲(MHz)
421~440の特小トランシーバー用周波数
電波形式
F3E (FM)
防塵防水性能
防水(IP67)
送信出力
10mW (1mW切り替え可)
外部端子
(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)
受信方式
ダイレクト・コンバージョン
受信感度
-14dBμ以下(12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)
本体:-10~+50、充電器:0~+40
低周波出力
内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
仲間以外の混信を防ぐグループモード
専用電池を使用することで、超小型・軽量を実現
充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示
オプションのイヤホンマイクが使用できます。
種類
特定小電力
セット内容
本体(電池パック付)×2、ACアダプター×2、USBケーブル×2、ベルトクリップ×2、ネックストラップ×2、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)
約43(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約38×95×19
電源電圧(V)
DC3.7(専用Li-Ion電池パック)
機能
充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示、音量調整、キーロックの設定・解除、仲間以外の混信を防ぐグループモード、電池残量表示
充電時間
約1時間30分
電波形式
F3E、F2D
送信出力
10mW
動作温度(℃)
-10~50(結露なきこと)
使用時間(時間)
約18(新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待ち受け80秒の繰り返し動作)
送受信周波数(MHz)
422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 9波)
受信感度
-8dBμV以下(12dB SINAD)
低周波出力
500mW以上 定格電圧8Ω負荷10% 歪
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
最大6人でハンズフリー同時通話ができる、多人数同時通話型無線システムの標準防水ヘッドセットになります。オートペアリングが簡単で、ペアリング(リンク設定)は最初の1回で2回目以降は機器同士が自動でペアリングします。スマートリンク機能があり、作業現場でCS2利用者の人数が変動しても自動で利用者同士のリンク設定が更新されます。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができ、装着しても作業時に邪魔になりません。通信距離はロケーションにより異なりますが最大で1.6kmです(オープンフィールド時で2台でのご使用時)。同時通話人数によって、通信距離が減退します。2人:見通し約1.6km、3人:見通し約800m、4人:見通し約500m、5人:見通し約400m、6人:見通し約300mになります。ミュート機能もあり、不必要な会話は通信を止められます。
用途現場作業やイベント会場などの連絡、会話に。
セット内容
本体、クリップマウント、充電用マイクロUSBケーブル、業務用ヘッドセット
質量(g)
65
電源
リチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×12×28
防塵防水性能
IP65
充電時間(時間)
2.5
待ち受け時間(時間)
700
周波数帯域(GHz)
Bluetooth2.4
連続通話時間(時間)
双方向:15
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。
イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。
単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。
他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。
セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。)
通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。
簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。
2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。
カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。
スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。
一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。
スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。
設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。
イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。
マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。
種類
特定小電力
保護等級
IP67相当
仕様
テールノイズキャンセラー
付属品
EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ
定格電圧(V)
DC3.0~3.7(電池端子)
チャンネル数
47ch(単信20ch/半複信27ch)
消費電流(mA)
送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)
周波数範囲(MHz)
421~440の特小トランシーバー用周波数
送信出力
10mW(連続通話は1mW)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0)
受信方式
ダイレクト・コンバージョン
インピーダンス(Ω)
約2k
受信感度
-14dBμ以下(12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)
本体:-10~+50,充電器:0~+40
電波型式
F3E(FM),F1D(中継器リモコン)
低周波出力
内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
最高水準のIP67相当の防塵・防水性能です。
クラス最薄16.5mmの超薄型フラットボディです。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
大型ディスプレイ&LEDインジケータです。
緊急状態を知らせるエマージェンシ機能(アラーム音を鳴らす機能)搭載です。
イヤホン断線機能搭載です。
付属品
ベルトクリップ
適合
中継器:EXR100A
幅(mm)
57.8
高さ(mm)
88
奥行(mm)
16.5
アンテナサイズ(mm)
95
プラグタイプ
ねじ込み(他メーカーとの互換性なし)
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離(km)
市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
ケンウッドのDEITOSSminiシリーズ(デミトスミニシリーズ)の最新製品で、中継器対応に対応しています。
管理者など誰からの送信かが音でわかる送信お知らせ音機能(最大5パターン)がついていますので、重要な連絡の聞き逃しを防止します。
eneloopや充電式EVOLTAにも対応しており、繰り返し使えます。
のぞき見を防止するチャンネル非表示機能がついています。
付属品
ベルトフック/取扱説明書/保証書
質量(g)
約110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし)
種類
特定小電力トランシーバー
チャンネル数
47ch(交互20ch + 中継27ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む)
防塵防水性能
IP67
送信出力
10mW、1mW
スピーカー出力(mW)
50以上(8Ω負荷、10%歪)