トリガーボトルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
140件の「トリガーボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光スプレー」、「逆さ スプレー ボトル」、「トリガー」などの商品も取り扱っております。
スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーは手が疲れにくいトリガー式です。 スプレーはロック機構付きで、持ち運びや保管の際に安心です。
材質 本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 口内径(Φmm) 17
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL) 500 仕様 (1回の噴霧量)約1.1mL 材質 PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm) 235 目盛 50mL単位 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL) 500 適合 硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質 ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm) 220 目盛 100mL単位 ボトル径(Φmm) 100 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合 無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭 材質 スプレーヘッド:PP、容器:PET
1台(250mL)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスシートを貼るときの必需品
用途ストッパーつきの霧吹き 容量(mL) 150 クリヤ 材質 ボトル:ポリエステル トリガー:ポリプロピレン チューブ:ポリエチレン 使用流体 水、中性洗剤の水溶液 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷

ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質 (ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

次亜塩素酸水等の紫外線により劣化する液体に最適です。逆さ噴霧もOKです。
容量(mL) 500 仕様 遮光 材質 PET樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 70×240 使用流体 水、洗剤等 耐熱温度(℃) 50 危険物の類別 非危険物 TKG品番 9-1561-1001 TKG品番(2017) 6-1390-0801
1個
749 税込824
当日出荷

光による内容物の劣化を防ぎます。 遮光性ボトル採用で次亜塩素酸水などの紫外線による劣化を防ぎます。 逆さ噴霧可能 特殊構造加工により逆さ状態でもスプレー可能です。
ボトル容量(mL) 500 危険物の類別 非危険物
1個
779 税込857
当日出荷

テーブルなどの据え置き用に
材質 容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP 寸法(mm) 250×89×65 容量(mL) 500
1個(500mL)
400 税込440
当日出荷

極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に 材質 ポリエチレン(PE) 噴霧量(mL) 0.3
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ 空容器 質量(g) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応 効果 その他
1本(0.5L)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL) 500
1本ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。液漏れ予防の為、ボトル口ネジに回り止め加工を施しています。 プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/500ml/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質 HDPE 幅(mm) 65 容量(mL) 500 高さ(mm) 245 質量(g) 72 奥行(mm) 65 口内径(Φmm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷


有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL) 500 高さ(mm) 223.5 質量(g) 120 ノズル長(mm) 80 材質(ノズル) 真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器) 特殊ポリエチレン 底径(Φmm) 95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤色、緑色 セット内容 赤1個、緑1個 材質(本体) PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約32×120×274 使用流体 材質(パイプ) PE 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) チューブ長さ(mm) 215
1セット(2個)
149 税込164
当日出荷

100mLスプレーボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 仕様 プッシュ回数:約833回 材質 HDPE 容量(mL) 100 アズワン品番 64-8872-37 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
379 税込417
当日出荷

優れた素材 容量により底面寸法は異なりますが、充填口は共通です。 又、トリガーサイズも共通です。 トリガーには誤噴射防止ストッパー付きで安心です。
危険物の類別 非危険物
1箱(12本)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)