- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- トリプルスクエア M7のおすすめ人気ランキング
トリプルスクエア M7のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「トリプルスクエア M7」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オルタネーター プーリー 工具」、「トリプルスクエア」、「バフレックス」などの商品も取り扱っております。
自動車の足回りなどに使用される三重四角穴付ボルト用ビットソケットです。(欧州車のドライブシャフトのフランジや足回り等)
早回しに便利なローレット加工仕上げ。
差込角対辺(mm)
9.5
トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用
差込角(inch)
1/2
先端形状
トリスクウェア
全長L1(mm)
60
先端形状
3重4角
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端ビットの交換が可能です。
用途欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。
差込角(mm)
9.5
寸法L(mm)
72
寸法l(mm)
43
先端形状
三重四角
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)
9.5
差込角(inch)
3/8
全長(mm)
50.8
先端形状
XZN(スプライン)トリプルスクエア
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
15日以内出荷
スプラインビットのショート&ロングセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、スプラインねじの締め緩め作業に
トラスコ品番
774-7918
質量(kg)
0.7
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×110×30
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途ドライブシャフトの脱着に使用します。
全長(mm)
120
サイズ
M8・M10・M12
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
差込角(inch)
1/2
先端形状
スプライン
先端形状
3重4角
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端ビットの交換が可能です。
用途欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
113-6893
セット内容
9.5sq三重四角ビットソケットセット(BT3-M5、M6、M8、M10)。ソケットホルダーEHB305
質量(g)
320
先端形状
三重四角
1セット
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります)
黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
サイズ
M12・M14・M16・M18(全長78mm) 14mmM14(全長30mm) 17mmM16H(全長32mm)
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び
なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)
1/4
セット内容
【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm。【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
1組
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラスコ品番
853-5384
先端サイズ
M10
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。
材質
ハイス(M2)
刃数
2
表面処理
TiNコーティング
最大穴あけ深さ(mm)
薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4
適合被削材種
薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
六角軸シャンク径
6.35
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。
軸径(Φmm)
6
形状
ストレート