- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- トリマーコンデンサーのおすすめ人気ランキング
トリマーコンデンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新91件の「トリマーコンデンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可変コンデンサ」、「セラミックチップ」、「プラスチック 工具」などの商品も取り扱っております。
種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性
直線型
抵抗値許容差(%)
±20(±10)
抵抗体
サーメット
実装方法
スルーホール
形状
上面調整
使用温度範囲(℃)
-55~+125
定格電力(W)
0.5(70℃)、0(125℃)
耐電圧
900V AC 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(500V DC)
温度係数
(抵抗)±100ppm/℃
最大使用電圧(V)
250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)1%または1Ωの大なる方以下
接触抵抗(Ω)
(変化)1%又は1Ωの大なる方以下
強度
(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)。(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)
回転トルク(mN・m[gfcm])
0.98~19.6[10~200]
回転角度(°)
(電気的)210±10。(機械的)250±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
49.0[0.5]
高周波用です。先端は強靭なSK材ビットです。3mmチップ型の半固定抵抗、トリマーコンデンサー用です。
用途電子基板の回路調整用に最適です。
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
6
種類
専用ドライバー
グリップ径(Φmm)
12
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
可変抵抗・半固定抵抗やトリマコンデンサの調整に。携帯時に便利なクリップ付き。
用途電子基板の回路調整用に最適です。
材質(グリップ)
ABS樹脂
トラスコ品番
368-6957
軸径(Φmm)
3、4
全長(mm)
125
質量(g)
4
種類
専用ドライバー
グリップ径(Φmm)
6.4
材質(軸)
鉄
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
可変コンデンサには、電極に電圧を加えることで変化する静電容量値があります。このデバイスは、チューニング電圧を調整することで、コンデンサの可変容量を実現できます。このデバイスは、スイッチIC(コンデンサ組込みタイプ)やトリマコンデンサなどのFeliCa(NFC)の周波数調整装置として使用できます。もちろん、他のさまざまなケースも使用できます。
仕様
●シリーズ:LXRW●電圧:50V ac●実装タイプ:表面実装●寸法:1.3 x 0.9 x 0.6mm●奥行き:0.9mm●高さ:0.6mm●長さ:1.3mm●最大静電容量:60pF●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7136-20
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
多回転用アナログ型ダイヤル。
仕様
ミニプラグ付き
コード長さ(m)
1.2
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。
定格電圧(V)
DC50
種類
セラミックコンデンサ
容量許容差(%)
±10
動作温度範囲(℃)
-55~+125
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)
10~2M
仕様
操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum
材質
ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット
形状
上面調整
型式
密閉型
質量(g)
0.51
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-55~120
定格電力(W)
0.5(70度)、0(120度)
入力電圧(V)
最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう
対応
RoHS
包装形態
ポリ袋
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)最大1000
寿命
回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h
電流(mA)
最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう
温度係数
(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)
引張強度N(kgf)
端子強度:10(1.02)minimum
耐衝撃性
981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each
絶縁耐圧
AC900V 60s
耐振動性能
振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each
はんだづけ端子
はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s
耐湿性
-10~65(相対湿度80~98%)
温度サイクル
熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル
耐水性
耐水・密閉性:85度 60s
端子
無鉛メッキ品(鉛フリー対応)
回転強度
回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum
回転トルク(mN・m[gfcm])
2~20(20~204)
抵抗値許容差(%)
±10
抵抗変化特性
直線性
電気的回転角度(°)
220(1ターン)
機械的回転角度(°)
260(1ターン)
JIS準拠品です。
スイッチ
なし
寸法(Φmm)
30
シャフト形状
溝形
抵抗体
炭素皮膜
直径(Φmm)
31±1
シャフト長さL(mm)
20
抵抗変化特性
直線形
種別
1軸単連形
耐電圧
AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)
DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
仕様
炭素系
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
シャフト長さ(mm)
20
チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。
耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。
可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで正確に調整。
金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。
非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。
仕様
バーコード入り(ブリスターケース入り)
種類
精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバー
グリップ径(Φmm)
10
材質(軸)
セラミック
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
AM用単連ポリバリコン。最大容量:266pF。取付ネジが付属します。
用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。
付属品
固定用ネジ
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
21.5×21.5×12.5
静電容量(pF)
可変範囲:(5.5±1.5)~266
1個
¥298
税込¥328
当日出荷
調整ズレを無くすため先端のみに金属チップを使用した調整用ドライバー。
チップ型(表面実装タイプ)にもお使いいただけます。
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
6.0
種類
精密ドライバー
ハンドル径(Φmm)
13
材質(軸)
セルロースアセテート
本数
1
商品構成
単品
材質(チップ)
ステンレス
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
フェライトコアと半固定ボリューム(つまみ付・つまみなし)の調整用ドライバーです。
材質は高絶縁・耐磨耗性に優れたポリアセタールを使用。コアをいためず、調整ズレもありません。
トラスコ品番
373-9953
セット内容
D-16-1B/D-16-2B/D-16-3B/D-16-4B/D-16-5
色
D-16-1B~4B 青色/D-16-5 白色
質量(g)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5本組)
¥529
税込¥582
当日出荷
種類が豊富
高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)
自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易
密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能
シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗値(Ω)
全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下
使用温度範囲(℃)
-55+125
定格電力(W)
0.125(70℃)、0(125℃)
耐熱性
(はんだ)350℃ 3sec
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(500V DC)
動作温度
低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute
寿命
(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours
耐衝撃性
100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles
耐振動
高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours
耐湿性
-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours
最大使用電圧(V)
250V DC又は定格電力のいずれか小さい方
強度
ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)
回転トルク(mN・m[gfcm])
0.98~19.6[10~200]
耐溶剤性
クロロセン、アルコール等
温度抵抗
±100ppm/℃
抵抗値許容差(%)
±20(±10)
耐電圧(V/min)
900
抵抗変化特性
直線性
電気的回転角度(°)
210±10
機械的回転角度(°)
250±10
非磁性体の電子部品用調整ドライバーです。
金属製ドライバーのように、電磁誘導による特性の変化が発生しないので、安心してご使用頂けます。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などの電子部品の調整に。
材質(グリップ)
プラスチック
軸径(Φmm)
5
グリップ径(Φmm)
9
材質(軸)
セラミック
商品構成
単品
細軸タイプなので、シャーシなどの奥まった部分での調整に最適です。ジルコニア系ファインセラミックを用いた高強度、長寿命の完全無誘導の高周波調整ドライバーです。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。軸部とハンドルが取外しできますので、機械等に取付けてのご使用も可能です。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
7
種類
専用ドライバー
グリップ径(Φmm)
11
材質(軸)
セラミック
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし