- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- トルクスプラスドライバーのおすすめ人気ランキング
トルクスプラスドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新184件の「トルクスプラスドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクスドライバー t6」、「トライ ウイング ドライバー」、「トルクスプラス」などの商品も取り扱っております。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂です
硬質クロムメッキを超える、エイトオリジナルの強化ニッケルめっき(EL/アーマーメッキ)仕様です
用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。
材質(グリップ)
高級アセテート樹脂
商品構成
単品
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T30は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)
ポリプロピレン・サントプレン
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
アセテート樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
精度(%)
±10
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
負荷方向
右
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
全長(mm)
50
長さ(mm)
(ボール溝中心から後端まで)9
種類
段付
軸長(mm)
24
先端形状
トルクスプラス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.3
両頭機能
片頭
軸径(Φmm)
4
先端形状
トルクスプラス
本数
1
両頭機能
片頭
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
190
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
25
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トルクスプラスねじ専用ビットです
用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。
両頭機能
片頭
全長(mm)
25
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
10IP
エスコ品番
EA611GL-110
先端形状
トルクスプラス
本数
1
1個
¥625
税込¥688
翌々日出荷
商品構成
単品
差込サイズ(Φmm)
4
アズワン品番
64-2224-29
1本
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
トラスコ品番
811-7704
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
先端トルクスプラスのドライバービットです。トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
50
種類
トーションタイプ
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
指で力を使いやすいハンドルです。
材質(軸)
特殊工具鋼
先端形状
トルクスプラス
商品構成
単品
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
商品構成
単品
グリップタイプ
ソフトフィニッシュハンドル