- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- トレーラーヘッドのおすすめ人気ランキング
トレーラーヘッドのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新155件の「トレーラーヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「牽引用金具」、「トレーラーカプラー」、「トレーラー」などの商品も取り扱っております。
乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)
1250~1430
幅(mm)
870~1250
質量(kg)
23.5
最大積載量(kg)
150
mooneyesとコラボして製作したボルボがミニカーになって登場。
ヘッドに合わせてデザインしたトレーラもセットになってます。
用途ミニカー
スケール
1:50
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
色
レッド
質量(g)
1760
消費電力(W)
テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8
電球の種類
LED
「チヌ専用設計」の甲殻類ワーム。ちぬころクローは、今やパターンとしてすっかり定着したチヌのボトムパターンを攻略する為に開発されたチニング専用設計の甲殻類ワーム。全長1.7インチの小さなサイズながら、極力バルキーにデザイン。サイズの割に、大きな爪が付いたアームにはエアチャンバーを搭載し、微波動を生むリアレッグを装着。コンパクト且つ、ハイアピールに仕上げました。また、アームは全長を極力短くする事で、ショートバイトに対応。爪だけかじり取られる歯痒いバイトを、獲れるバイトへと変えました。使用方法は、ジグヘッドやTXリグ等のボトム攻略の定番リグにパーフェクトに対応する他、ボトム攻略の最終兵器「ちぬコロリ」のトレーラーとしてもベストマッチ。アピール力が欲しい場合にはそのまま使用。ショートバイト対策や、ボリュームを抑えコンパクトにまとめたい場合は、ボディー中央部のくびれからカットしてセット。エアチャンバーの浮力で爪が浮き上がり、威嚇する甲殻類をイミテートすると共に、フックを浮かせる事で、根がかりを軽減。また、フッキング率UPにも貢献します。
仕様
【Quantity】8
寸法(inch)
1.7
フッキング率高く、バラシ率が低いワインド用トレーラーフック。ウイングトレーラーは、その名が示すような尾翼形状が特徴。類を見ないダブルの広角鋭先フックにより、あらゆる方向からのバイトをとらえ、ダートの推進力やジグヘッドの自重ですらフッキングパワーに変えてしまう恐ろしいトレーラフックです。「わずかなチャンスをモノにしたい」「渋いアタリをなんとか掛けたい」。フィールドからの切実な要望にカルティバは真剣にお応えします。1:フッキング率超アップ!触れ掛かり広角鋭先フック。2:ワイヤーのしなりでバイト弾かず&バラシ激減。3:アクションを妨げない低抵抗のウイング形状。4:タチウオテンヤにも対応
用途釣り・ルアー
タイプ
ルアー用フック
号数
M
1枚
¥449
税込¥494
7日以内出荷
あると便利!!サポートベルトDカン単品。
フィッシングサポートベルトのDカンです。 追加パーツとしてご利用ください。
50mm巾ベルト対応。
ベスト、バッグ等にもご利用出来ます。
材質(本体)
ポリプロピレン100%
Smart&Stylish。 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!。 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!。 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン。業界初のLED面発光を採用!!。UN(ECE)部品認証取得品です。。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換。。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】。。 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。
色
レッド
質量(g)
2400
タイプ
シーケンシャルターン
消費電力(W)
テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2
電球の種類
LED
LEDテールが12V/24V共用で新登場!!新レンズカット採用で光が拡散します!!(メーカー比)
用途外装パーツ
寸法(mm)
140×340×奥行80
光源
LED
定格電流(mA)
24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
「ヒットマン漁具」タコベイト6匹入り2.5寸(7.5cm)紀州漁師使用率No.1
長さ(cm)
7.5
「ヒットマン漁具」タコベイト6匹入り3寸(9cm)紀州漁師使用率No.1
長さ(cm)
9
形状
ナット座:平座
穴径(Φmm)
ハブ:281.2
取付穴径
26
穴数
ボルト:10、飾り穴:10
PCD W(Φmm)
335
日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
色
レッド
質量(g)
2400
タイプ
ノーマルターン
消費電力(W)
テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2
適合車種
日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型)
電球の種類
LED
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-40~+85
コネクタ形状
レセプタクル
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
結線方法
はんだ
独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
用途外装パーツ
セット内容
左右1組
小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。
パイプ形状
変形ジョイント
仕様
エキスパンド付き(スリット無し)
材質
鉄製(メッキ管)
厚さ(mm)
1.6
Smart & Stylish
斬新な歌舞伎調のデザインを採用した、存在感のある新デザイン!!
シーケンシャルターン仕様で視認性を向上!!
UN(ECE)部品認証取得品。
大型化・LED灯数増による迫力アップで存在感をアピール。
歌舞伎の隈取りをイメージする独創的な光。
レンズには割れにくいポリカーボネイト樹脂を採用。
LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき追突事故を低減します。
用途トラック用テールランプ
色
レッド
質量(g)
3590
タイプ
シーケンシャルターン
消費電力(W)
テール:2.8、ストップ:7.9、ターン:33.3、バック:8.4
電球の種類
LED