トンガリボトルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「トンガリボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トンガリ キャップ 容器」、「トンガリpeボトル」、「スクイズボトル」などの商品も取り扱っております。
材質(本体) 高密度ポリエチレン 材質(キャップ) 高密度ポリエチレン 耐熱温度(℃) 0~70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液状コンパウンド用小分け容器です。
材質 HDPE 容量(mL) 500 危険物の類別 非危険物
1個
419 税込461
当日出荷

塗料の小分けなどに使えるYBボトル6本セット。 使い分けに便利な表示ラベル付き。
用途塗料の小分け、マシンコンパウンドに、用途いろいろ 容量(mL) 500 材質 本体:硬質ポリエチレン。フタ:ポリプロピレン 高さ(mm) 225 目盛(mL) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 フタ寸法(mm) 27 底寸法(mm) 63
1セット(6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL) 170 材質 本体/静電気防止ポリエチレン。キャップ/ステンレス 寸法(mm) 53×53×105 質量(g) 70 内容量(mL) 170 使用可能液体 アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω) 109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。 材質 LDPE ナチュラル 容量(mL) 500 ノズル長(mm) 約60 メモリー なし ノズル直径(mm) 5 詰め替え口径(mm) 42 アズワン品番 65-2366-45 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
当日出荷

ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛 あり 仕様 ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト 材質(本体) ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm) 15 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm) 15
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。 仕様 表示ラベル付 材質 硬質ポリエチレン
1袋(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料の小分け・コンパウンドの小分けなどに。
容量(mL) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷

ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。 材質 ポリエチレン
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体) LDPE 材質(キャップ) HDPE 口内径(Φmm) 39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体) 高密度ポリエチレン 材質(キャップ) 高密度ポリエチレン 耐熱温度(℃) 0~70 材質(中栓) 低密度ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(500mL)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL) 500 エスコ品番 EA991PB-6 高さ(mm) 177 材質(本体) ポリエチレン 胴径(Φmm) 78
1個
490 税込539
当日出荷

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛 付き 材質(本体) LDPE 口内径(Φmm) Φ40 材質(キャップ) LDPE 材質(ノズル) HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンナー・クリア・ホワイトの小分けに。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に 材質 ブリキ 全長(mm) 44 全幅(mm) 95 中栓 付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
目盛 あり 材質(本体) PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm) 17.5
1本
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)