- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 支柱・アーチ・柵
- トンネル支柱 クリップのおすすめ人気ランキング
トンネル支柱 クリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「トンネル支柱 クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンポール パッカー」、「ビニール押さえ」、「防虫ネット 留め具」などの商品も取り扱っております。
お好みの支柱太さに合わせ、トンネル栽培や保温・霜よけに最適です。
クリップタイプだから、つまみ部分をつまむだけでシート固定や換気がカンタンで、パッカーを外す際もシートをキズつけません。
材質
ポリエチレン
トンネル菜園の際、支柱にシート、ビニールを固定出来ます。つまみ付きで取り外しも簡単です。
固定や換気が簡単に出来て、パッカーをはずしてもシートが破けません。
用途支柱へシート・ビニールの固定
材質
PE
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色
グリーン
シートの固定やネット張りに大変便利です。
イボ付パイプにも使用でき、シートをキズつけません。
材質
ポリエチレン
野菜作りの必需品。
用途防虫ネットトンネル、ビニールトンネルのシートやネットの簡単固定に。
園芸ネット、つるものネットなどのワンタッチ固定に。
芝面を内巻きにしておりますので施工が簡単です。
ロール状の為、ハサミやカッター等でお好みの長さにカット・施工ができます。
現場美観、アプローチ養生、防草雑草抑制など幅広い用途で使用されています。
用途単管足場の下・玄関アプローチ部分・ベランダなどの屋外養生
建築、工事現場の通路等の養生に。足元の泥ハネ、水溜まり防止等に
幅(mm)
910
材質
ポリプロピレン
質量(g/m2)
約600
タイプ
逆巻
型番
MR-91
パイル長(mm)
芝高:約7
減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色テープを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。
用途農業、園芸に。
ライン幅(mm)
2mm
人気の人工芝にリアルなタイプが登場!
しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派!
青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました!
一番長い芝はC型に加工しているので、ヘタりにくくボリューム感が持続します。
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。
水はけ用の穴が開いており透水性があります。
芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。
幅(m)
1
長さ(m)
10
仕様
透水性あり
材質
PP+PE
厚さ(mm)
35
打込本数
約14700本/m2
穴間隔(mm)
横:10~250、縦:100±20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トンネルフィルムやマルチ、被覆材の押さえに。返しがついて、しっかりとまる。
用途マルチ・不織布・ネット等の押さえ。
幅(mm)
110
長さ(mm)
136
太さ(mm)
返し:約28.5、軸部:約17.4
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
色
グレー
種類
T形
1セット(100個)
¥799
税込¥879
当日出荷
焼き入れバネ使用で丈夫。
用途ハウスビニールなどをパイプ固定用
材質
本体PP・バネ:バネ材メッキ
色
青
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。
支柱同士を自由な角度で固定できる。
異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
1個パック 10個入り 寒冷紗、遮光ネットなどの端にとりつけ、水平に引っ張ると便利です。
色
ブラック
規格
10個入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10個)
¥549
税込¥604
当日出荷
シートを簡単につかめるクリップです。シートの穴をあけずに強力固定が可能です。ネジロック式で確実にシートを掴みます。
用途シートの固定
トラスコ品番
358-9819
材質
ナイロン
幅(mm)
27
色
黒
高さ(mm)
33
奥行(mm)
82
最大開口(mm)
約8
1袋(4個)
¥679
税込¥747
当日出荷
ビニールハウス用のビニールを固定するのに便利な商品です。
ハウスの支柱径に合わせて選べます。
用途ビニールハウス用のビニールとパイプ固定用
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄+メッキ
色
青
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
錆びにくいステンレス製のクリップ!
強力バネによりしっかりキャッチ!
8~11mmの支柱に使用できます。
用途園芸用クリップ・トンネルの支柱とめに・園芸ネットや支柱とめに
材質(本体)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
トンネル栽培のビニールや防虫ネットの支柱装着に便利な着脱取手付パッカー
用途ビニール、ネットの支柱への固定用具
材質
ポリエチレン