トンボ レーキ アスファルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
109件の「トンボ レーキ アスファルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レイキ 農具」、「枯山水用レーキ」、「鉄トンボ」などの商品も取り扱っております。
刃先はステンレス製でサビにくいです。
用途グラウンドやアスファルトなどのならしに。 全長(mm) 1800 先幅(mm) 600 トラスコ品番 411-5601 材質 刃先:ステンレス、柄:木 質量(kg) 2
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

爪、平両方使えて便利!
先幅(mm) 370 トラスコ品番 851-1095 質量(kg) 2 高さ(mm) 120 柄長さ(mm) 1650 爪数 15本
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷

全長(mm) 1800 先幅(mm) 600 トラスコ品番 116-3184 材質 刃先:スチール、柄:木 質量(kg) 1.65 高さ(mm) 65
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

作業現場に応じて柄の長さを無段階に調整が出来ます。 伸縮式でコンパクトになるので、現場への持ち運びや収納に便利です。 替刃式ですので末永くご使用になれます。 刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。 本体は軽量かつ強度に優れたアルミ材を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に 全長(mm) 1580~990 先幅(mm) 600 トラスコ品番 788-5091 材質 本体:アルミ材、刃先:ブナ材 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 85(先) 板厚(mm) 13
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

木製の整地作業用レーキです。
用途土やグラウンドなどの整地作業。アスファルトのならし作業。 全長(mm) 1500 先幅(mm) 660 質量(g) 1500
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

全長(mm) 1800 先幅(mm) 600 トラスコ品番 851-1093 材質 スチール製 質量(kg) 2 高さ(mm) 60 板厚(mm) 2
1本
4,598 税込5,058
20日以内出荷

従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。 穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。 アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。
種別 全長(mm) 970 質量(kg) 1.8 シルバーメタリック 刃長(mm) 300 材質(柄部) ハイテンションパイプ 刃先幅寸法(mm) 255
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm) 1470 先幅(mm) 450 トラスコ品番 780-7546 質量(kg) 1.2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) ステンレス 頭部高さ(mm) 80 頭部板厚(mm) 1.5
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。 アスファルトのならし作業。 材質 天然木 全長(mm) 1500 板厚(mm) (頭部上部)25、(頭部下部)10 質量(kg) 1.3 材質(柄部) 天然木 材質(頭) 天然木 頭部高さ(mm) 90 アズワン品番 64-8326-72 先幅(mm) 670
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷

柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用 全長(mm) 1800 先幅(mm) 800 質量(kg) 1.4 質量(g) 1400 材質(柄部) アルミ合金 材質(頭) アルミ合金 頭部高さ(mm) 110
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

軽くて丈夫な椎材を使用、金具は簡単なボルト止めで刃先の付け替えも楽にできます。
全長(mm) 1500 質量(g) 950 トラスコ品番 327-8301 材質 (柄)椎、(金具)スチール
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷

刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。水洗い可能です。
用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。 全長(mm) 1530 材質 爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:鉄(塩ビ被覆) 爪長さ(mm) 110 2018年トラスコ掲載ページ 9 1416
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。
用途アスファルトのならし、整地作業に 全長(mm) 1660 先幅(mm) 550 質量(kg) 1.18 材質(柄部) 天然木 材質(頭) アルミ 頭部高さ(mm) 30 頭部板厚(mm) 3
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます
用途アスファルトのならし作業/・除草後の集草作業/・うね上げ後のならし作業/・整地作業 全長(mm) 1490 先幅(mm) 360 質量(kg) 1.5 柄長さ(mm) 1350 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 爪数 15本 頭部高さ(mm) 115 頭部板厚(mm) 4
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷


道路のアスファルト舗装作業時に、アスファルトをならすことができるレーキです。
用途アスファルト舗装作業時に。 柄長さ(mm) 1500
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。 全長(mm) 1800 先幅(mm) 800 仕様 組立式 トラスコ品番 423-9997 材質 アルミ合金 質量(kg) 1.3 タイプ 平タイプ 爪長さ(mm) 110
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適 全長(mm) 1560 寸法(mm) 1560×350×85 質量(g) 1200 爪長さ(mm) 85 先幅(mm) 350
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

4960517072562アスファルト平レーキの替柄です。
全長(mm) 1500 材質 天然木 質量(g) 700 直径(mm) 30
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷