トーコネ BNCのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
141件の「トーコネ BNC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トーコネ」、「SHVコネクター」、「BNC L型」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状 ストレート 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 コンタクト形状 オス 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類 プラグコネクタ コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 形状 ストレート 規格 JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm) 14.5 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 特性インピーダンス(Ω) 50 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 バルクヘッドレセプタクル コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ 仕様 絶縁型レセプタクル 形状 ストレート タイプ 同軸 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 基板寸法(mm) 取付可能パネル厚3.3mmまで 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min) AC1500 ターミナル形状 ソルダー コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 ジャック
1個
299 税込329
当日出荷

仕様 (両端)BNC-BNC 形状 ストレートプラグ 種類 ケーブル 結線方式 中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタタイプ BNC
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクター
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 75 使用温度範囲(℃) -40~+85 定格電圧(V) AC500 材質(コンタクト)/処理 (中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ) 3以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 レセプタクル コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ 仕様 レセプタクル 形状 ストレート タイプ 同軸 使用温度範囲(℃) -40℃~85℃ 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 周波数範囲(MHz) 0~4000 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) (中心)リン青銅/(外部)黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以下)75 周波数(GHz) 4GHz 耐電圧(V/min) AC1500 ターミナル形状 ソルダー コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 ジャック
1個
699 税込769
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクター
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
特性インピーダンス(Ω) 50 定格電圧(V) AC500 接触抵抗(mΩ) 3以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 アダプタ コンタクト形状 メス・オス兼用 形状 ストレート タイプ 丸型 結合方式 バヨネットロック
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類 コネクタ 嵌合部形状 レセプタクル 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナル形状 ソルダー
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 キャップ コネクタタイプ BNC 仕様 ポリキャップ タイプ 同軸 材質(コンタクト) ポリエチレン
1個
33 税込36
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ(無半田・無圧着)
種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 端子種別 無半田・無圧着 結線方式 (中心)ネジ留め、(外部)締付 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル 3C-2V、EM-5C-2E、5C-2V、EM-3C-2E、5C-FB RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCL型レセプタクル
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 レセプタクル コンタクト形状 メス 結線方法 はんだ 仕様 L曲りレセプタクル 形状 アングル タイプ 同軸 使用温度範囲(℃) -30℃~85℃ 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)AG 周波数範囲(MHz) 0~4000 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) (中心)黄銅・リン青銅/(外部)黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以下)75 周波数(GHz) 2GHz 耐電圧(V/min) AC1500 ターミナル形状 ソルダー コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 ジャック
1個
1,998 税込2,198
13日以内出荷

BNC50Ω型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタBNCJ-3Wを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル 3D-2W ケーブル外径(Φmm) 6.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類 中継アダプタ アダプタタイプ BNC-BNC 特性インピーダンス(Ω) 75 使用温度範囲(℃) -40~+85 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vにて5000以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)MHV型 レセプタクル
種類 コネクタ コネクタタイプ MHV 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナル形状 ソルダー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタBNCP-174Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー フジクラダイヤケーブル ケーブル RG-174/U ケーブル外径(Φmm) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
1本
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル RG-58A/U ケーブル外径(Φmm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 50
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

種類 コネクタ コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 75 結線方式 (中心)圧着、(外部)圧着 端子種別 圧着 寸法A(mm) 14.5 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)