- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- トーヨーサッシ雨戸戸車のおすすめ人気ランキング
トーヨーサッシ雨戸戸車のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新104件の「トーヨーサッシ雨戸戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トステム 雨戸 戸車交換」、「雨戸 滑車」、「雨戸 戸車 古い」などの商品も取り扱っております。
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質
本体/ステンレス、車/樹脂
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
1個
¥659
税込¥725
3日以内出荷
老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。
シンプルなデザインで雨戸の基本性能を備えたスタンダードな鋼板雨戸パネルです。
幅(mm)
550~990
関連資料
現調マニュアル(1.3MB)
サービス分類
オーダー・加工
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
備考
2Bタイプ雨戸・TS2Bタイプ雨戸・雨戸B型用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途窓・玄関・引戸など
タイプ
平型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
用途網戸・小窓etc.
タイプ
丸型
芯棒
4mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途サンテラスA・B網戸 戸車
セット内容
本体×2
色
シルバー
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)
対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
車高調整付
用途雨戸
車輪径(Φmm)
25
適合
切込穴型、平行型(下框)
材質
ポリアセタール
形状
Φ25丸
タイプ
丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
20
有効寸法(mm)
切込穴型:25~35(高さ)×17以上(穴幅)×28~40(穴長さ)、平行型:30~40(高さ)×17以上(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
60×30×17
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
5日以内出荷