- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- トールペイント用品のおすすめ人気ランキング
トールペイント用品のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新84件の「トールペイント用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絵の具用バケツ」、「トールペイント」、「トールペイント絵の具」などの商品も取り扱っております。
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
羽子板:10.4×0.5×29.5、台:11.7×8.7×1
デザインを転写するときに使用。水で消えるためそのまま描くことができます。
紙、布、木、合皮、プラスチック、ガラス、陶器等にも描けて書き直しもできます。
寸法(cm)
44×30
ガラスに直接塗れる、透明感のあるペイント!ガラスや瓶など、ガラス製品のリメイクに最適です。
バリエーションはアンティーク調のカラーを中心とした11種類と、上塗りすることで塗膜のベタつきを抑える「専用クリア」があります。
やわらかい毛の筆やスポンジなどで塗れます。乾燥後はガラスにしっかりと密着し、多少の水がかかる程度でははがれません。
ガラスペイントライナーと組み合わせることで、ステンドグラスのような作品も作れます。
ガラスペイント同士の混色も可能です。・「曇り」にはあらかじめ色を混ぜることもできます。
「専用クリア」は、ガラスペイントに上塗りすることで、塗膜のベタつきを抑えます。
色を混ぜることも可能です。部分的に色をのせたり、あらかじめ色を混ぜてから塗ることもできます。
色
泡玉(あわだま)
適合
ガラス面・アクリル、ポリカーボネート等・プラスチック(PP/PE除く)
主な用途
ガラス
乾燥時間(時間)
約3~4
アズワン品番
64-5139-67
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
塗り面積(1回塗り)(m2)
0.27~0.57
1本(40mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
適合機種
my pen、my pen α
質量(g)
6
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど
毛幅(mm)
丸筆#6 約6.1mm。平筆#6 約11.1mm。平筆#8 約13.2mm。平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)
丸筆#6 約24mm。平筆#6 約21mm。平筆#8 約23mm。平筆#12 約25mm
セット内容
丸筆#6。平筆#6。平筆#8。平筆#12
種別
化繊
全長(mm)
丸筆#6 246mm 。平筆#6 238mm。平筆#8 247mm。平筆#12 260mm
毛材
ナイロン
適合塗料
水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
天然木を使用した持ち手付の木箱
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)
40
奥行き(cm)
35
付属品
サンドペーパー、ノンスリップシート
材質
しな又はイエローポプラ
つやのある水性の仕上げ用ニスです。黄変しにくく堅牢で、摩耗に強い表面仕上げが可能です。
危険物の類別
非危険物
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。フレキシブルアームで角度が自由自在です。
レンズに眼を近づけて作業をすると視野が広がります。
倍率(倍)
4・7
レンズ径(Φmm)
36×2枚
トラスコ品番
321-3072
質量(g)
138
種類
スタンドルーペ
アーム長さ(mm)
160
焦点距離(mm)
約100
材質(レンズ)
ガラス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
写した線を修正、補正または消したい場合は、水を含ませた布や筆で消したり、スプレーしたりするだけで簡単に消え、作品の仕上がりがきれいです。
トールペイント、刺繍、パッチワーク等に便利な太芯/細芯のツインタイプ。水で消すことができます。
色
青
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質
朴
色
芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容
素材
科目
図工
ガラスペイントライナーはガラス面に線を描くことができるペイントです。
ガラスペイントと組み合わせることでステンドグラス風の仕上げができます。
タイル、プラスチック、木、紙などにも描けます。
標準塗布面積(1回塗り)
直線で20~30m※線の太さにより増減します
主な用途
木、紙、プラスチック、ガラス
乾燥時間(時間)
約3~4※線の太さにより増減します
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
使い終わると一枚ごとにめくることができ、後片付けの手間がかかりません。油絵具、アクリル絵具、水彩絵具に使うことができます。安価で使い易いパレットです。
寸法(mm)
115×270
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
炭化水素系やエステル系の溶剤をバランスよく配合した、ラッカー塗料用のうすめ液です。
塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途ラッカー系塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂
成分
トルエン、メタノール、イソブチルアルコール、酢酸イソブチル
種類
バージン品使用
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤等
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
水で消える特徴があるので、主に手芸、ソーイングの図案、型紙の複写用として使われています。
布・紙・木・合成紙・合成皮革・プラスチック・ガラス・陶磁器・金属等いろいろな素材に使える複写紙です。
セット内容
青・黄・赤・白・緑×各1枚
タイプ
片面
サイズ(cm)
28×23
1個
¥409
税込¥450
当日出荷