ドア の 部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
4,811件の「ドア の 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア用金具」、「ドア ラッチ 構造」、「ドア ラッチ」などの商品も取り扱っております。
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジテック・ジャパンステンレス三角ゴンベ
付属品 取付ビス 材質 ステンレス 仕上 磨き、研磨
1袋
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具・タンスの補修交換部品
用途キッチンなどの収納庫に 材質 真鍮 付属品 取付ネジ4本入り
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等 質量(g) 74 材質/処理 (ベース)SUS304/ヘヤライン。(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-。(アジャストボルト・平座金)SUS/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm) 900以下 勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質 本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプ パラレル型 本体寸法(mm) 229×50×48 耐久性 30万回 ストップ角度 70~180度まで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
用途特装車・バン型車の扉 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
1,474 税込1,621
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。 材質 ステンレス 幅(mm) 20 全長(mm) 76
1パック
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
408 税込449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等 仕様 ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等 種別 片開き用 種類 レバーハンドル シリーズ LL-15シリーズ ハンドル LH15 シリンダー - バックセット 50mm 取付扉厚(mm) 34~38
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプ パラレル型 ストップ 外装式
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 適合扉質量(kg) 最大40 付属品 十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)。十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本) 材質 アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304) 種類 その他 開き角度(度) 110
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) その他 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 質量(g) 7 取付ねじ M3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷

本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
用途木製扉などのラッチとして 材質 ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ トラスコ品番 144-1581 セット内容 皿木ねじ(3.1×20) 全長(mm) 90.4 シルバー 質量(g) 84.1 表面仕上げ ヘアライン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズ バックセット 50mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 LZシリーズ、ハイレバーシリーズ バックセット 51mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷