- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドア スライド 部品のおすすめ人気ランキング
ドア スライド 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新3,563件の「ドア スライド 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り戸 クローザー」、「吊 戸 部品」、「スライドドア」などの商品も取り扱っております。
優しい技術で木製軽量建具用の最適セット品を低価格にて提供します。
傾斜式木建仕様に必要な部品を標準装備。(ガイドレール、ガイドローラ、全開ストップ装置等を標準装備)
簡単操作で左右兼用を実現。
仕様
制動時間:7~11秒の範囲に設定可能(開扉900mmからの閉じ時間)。制動装置:SC-C03V
制動方式
流体摩擦抵抗型
操作力(N)
初動開扉力/15以下
最大ストローク(mm)
1500
駆動方式
(閉)レール傾斜(3.5/300)
耐久性
開閉50万回以上
レール長さ(mm)
2200
適合扉幅(mm)
600~1200
適合扉質量(kg)
10~30
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
付属品
+トラスタッピンねじ3.5×30 3本。+トラスタッピンねじ3.5×20 2本
セット内容
ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)
材質
化粧カバー/鋼。トリガー、取付用スペーサー/POM
材質(本体)
POM、ステンレス鋼
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用
耐久性
開閉20万回以上
適合扉質量(kg)
10~20
仕様
閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)。初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上。開閉力/7N(0.7kg)以下
セット内容
クローザー本体(ラック付)(1セット)。カバー(1個)。十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)。十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)。ケーブルブラケットV(2個)。ケーブルブラケットH(2個)。ブラケット保護キャップ(2個)
使用温度範囲(℃)
0~40
制動方式
流体摩擦抵抗型
駆動方式
ゼンマイバネ方式(閉扉)
鋼製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。
全開ストップ装置を標準で装備しています。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途鋼製建具用。
最大ストローク(mm)
1500
制御方式
流体摩擦抵抗方式
時間
制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒
駆動方式
(閉駆動)ゼンマイバネ方式
耐久性
開閉100万回以上
仕様
水平式
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
面付け型。
一般軽量ドア(家庭用)に取付。
閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。
開閉力は調整可能。
ドア幅900mmに対応。
ドア重量は20~40kgに対応。
適用ドア開閉ストローク590~880mm。
左右兼用タイプ。
タイプ
面付型
適合扉高さ(mm)
2100
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
20~40
重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。
仕様
水平式
長さ(m)
(レール)2.2
制御方式
流体摩擦抵抗方式
圧力
(初動開扉力)15.5~19.6N
時間
制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒
最大ストローク(mm)
1500
駆動方式
(閉駆動)ゼンマイバネ方式
耐久性
開閉100万回以上
適合扉
80~150kg
引戸クローザー5型向け制動装置。
重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。
仕様
傾斜式
長さ(m)
(レール)2.2
制御方式
流体摩擦抵抗方式
圧力
(初動開扉力)12.5~24.0N
時間
制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒
最大ストローク(mm)
1500
駆動方式
(閉駆動)レール傾斜方式
耐久性
開閉100万回以上
適合扉
80~150kg
室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質
本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。
トラスコ品番
848-9892
材質
本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー
寸法(mm)
本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用
セット内容
本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット
角度(°)
【最大開扉】。Lブラケット使用/120(引く扉の場合)。Nブラケット使用/90(押す扉の場合)。Aブラケット使用/90(押す扉の場合)
耐荷重(kg)
25まで
機能
扉停止角度調整、速度調整
寸法(横×縦)(mm)
適合ドア/910×1900まで
直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
コンパクト設計により、取り付けが容易。
内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。
分解することなく空気圧の調整が可能。
ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
タイプ
レギュラータイプ
最大ストローク(mm)
267
取付ピッチ(mm)
379
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工です。
取付可能開扉力(N):6.9です。
20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。
仕様
取付可能開扉力/0.7kg
幅(mm)
326.5
高さ(mm)
44
質量(g)
257
タイプ
引戸タイプ
使用温度範囲(℃)
0~40
奥行(mm)
23.4
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
一定方向の回転に対し一定の制動がかかります。急な下降・上昇を防ぎます。
付属品
制動装置用スペーサー×1、SEasyナットL(M5)×2、六角穴付きボルトM5-20(ステン)×2、六角穴付きボルトM5-12(ステン)×2、制御装置08×1
材質
(本体・歯車)樹脂、(軸)鉄
質量(g)
173
1セット
¥18,270
税込¥20,097
当日出荷
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
セット内容
スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
2100×1800×450
1セット
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
ストップ
外装式