- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- ドア センサー 音のおすすめ人気ランキング
ドア センサー 音のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新161件の「ドア センサー 音」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア メロディー」、「ドア 開閉 センサー」、「パナソニック ドアセンサー」などの商品も取り扱っております。
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様
IDコード/25万通り
付属品
取付けネジ×4(Φ3×20mm)
質量(g)
【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値)
周波数帯域(MHz)
313.625(特定小電力機器)
電池
【受信器】単三形乾電池×3本(別売) またはDC4.5V センタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売)
電池寿命
【受信器】約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2年(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時)
電波到達距離(m)
見通し約120
適合プラグ
外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時)
防水仕様
IPX4防沫形(センサー送信機)
音量(dB)
約88/50cm
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
種類
曲/13種類、サイレン/3種類
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×14×127
質量(g)(本体/マグネット)
33/4.4
電池寿命
約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時)
音圧(dB/m)
55~75(チャイム・サイレンとも)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11×7×24
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け
音量調整可能
【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)
55~75(チャイム・サイレンとも)
材質
ABS樹脂
質量(g)
本体/33、マグネット/4.4
電源
単4アルカリ電池×2個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体/30×127×14、マグネット/11×24×7
機能
ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。
電池寿命
約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。
音声
曲/13種類、サイレン/3種類
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
XP30AとXP700のセットです。
セット内容
XP30AとXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP30A:約55、XP700:約85
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP55
電池寿命
XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×7.5×35
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
用途各種防犯対策に
音量(dB)
約105
付属品
両面テープ
色
ホワイト
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
60×40×15
使用電池
LR44ボタン電池x4個
電池寿命
連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日
検知方式
マグネット式
取扱説明書
(5.0MB)
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
センサーがアラーム本体から離れると警報が鳴ります
ドアや窓のサッシ等に両面テープで簡単設置
付属の防犯ステッカーがさらに防犯効果を高めます
用途ドア、窓に取り付け防犯力を高める
音量(dB)
115
材質
ABS樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×41.5×24
使用電源
単四電池×2本使用(お試し電池付)
ドアを開けるとセンサーが作動しアラーム音が鳴るドアアラーム。窓やドアに取り付け簡単の防犯ドアアラームです。本体よりマグネットセンサーが1センチ以上離れた場合、アラームが鳴り出します。アラームが鳴り出すとドア等を閉じるか、本体のスイッチをOFFにするまで継続します。電池式のため面倒な配線工事が不要。本体、磁気センサー共両面テープで取り付けるだけで簡単に設置できます。スライドスイッチ付で、ON/OFFが簡単に切り替えできます
材質
ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
0~+40
本体寸法(mm)
91×37×19
センサー寸法(mm)
28×16×14
音圧
100(dB/30cm)、84(dB/1m)
使用電池
単4形乾電池×2個(別売)
電池寿命
アラーム連続約30分、待機状態で約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
使用場所
屋内用
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
マグネットセンサーが窓・ドアの開閉を感知してアラーム音でお知らせします。
簡単設置なコードレス式で、設置に便利な両面テープ付きです。
コンパクトなのに大音量で空巣・強盗の撃退に、又はデスク・金庫などの防犯にご使用いただけます。
色
シルバー
質量(g)
受信機:15、送信機:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
22×58×20
連続使用時間(分)
約30
使用電池
アルカリボタン電池LR44×3個
電池寿命
連続使用時:約30分間、待機時:約180日間
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品
取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
質量(g)
受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48
電池寿命
受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313.625
電波到達距離(m)
見通し約120
防水仕様
IPX4防沫形(センサー送信器)
鍵違い数
約25万通り
音量(dB)
約88/50cm
1セット
¥6,268
税込¥6,895
当日出荷
本体とサブユニットが離れると警報音を発する防犯センサーです。ドアや窓が開いたら瞬時にお知らせします。
付属品
電池LR44×3個
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
31×62×25
音量(dB)
約90/m
1セット
¥959
税込¥1,055
当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
セット内容
本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)
約210(電池含まず)
取付方式
マグネット
ケーブル長(m)
約160
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
親機・子機:105×35×63
ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット
扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
壁掛け&卓上置き (受信機のみ)
USB電源対応 (受信機のみ)
付属品
取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット
質量(g)
受信機:100、送信機:45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26
電池寿命
受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間
電源タイプ
電池式
動作距離(m)
約100
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品
両面テープ大1枚、小1枚
質量(g)
約22(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×93×9
電池寿命
約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313.625
電波到達距離(m)
見通し約120
鍵違い数
約25万通り
1個
¥3,132
税込¥3,445
当日出荷
取付簡単!ガラス、凸凹面のドアにもピッタリ吸着
密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式のドアチャイム。
鉄製のドアはもちろんアルミ、ガラス面にも補助版なしで取りつけられます。
これまでの吸盤では、はずれやすかった凸凹のある玄関ドアにもしっかり吸着。
吸盤式なので、ズレにくく、外れにくく、キズも付きにくい。
爽やかな音色で来客を知らせます。
防犯にも役立ちます。
用途吸盤式のドアチャイムとして
材質
ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー
寸法(mm)
約175×70×65
直径(Φmm)
約62(吸盤)
本体質量(g)
約145
XP50AとXP700のセットです。
セット内容
XP50AとXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP50A:約82、XP700:約85
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP55
電池寿命
XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
センサーが侵入者を感知すると、小さなアラーム音がなります。
目立たないところに設置して、微妙な『音加減』で侵入者を威嚇!
防犯ジャリと同じような効果!
音量(dB)
40、73、86
取付
マグネット、両面テープ、木ネジ
電源
単3形アルカリ電池(別売)
保護等級
IP44(防沫形)
電池寿命
1日10回、音量大使用で約6ヶ月
アラーム警鳴時間(秒)
センサーが感知してから約15
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質
アイアン
高さ(cm)
19(8.5)
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。
感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。
人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視
質量(g)
82
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り)
センサー
赤外線センサー、監視方向可変形センサー
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
50×83×64
センサー感知範囲
12度×(20~80度)×3m
可変範囲
(音量)55dB~90dB/1m
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷