ドア 穴 補修 シールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「ドア 穴 補修 シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 補修 シール」、「木材 シート」、「ドア 補修」などの商品も取り扱っております。
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など 成分 アクリル粘着剤、PVC、ウレタン 危険物の類別 非危険物
1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ソフトワックスは指先でコネるだけで自由に色混ぜでき、素早く補修できます。クレヨンタイプの補修材と比べて密着性(粘性)がとても高く、自由に成形可能な商品です。角の欠け・えぐれキズ・穴・すき間埋め補修に適しています。
用途ドア、建具、家具などの補修に セット内容 ソフトワックス(約4cm/10g)4色 各1本、専用ヘラ 1個 材質 専用ヘラ/ABS樹脂 成分 ソフトワックス/パラフィンワックス・顔料 危険物の類別 非危険物
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
用途補修用 厚さ(mm) アルミ板/0.4
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ) ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃) 60
1セット(2枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自然の木目を印刷したシートです。 シール式でボンドが不要、カッターナイフやはさみで簡単に切ることができます。
付属品 工作専用カッターナイフ シートサイズ(mm) 140×200
1個
382 税込420
当日出荷

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質 PVC 幅(mm) 1220 厚さ(mm) 0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料 色見本 サービス分類 オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱・耐水性に優れたエポキシパテです。
用途木製品の欠けや凹みの補修に! 成分 エポキシパテ/合成樹脂、エポキシ樹脂他。カラーパウダー/顔料。パウダー密着液/アルコール、エチルアセテート他 セット内容 カラーパウダー×5色、筆×1本、パウダー密着液×1本(10cc)、ヘラ×1本、エポキシパテ×1個、パレット×1個、サンドペーパー×2枚 硬化時間(分) 20~30分 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.01L 危険物の性状 非水溶性
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

高森コーキ木工用パテ 6cm
切って、練って、埋めるだけ! 木部の補修・成型に。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。 カラーパウダーで着色。
用途家具・建具・ドア・階段・柱・額縁など 成分 エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート 耐熱温度(℃) 120 危険物の類別 非危険物
1個(20g)
689 税込758
当日出荷

かべの穴やキズが簡単に直せます。 木材・ベニヤなどの目止めにも使えます。補修後、水性塗料が塗れます。 速乾性で内部まで一様に固まり研ぎやすく、厚く塗ってもひび割れやはがれがありません。
用途かべの穴やキズの補修用に、木材・ベニヤなどの目止めに ホワイト 付属品 サンドペーパー2枚、へら付 危険物の類別 非危険物
1箱(300g)
759 税込835
当日出荷

貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。 材質(表面) (表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル 幅×丈(mm) 880×2100
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水性。健康住宅対応 ネジ、釘が打てる ほとんどの塗料に対応 乾いても凹みが少ない 硬化後の切削、研磨がラク
用途室内木部の割れ、節穴、あてキズに 木質フローリング床、巾木 木製家具、建具 木製ドア、窓枠 成分 アクリル樹脂系エマルジョン形 粘度(Pa・s) 80~250 危険物の類別 非危険物
1本(30mL)ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強く色あせにくいテープです。ワックス塗布OK!。フローリング・柱などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など 成分 アクリル粘着剤、PVC、ウレタン 寸法(mm) 450×155×3 危険物の類別 非危険物
1セット(2枚)
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃) -40~200 種類 エポキシ樹脂系補修剤 硬度 ショアーD85 有効期限(年) 3年(未開封) 強度(kg) 引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm) 5×1015 剪断強度(kg/cm2) 49 誘電耐力 400 V/mil 0.125in 弾性係数 6×105PSI 成分 合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に 白色 付属品 ヘラ、ヤスリ 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F☆☆☆☆ 危険物の類別 非危険物 特性 水性塗料可 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1箱(300g)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に 長さ(m) 50 材質 基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

5分硬化(20℃の場合) かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。 硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています 柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性 耐水、耐熱、耐薬品 成分 エポキシ樹脂、硬化剤、顔料 セット内容 エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋 危険物の類別 非危険物
1セット(20g)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm) 90×Φ72 危険物の類別 非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。 セット内容 専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表 危険物の類別 非危険物
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

指先で色まぜできるクレヨンタイプ補修剤。 キズに直接すり込んだり、切り取って穴を埋めたり、指先で色まぜできます。 クレヨンタイプながら自由度の高さがポイントです。 指先(体温)でやわらかくでき、作業性バツグン。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。 成分 天然ワックス、顔料、植物油 セット内容 本体、仕上げ用ヘラ、スチールウール 質量(g) 約8 危険物の類別 非危険物
1本
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フローリングや家具の小さなキズ(凹み・えぐれ・線キズ)の補修ができるキットです。
危険物の類別 非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)