ドア 自動 閉まるのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
125件の「ドア 自動 閉まる」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉 自動 で 閉まる」、「吊り戸 クローザー」、「簡易ドアクローザー」などの商品も取り扱っております。
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用 セット内容 本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット 角度(°) 【最大開扉】。Lブラケット使用/120(引く扉の場合)。Nブラケット使用/90(押す扉の場合)。Aブラケット使用/90(押す扉の場合) 耐荷重(kg) 25まで 機能 扉停止角度調整、速度調整 寸法(横×縦)(mm) 適合ドア/910×1900まで
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性 開閉20万回以上 適合扉質量(kg) 10~20 仕様 閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)。初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上。開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容 クローザー本体(ラック付)(1セット)。カバー(1個)。十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)。十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)。ケーブルブラケットV(2個)。ケーブルブラケットH(2個)。ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃) 0~40 制動方式 流体摩擦抵抗型 駆動方式 ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 +トラスタッピンねじ3.5×30 3本。+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容 ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質 化粧カバー/鋼。トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体) POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器 仕様 (ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下) 使用温度範囲(℃) 5~40 最大吸収エネルギー(J) 0.5 最大速度(m/sec) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 適合扉質量(kg) 最大40 付属品 十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)。十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本) 材質 アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304) 種類 その他 開き角度(度) 110
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質 本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

ジョー・プリンス竹下自閉式ワイヤーストッパー
従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) その他 付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本 質量(g) 366 仕上 ニッケルメッキ仕上 操作方法 取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。 左右勝手の組み替え変更可能です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工。 引き込み機能OFF操作可能。 20万回の耐久実験をクリアしました。
用途室内用開戸専用。 ゴールド 適合扉質量(kg) 12~30 幅(mm) 136 奥行(mm) 46 高さ(mm) 33 質量(g/セット) 457 質量(g) 457 タイプ 開戸引き込みタイプ 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) キャッチ部品/184×20×16 取扱説明書 (1.36MB)
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能です セット内容 本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書 材質 ABS、スチール ブラック 質量(g) 約60 (本体のみ) ワイヤー長さ(m) 約1 寸法(cm) 約6.3×6.3×1.6 保証期間 6ヶ月
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
タイプ 面付型 適合扉高さ(mm) 2100 適合扉幅(mm) 900 適合扉質量(kg) 20~40
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用 タイプ パラレル型 勝手 左右兼用 適合扉高さ(mm) 1800 適合扉幅(mm) 600~900 適合扉質量(kg) 15~30
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能) プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています) ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能) 付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。 20万回の耐久試験をクリアしました。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用 仕様 開扉力:0.7kgf以下 アイボリー 有効開口(mm) 1000以下
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 取付可能開扉力(N):6.9です。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。 仕様 取付可能開扉力/0.7kg 幅(mm) 326.5 高さ(mm) 44 質量(g) 257 タイプ 引戸タイプ 使用温度範囲(℃) 0~40 奥行(mm) 23.4
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自閉する機能を兼ね備えた抜き差しピボットヒンジです。
材質 ステンレス鋼 質量(g) 38 種類 ピボットヒンジ 仕上 素地 本体長さ(mm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合扉質量(kg) 2
1個
899 税込989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ゲートスプリング
黒色焼き付け塗装のカントリー金具。木製扉用ゲートスプリング
用途蝶番 材質/仕上 スチール/焼き付け塗装 サイズ(mm) 350
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。 バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。 内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。 建具(戸・枠)への加工が不要! やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト! 現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ! 強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単! 左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!
用途室内ドア:引戸用 質量(g) 約100 主材質 ABS樹脂 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 234×30×25
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深夜などのドア閉めの時の不快な騒音を防ぎ、閉じ込み機能により静かにドアを閉めます。 また、ドライバー1本で、ドアの閉じ込み力を簡単に調整することができます。
用途室内開き戸用ダンパー 仕様 本体/左右兼用(※出荷時は右吊元用) 同梱部品 本体取付けビス2本、扉側金具取付けビス2本、施工用型紙1枚、取扱い説明書1部
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シルバー 適合扉質量(kg) 12~30 仕様 左開き用 トラスコ品番 848-9895 幅(mm) 136 高さ(mm) 33 質量(g) 0.457 奥行(mm) 46 アズワン品番 64-8498-61
1個
4,498 税込4,948
当日出荷