- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドア 隠しのおすすめ人気ランキング
ドア 隠しのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新271件の「ドア 隠し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丁番180度」、「蝶番 カバー」、「フラット丁番」などの商品も取り扱っております。
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。36 mm幅以上の面に取付可能なスタンダードタイプの隠し蝶番です。
用途建具用
仕様
標準丁番使用数 3個(ドア幅900mm×ドア高さ2000mm以下の場合)
適合扉厚(mm)
36以上
開き角度(度)
180
最小扉厚(mm)
36
最大扉高さ(mm)
2000
最大扉幅(mm)
900
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品
十字穴付皿木ねじ
開き角度(度)
180
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用
材質
(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂
付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼。六角棒スパナ呼び3。掘込加工テンプレート
形状
隠し丁番型
幅(mm)
(扉)900以下
厚さ(mm)
(扉)29以上
高さ(mm)
(扉)2400以下
種類
標準
耐荷重
294N/2ヶ、392N/3ヶ
付加機能
三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)
120
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
29
最大扉高さ(mm)
2400
最大扉幅(mm)
900
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様
RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。
付属品
十字穴付木ねじ
開き角度(度)
180
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度)
180
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用
長さ(mm)
160
材質
亜鉛合金
材質/仕上
(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装
付属品
十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)。六角棒スパナ呼び4。掘込加工テンプレート
種類
標準
仕上
焼付塗装
適合扉高さ(mm)
2400以下
付加機能
三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
適合扉厚(mm)
35以上
開き角度(度)
180
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
45kg以下/2ヶ
最小扉厚(mm)
35
最大扉高さ(mm)
2400
最大扉幅(mm)
900
20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用
仕上
サテンニッケルめっき
適合扉高さ(mm)
2100以下
付加機能
三次元調整機能
開き角度(度)
180
適合扉幅(mm)
1000以下
最大扉高さ(mm)
2100
最大扉幅(mm)
1000
20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用
長さ(mm)
180
材質
ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上
(本体、回転軸)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/素地
質量(g)
972
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
2100以下
付加機能
三次元調整機能
開き角度(度)
180
適合扉幅(mm)
1000以下
適合扉質量(kg)
120kg以下/2ヶ
最大扉高さ(mm)
2100
最大扉幅(mm)
1000
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用
材質
鋼
質量(g)
41
種類
標準
仕上
光沢クロメート処理
適合扉厚(mm)
14以上
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
14
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
正面プレートがステンレス鋼製の隠し蝶番です。
用途建具用
材質
ポリアミド(PA)
質量(g)
100
種類
標準
仕上
ヘアライン仕上
本体長さ(mm)
84.5
開き角度(度)
180°
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
32
最大扉高さ(mm)
2100
最大扉幅(mm)
800
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし)
コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。
掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。
丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
用途住宅室内扉
材質/仕上
亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき
開き角度(度)
180
付加機能
三次元調整機能、分割機能、仮止め機能
仕様
36mm扉厚 センター取付対応 PAT
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質
黄銅(真鍮)
幅(mm)
70
板厚(mm)
2
ねじ穴数
6
種類
ミシン丁番
推奨扉サイズ
(寸法)W450×H700×t21mm以下。(質量)4kg以下
開き角度(度)
180
最大扉厚(mm)
21
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用
材質
鋼
主材質
(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック)
仕様
扉幅(開き扉):900mm以下。扉幅(収納パネル):500~ 900mm。扉高さ:2500mm以下。扉厚:34~40mm。扉質量:40kg以下
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ5×15。掘込加工テンプレート
幅(mm)
(扉)900以下
厚さ(mm)
(扉)30以上
質量(kg)
(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶ
色
ライトグレー
高さ(mm)
(扉)2400以下
種類
標準
仕上
(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき
枠厚(mm)
20以上
付加機能
三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)
135|160
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
30
最大扉高さ(mm)
2400
最大扉幅(mm)
900
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用
開き角度(度)
180°
最小扉厚(mm)
36
最大扉高さ(mm)
2400
最大扉幅(mm)
900
材質
亜鉛合金(ZDC)
種類
標準
付加機能
三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)
160
付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)。六角棒スパナ呼び4。掘込加工テンプレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具・ショーケース用
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼。六角棒スパナ(呼び2)。掘込加工テンプレート
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
隠し丁番型
種類
標準
付加機能
三次元調整機能|分割機能
本体長さ(mm)
90
開き角度(度)
180°
最小扉厚(mm)
23
最大扉高さ(mm)
1500
最大扉幅(mm)
600
家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
材質
鉄