- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドアアームのおすすめ人気ランキング
ドアアームのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新1,033件の「ドアアーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関 ドア アーム」、「アームストッパー」、「dia ドア クローザー」などの商品も取り扱っております。
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別
高受型
材質
ステンレス鋼
仕上
生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)
2300以下
適合扉厚(mm)
25~45
開き角度(度)
100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)
600~910
適合扉質量(kg)
25以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手
左右兼用
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
耐久性
30万回
ストップ角度
約70~180°
ストップ
外装式
仕様
アーム、受け座調整式
種別
外開き用
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのためドアは美しくすっきりと仕上がります。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
(+)皿タッピングねじ4×25 4本
種別
掘込型
材質
ステンレス鋼
仕上
生地ヘアーライン
開き角度(度)
100°以内の範囲で任意に設定
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
ストローク(mm)
74
仕上
バレル研磨
ストッパー
開時保持
主要材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮荷重(N[kgf])
147[15]
開き方
上開き|上蓋
圧縮荷重(N)
147
伸長(mm)
200
ステー種類
フラップステー
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。
No1400N、1500の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズ
No.1500N
適合
木製、軽量アルミドア
材質
本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
取付ねじ
皿タッピンネジ4×25mm
適合ドア高さ(mm)
2000まで
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
廊下から金具の見えない内付内開きタイプです。
No1401N、1501の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズ
No.1501N
適合
木製、軽量アルミドア
材質
本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
寸法(mm)
312
取付ねじ
皿タッピンネジ4×25mm
開き角度(度)
ドア/100以内
適合ドア高さ(mm)
2000まで
適合ドア幅(mm)
601~900
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。
No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズ
No.1502N
適合
木製、軽量アルミドア
材質
本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
取付ねじ
皿タッピンネジ4×25mm
適合ドア高さ(mm)
2000まで
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手
左右兼用
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
耐久性
30万回
ストップ角度
約85~180°
ストップ
内装式
材質(本体)
SUS304
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
段付アーム
用途開戸用。
タイプ
パラレル型
形状
段付きアーム
色
シルバー
シリーズ
ドアクロ―ザ 80シリーズ
適合扉高さ(mm)
2100
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型アームストッパーです。
左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
操作方法
左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプ
パラレル型
ストップ
外装式
換気用ストラップ機構付き
仕上
塗装(シルバー)
付属品
M4×10トラス小ねじ(3本) 、 M4×12丸皿小ねじ(2本)
材質
亜鉛ダイカスト
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのため、ドアは美しくすっきりと仕上がります。
付属品
+皿タッピンねじ4×25 4本
種別
彫込薄型
材質
ステンレス鋼
仕上
生地ヘアーライン
開き角度(度)
(ドア)100以内
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。
戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
ドアを閉めた時に金具が見えない埋込タイプです。
No1404N、1504の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズ
No.1504N
適合
木製、軽量アルミドア
材質
本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
取付ねじ
皿タッピンネジ4×25mm
適合ドア高さ(mm)
2000まで
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
受座13ミリのタイプです。
狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。
No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズ
No.1502N
適合
木製、軽量アルミドア
材質
本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
仕上
ヘアライン
取付ねじ
皿タッピンネジ4×25mm
適合ドア高さ(mm)
2000まで
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
付属品
ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)
材質
亜鉛ダイカスト