ドアウェザーストリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
586件の「ドアウェザーストリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイエースウェザーストリップ」、「引っ掛け 工具」、「モールはがし」などの商品も取り扱っております。





「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm) 2.2 模様 ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

1本(1m)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




水切りモールに差し込んでクリップ部分を引っ掛け上げれば簡単に取り外せる!
幅(mm) 31(グリップ最大部) 厚さ(mm) 1(金属部)・17.5(グリップ) 全長(mm) 173 グリップ長さ(mm) 97 先端幅(mm) 28 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷


トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に 材質(本体) TPE(熱可塑性エラストマー) タイプ A シリーズ 6100 材質(チューブ) EPDMスポンジラバー 材質(芯金) アルミ(A5052) 模様 ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。 幅(mm) 6 材質 PP、TPE 全長(mm) 1000 高さ(mm) 45 質量(g) 300 全長(m) 1 線径(Φmm) 0.2 全高(mm) 45 毛丈(mm) 25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷



隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体) PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm) 25.5 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A3004) 材質(フラップ) EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応) 対応 模様 ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)