- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドアオープナーのおすすめ人気ランキング
ドアオープナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新181件の「ドアオープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非接触 ドアオープナー」、「オープナー」、「ドアハンドル」などの商品も取り扱っております。
手を使わずに足でドアを開けられる装置です。
ドアノブに触れずにドアを開けられるので、感染症対策に役立ちます。
荷物により両手が使えない時にも便利です。
マグネットもしくは両面テープで取り付けが簡単です。
ドアの加工なしで取り付けができます。
ドアノブ操作が必要な扉にも対応出来ます。
ドアクローザー設置の鉄製、アルミ製の扉にお使いいただけます。
材質
本体:ステンレス製、プレート:ステンレス製、マグネット部:異方性ゴムマグネット
適合扉
ドアクローザー設置の鉄製、アルミ製の扉
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×295×65
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ドアの握玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わり!
材質
エラストマー樹脂、ABS樹脂
種類
ドアハンドル
使用寸法
(ドアノブ外径)48~52mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×54×25
ドアノブを、開閉操作がラクなレバー式に変えることができます。
TGK品番
680-87-28-15
寸法(mm)
70×23×153
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンドルを回さずにドアが開けられます。
事務所、作業場等の出入りの多いドアに最適です。
ドア枠のストライクにプレート貼り付けるだけです。
ハンドル操作が辛いときにも便利です。
手荷物が多くハンドル操作が出来難いときにも便利です。
施錠用デッドボルトの位置に貼ると、ロックできなくすることもできます。
仕様
両面テープ付(2枚セット)
質量(g)
5(プレート1枚)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
45×28×0.5(両面テープ含まず)
材質(プレート)
ステンレス製
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
ドアの握り玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わりします
握り玉に取り付けるドアレバーハンドル
安全、ソフトな手触りです
寸法(mm)
155×60×30
適合寸法(mm)
(ドアノブ外径)48~58
手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。両手がふさがっていても扉を開閉できます。ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×32
高さ(mm)
109
質量(g)
370
種類
ハンドル
仕上
ショットブラスト
材料
ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法
丸穴
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。両手がふさがっていても扉を開閉できます。ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
用途レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×32
高さ(mm)
60
質量(g)
170
種類
ハンドル
仕上
ショットブラスト
材料
ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法
丸穴
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水道の蛇口ハンドルに取りつけて、開閉作業をラクにします。
取りつけも簡単で、ご家庭の蛇口ハンドルをそのままレバー式に変えられます。
直径47~54mmの蛇口ハンドルに取つけられます。
TGK品番
680-87-28-16
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
70×23×97
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドア厚&錠の機種を選ばず取付OK。
ほとんどのドアに対応する万能タイプ。
抜群の強度で強力防犯!
玄関にふさわしいおしゃれなデザイン。
用途外開き扉用防犯プレート
材質
プレート本体:ステンレス製(カラー仕上品は塗装もしくはメッキ仕上げ)。端部キャップ:亜鉛合金製、塗装仕上げ。スペーサー:ステンレス製 5枚付
寸法(mm)
45×45×272
付属品
ビス、キャップ
適合
KM300N・KF300Nタイプ
1セット
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
手やドアを傷つけずに、ドアをやさしく止めるストッパーです。ドアクローザー等の開閉角度が調節できます。取付位置によって、ドアの開閉角度が調整できます。換気をしたい時、扉をあけたまま荷物を出し入れしたい時、作業を行いたい時などに便利です。シリコーンゴムを使用していますので、手やドアを傷つけません。
色
グレー
材質(本体)
シリコンゴム
適合扉厚(mm)
40程度まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質
(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット
60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)
35~45
種類
ドアノブ
表面処理
(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手
握り玉
適合穴径(Φmm)
(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書
(22.7MB)
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質
(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数
(付属鍵)5
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質
PVC
全長(mm)
1000
仕様
テープ無し
仕様
下げ吐水用
付属品
ビス、キャップ
適合
KM302N・KM301Nタイプ(ZKM109A・上げ吐水用)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様
カギなし
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)50
種類
レバーハンドル
記号
(座)1M
ハンドル
NO.20
仕上
静電塗装
機能
座:丸座空錠
対応戸厚(mm)
29~45
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上
ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様
Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能
表示錠(トイレ用等)
適合扉厚(mm)
26~42
バックセット
60(B/S)(mm)
付属品
ビス・キャップ