ドアクローザー ネジのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
217件の「ドアクローザー ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸皿ねじ」、「クローザー部品」、「皿ねじ M6」などの商品も取り扱っております。
1パック(25個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トステム(LIXIL)ドアクローザ
用途防火ドア用ドアクローザ 適合 防火戸FG-E セット内容 リョービ本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、取付ねじ グレー
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷



用途玄関ドア用ドアクローザ 適合 ポルト セット内容 本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
シルバー 適合扉高さ(mm) 2100 適合扉幅(mm) 900 適合扉質量(kg) 45以下 勝手 左右兼用 タイプ パラレル型 シリーズ ドアクロ―ザ 5000シリーズ
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 SUS316L 十字穴番号 2 ねじピッチ(mm) 0.7 頭部形状 丸皿 寸法k(mm) 2.3 寸法m(mm) 4.7 穴の形状 十字穴 寸法dk(mm) 8 ねじの呼び M4
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
1台ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(210個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

用途断熱玄関ドア用ドアクローザ セット内容 本体・アーム・リンク・ブラケット・取付板・キャップ:各1、+M5x16丸皿ねじ・丸皿小ねじ・+Φ5x25丸皿タッピン・+M5x14皿小ねじ:各4、+M5x12丸皿小ねじ・六角ボルト:各2、シール:1 適合 フェイス
1セット
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm) 900以下 勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質 本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプ パラレル型 本体寸法(mm) 229×50×48 耐久性 30万回 ストップ角度 70~180度まで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート 適合材 アルミ・スチール(樹脂サッシは不可) 材質 SUS304 奥行(mm) (框)12
1袋(5セット)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上 ステンレス(SUS304、XM7)。強度A2-50 頭部形状 JIS規格 JIS B 1111規格品 穴の形状 十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

トステム(LIXIL)ドアクローザ外付用
用途勝手口ドア用ドアクローザ セット内容 外付型本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、取付ねじ 適合 セリード(00~07)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

トステム(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア用ドアクローザ 適合 ヴィガルド・ラゴンダG・ロイヤルアルビック ブロンズ
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷