ドアクローザー リョービ s121のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「ドアクローザー リョービ s121」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア クローザー 交換」、「ドア 油圧」、「ストッパー付きドアクローザー」などの商品も取り扱っております。
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 タイプ スタンダード型 シリーズ ドアクローザ 20シリーズ 耐久性 30万回 ストップ角度 約85~180° ストップ 内装式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性 30万回 ストップ角度 約85~180° ストップ 内装式
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

左右勝手共用です。従来の、1速2速の独立した速度調整に加え、閉じる寸前の微妙なラッチングスピード調整(3速弁)が可能。より確実に、よりソフトにドアを閉じる事が出来ます。リンクの長さを調整すれば、ラッチングアクションの角度調整も可能です。(ラッチングアクションが不要の場合は、3速弁を全開にして下さい)。外からは本体取付ネジが見えない、本体取付板方式を採用。よりスタイリッシュなデザインを実現しました。本体サイズの統一により、1~3番まで、取付ピッチが統一されています。
勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 タイプ スタンダード型 シリーズ ドアクローザ 20シリーズ 耐久性 30万回 ストップ角度 約70~120° ストップ 外装式
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm) 900以下 勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質 本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプ パラレル型 本体寸法(mm) 229×50×48 耐久性 30万回 ストップ角度 70~180度まで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。 タイプ パラレル型 ストップ角度 70°~180° ストップ
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手 左右兼用 タイプ スタンダード型 ストップ角度 約70~120° ストップ 外装式
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カラーは4色。 玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。 アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。 右開き、左開きを問いません。 閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。 約155°以上開かない制限装置付き。
用途玄関・勝手口用 適合扉高さ(mm) 2000 適合扉幅(mm) 900 適合扉質量(kg) 25~45 勝手 左右兼用 仕様 右開き、左開き両対応 タイプ パラレル型 機能 自動ストップ機能、。閉じ速度の調整 ストップ角度 約85~155° 適合扉 アルミ、木製の玄関・勝手口扉 ストップ 内装式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性 30万回 ストップ角度 約70~180° ストップ 外装式
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
用途開戸用。 ストップ角度 - ストップ なし
1台
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
1台ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプ パラレル型 ストップ 外装式
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー ストップ角度 約70~120° タイプ パラレル型 ストップ ストップ付
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。
勝手 左右兼用 仕様 ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 シリーズ ドアクローザ 20シリーズ 耐久性 30万回 ストップ角度 - ストップ なし
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用 タイプ パラレル型 勝手 左右兼用 適合扉高さ(mm) 1800 適合扉幅(mm) 600~900 適合扉質量(kg) 15~30
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー 適合扉高さ(mm) 2100 勝手 左右兼用 仕様 2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用 タイプ スタンダード型 シリーズ ドアクローザ 80シリーズ 耐久性 30万回 ストップ角度 約70~120° ストップ 外装式
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
シルバー 適合扉高さ(mm) 2100 適合扉幅(mm) 900 適合扉質量(kg) 45以下 勝手 左右兼用 タイプ パラレル型 シリーズ ドアクロ―ザ 5000シリーズ
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付アーム
用途開戸用。 タイプ パラレル型 形状 段付きアーム シルバー シリーズ ドアクロ―ザ 80シリーズ 適合扉高さ(mm) 2100
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
1個ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)