- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドアクローズのおすすめ人気ランキング
ドアクローズのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新207件の「ドアクローズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア クローザー 交換」、「ドア 油圧」、「ドアクローザー 鉄扉」などの商品も取り扱っております。
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手
左右兼用
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
耐久性
30万回
ストップ角度
約70~180°
ストップ
外装式
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
色
シルバー
ストップ角度
約70~120°
タイプ
パラレル型
ストップ
ストップ付
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)
900以下
勝手
左右兼用
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質
本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプ
パラレル型
本体寸法(mm)
229×50×48
耐久性
30万回
ストップ角度
70~180度まで
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手
左右兼用
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
耐久性
30万回
ストップ角度
約85~180°
ストップ
内装式
「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプ
パラレル型
ストップ
外装式
左右勝手共用です。従来の、1速2速の独立した速度調整に加え、閉じる寸前の微妙なラッチングスピード調整(3速弁)が可能。より確実に、よりソフトにドアを閉じる事が出来ます。リンクの長さを調整すれば、ラッチングアクションの角度調整も可能です。(ラッチングアクションが不要の場合は、3速弁を全開にして下さい)。外からは本体取付ネジが見えない、本体取付板方式を採用。よりスタイリッシュなデザインを実現しました。本体サイズの統一により、1~3番まで、取付ピッチが統一されています。
勝手
左右兼用
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
タイプ
スタンダード型
シリーズ
ドアクローザ 20シリーズ
耐久性
30万回
ストップ角度
約70~120°
ストップ
外装式
「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手
左右兼用
タイプ
スタンダード型
ストップ角度
約70~120°
ストップ
外装式
幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用
タイプ
パラレル型
勝手
左右兼用
適合扉高さ(mm)
1800
適合扉幅(mm)
600~900
適合扉質量(kg)
15~30
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
色
シルバー
適合扉高さ(mm)
2100
勝手
左右兼用
仕様
2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用
タイプ
スタンダード型
シリーズ
ドアクローザ 80シリーズ
耐久性
30万回
ストップ角度
約70~120°
ストップ
外装式
簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用
適合扉質量(kg)
最大40
付属品
十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)。十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)
材質
アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)
種類
その他
開き角度(度)
110
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。
勝手
左右兼用
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
シリーズ
ドアクローザ 20シリーズ
耐久性
30万回
ストップ角度
-
ストップ
なし
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手
左右兼用
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
タイプ
スタンダード型
シリーズ
ドアクローザ 20シリーズ
耐久性
30万回
ストップ角度
約85~180°
ストップ
内装式
既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
段付アーム
用途開戸用。
タイプ
パラレル型
形状
段付きアーム
色
シルバー
シリーズ
ドアクロ―ザ 80シリーズ
適合扉高さ(mm)
2100
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。
タイプ
パラレル型
ストップ角度
70°~180°
ストップ
付
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズドアクローザーは一般ビルの各種ドアによく調和します。
ダイカスト技術を駆使したアルミダイカストハウジングを使用、高精度で表面の仕上げが美麗です。
色
シルバー
ストップ
なし
タイプ
パラレル型
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
色
シルバー
適合扉高さ(mm)
2100
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
45以下
勝手
左右兼用
タイプ
パラレル型
シリーズ
ドアクロ―ザ 5000シリーズ
「シャープな角形デザイン」と多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。
勝手
左右兼用
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
タイプ
パラレル型
耐久性
20万回
ストップ角度
-
ストップ
なし
小さいコンパクトサイズで勝手口などに最適です。
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。
185・186のアームには左右勝手があります。
81・181は150°開き。