- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドアシリンダーのおすすめ人気ランキング
ドアシリンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新583件の「ドアシリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関ドアシリンダー」、「ドア ラッチ」、「ドア」などの商品も取り扱っております。
錠前付属部品
用途レバーハンドル用
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等
使用温度(℃)
-20~80
シリンダー径(Φmm)
22
ロッド径(Φmm)
10
引張強度(kN[kgf])
4.91[500]以上
耐久性
3万回以上
使用上の注意
※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。
材質/処理
(本体)BSP/塗装(黒色)。(ロッド)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途レバー専用
材質(本体)
ダイカスト
対応商品
LZシリーズ、ハイレバーシリーズ
バックセット
51mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
質を追求した高級仕上げ。
材質
ノブ/ステンレス鋼板製。ローズ/ステンレス鋼板製
適合扉厚(mm)
36
種類
ドアノブ
シリーズ
ISDシリーズ
仕上
ノブ/ペーパー(S32P)/A・Bノブ。ローズ/ペーパー(S32P)
取付扉厚(mm)
34~40
1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。
材質
外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
仕様
ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番
380-2981
種類
ドアノブ
径(Φmm)
(丸座)75
質量(g/セット)
705
取付ピッチ(mm)
(ビス)42・44・50
取付可能厚(mm)
扉/25~43
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品
鍵3本付
色
ST
適合扉厚(mm)
33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
付属品
子鍵3本
適合
7680KJ用
取付扉厚(mm)
36
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
シリーズ
Wロックシリーズ
形状
ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式
ピンシリンダー
色
ステンレスサテン目
バックセット
100mm
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品
鍵3本付
色
SV
勝手
左右勝手共用
適合扉厚(mm)
33~41
用途レバー専用
材質(本体)
ダイカスト
対応商品
ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズ
バックセット
51mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
(スペーシング)80mm
付属品
鍵3本付
質量(kg)
1
タイプ
U9シリンダー
径(Φmm)
(丸座)48
深さ(mm)
(ケース)82
適合扉厚(mm)
33~42
バックセット
64mm
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質
ノブ/ステンレス鋼板製。ローズ/ステンレス鋼板製
仕様
木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用
種類
ドアノブ
シリーズ
ISシリーズ
仕上
ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブ。ローズ/ペーパー(S32P)
インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
用途事務所、工場内ドア。
材質
外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
仕様
ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番
380-2990
種類
ドアノブ
径(Φmm)
(丸座)75
質量(kg/セット)
1.8
取付ピッチ(mm)
(ビス)42・44・50
取付可能厚(mm)
扉/25~43
バックセット
100mm
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質
本体/ステンレス
備考
ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)
30~45
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質
本体/ステンレス
備考
ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)
30~45
川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用
材質(本体)
ダイカスト
寸法(幅W×高さH)(mm)
(フロント)25×57
仕様
(角芯サイズ)7mm
バックセット
51mm
ビスピッチ(mm)
42
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)
900以下
勝手
左右兼用
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質
本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプ
パラレル型
本体寸法(mm)
229×50×48
耐久性
30万回
ストップ角度
70~180度まで
仕様
(スペーシング)80mm
付属品
鍵3本付
質量(kg)
1
タイプ
U9シリンダー
径(Φmm)
(丸座)48
適合扉厚(mm)
33~42
バックセット
51mm