ドアストッパー 外のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
114件の「ドアストッパー 外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアノブストッパー」、「ドアストッパー 滑り止め」、「ドア ストッパー 床 付け」などの商品も取り扱っております。
そっと置くだけでドアが止まります(屈み込んでハサまなくて大丈夫)。 ドアを傷つけません。
用途室内向け 材質 (外枠)軟質PVC、(ボール)ブタジエンゴム+イソプレンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×50
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用 材質/仕上 SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付作業が一切不要です。 簡単置くだけの便利なドアストッパーです。 戸当としてもご使用いただけます。 ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。 トラスコ品番 389-3090 材質 ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂 質量(kg) 1 シルバー 寸法(Φ×高さH)(mm) 95×40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途玄関、間切り等扉のクッション 材質 SUS304・スチール・ゴム 仕上 ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品 (+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別 高受型 材質 ステンレス鋼 仕上 生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm) 2300以下 適合扉厚(mm) 25~45 開き角度(度) 100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm) 600~910 適合扉質量(kg) 25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手やドアを傷つけずに、ドアをやさしく止めるストッパーです。ドアクローザー等の開閉角度が調節できます。取付位置によって、ドアの開閉角度が調整できます。換気をしたい時、扉をあけたまま荷物を出し入れしたい時、作業を行いたい時などに便利です。シリコーンゴムを使用していますので、手やドアを傷つけません。
グレー 材質(本体) シリコンゴム 適合扉厚(mm) 40程度まで RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

扉の衝撃防止に
用途戸当 仕様 10mmオールアンカー付(鉄・クロメート) 材質 亜鉛ダイカスト+黒ゴム 仕上 サチライトクローム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアの上や横に挟むだけの簡単設置!。換気やペットの行き来など、ドアを少し開けておきたいときドアに挟むだけで簡単に設置できます。ドアの開き具合も調整できます。両手がふさがっている状態で、頻繁に出入りするドアに便利です。
用途ドアを少しだけ開けたままにしたいときに。 材質 熱可塑性エラストマー樹脂 寸法(mm) 75×75×20 使用範囲 ドア厚 約15~45mm以内 アズワン品番 64-5076-61
1パック(2個)
859 税込945
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に 付属品 M10×60mmアンカー トラスコ品番 362-1600 材質 亜鉛ダイカスト、樹脂 幅(mm) 45 サーチライトクローム 高さ(mm) 52 質量(g) 184
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ドアと床の間に差し込むだけで、ドアを好きな位置でストップできます。天然ゴムで底が吸盤式なので凹凸のない平面ではしっかりドアを固定出来ます。
タイプ 差し込みタイプ 種別 吸盤式 材質 天然ゴム 寸法(mm) 95×95×50 グレー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

差し込むだけで、ドアを好きな場所で固定できます。 補強金具付なので、しっかりドアを固定します。 収納時にフック掛けできます。
用途ドアの固定に 仕様 補強金具付、強力 トラスコ品番 151-8731 材質 ウレタンエラストマー樹脂、金具:ステンレス(SUS304) 幅(mm) 50、【横連結時】64.5 全長(mm) 121 高さ(mm) 30、【縦2個重ね時】50 質量(g) 158
1個
799 税込879
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ 足操作タイプ 種別 マグネット式、補助板付 付属品 補助板 トラスコ品番 356-5246 材質 ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石) 幅(mm) 40 高さ(mm) 260.5 質量(g) 216
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。
材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


らせん形状と吸盤効果でガッチリ固定。差し込むだけの簡単設置 ドアと床の間に差し込むだけでドアを好き位置でストップできます。 天然ゴムで底が吸盤式なので凹凸の無い平面ではしっかりドアを固定します。 ドアと床の間15~48mmまで対応。
種別 吸盤式 タイプ 差し込みタイプ 材質 天然ゴム 厚さ(mm) 50 寸法(mm) 95×95 質量(g) 200 アズワン品番 64-2325-69 日本緑十字社品番 342032
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ドアの横から差し込む新しいタイプのドアストッパー。左右はさみ込み式なので、ドアをガッチリとキープし、風の向きが変わったり、ぶつかったりしてドアが閉まるのを防ぎます。ひも付きなので使わない時はドアノブに引っ掛けて収納できます。
1個
1,000 税込1,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉の衝撃防止に
用途戸当 材質 亜鉛ダイカスト+黒ゴム 仕上 サチライトクローム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)