- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドアストッパー 戸当たりのおすすめ人気ランキング
ドアストッパー 戸当たりのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新153件の「ドアストッパー 戸当たり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内ドアストッパー」、「戸当り ロング」、「枠付け戸当り」などの商品も取り扱っております。
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質
SUS304ステンレス
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様
10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上
サチライトクローム
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質
SUS304・スチール・ゴム
仕上
ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
邪魔にならない扉の上部につけるドアストッパー!
材質
SUS304ステンレス
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。
ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品
六角レンチ 1本
材質
真鍮
仕上
サテンクローム
セットねじ
呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
床・壁面にどちらにも使えるドアストッパー!
材質
本体/亜鉛ダイカスト
床付け、壁付けのどちらでも使用できます。扉を閉まらなくするストッパー付き。
材質
亜鉛ダイカスト
用途室内開き扉に使用
付属品
SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)
72
用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用
材質/仕上
SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品
十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本
材質
SUS304+ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(本体)
SUS304
仕上
HL
用途各種戸当
材質(本体)
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
付属品
アンカーCタイプ(1060)×1本
セット内容
本体×1、ストッパー受け×1、取付用裏板×1、取付ネジセット×1、取付説明書
色
シルバー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に
付属品
M10×60mmアンカー
トラスコ品番
362-1600
材質
亜鉛ダイカスト、樹脂
幅(mm)
45
色
サーチライトクローム
高さ(mm)
52
質量(g)
184
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手やドアを傷つけずに、ドアをやさしく止めるストッパーです。ドアクローザー等の開閉角度が調節できます。取付位置によって、ドアの開閉角度が調整できます。換気をしたい時、扉をあけたまま荷物を出し入れしたい時、作業を行いたい時などに便利です。シリコーンゴムを使用していますので、手やドアを傷つけません。
色
グレー
材質(本体)
シリコンゴム
適合扉厚(mm)
40程度まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
サチライトクローム