ドアノブ バックセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
223件の「ドアノブ バックセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアノブバックセット100mm」、「alpha ta-e」、「バックセット55mm」などの商品も取り扱っております。
親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。 施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。 室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。 扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
種類 ドアノブ シリーズ SSシリーズ 取手 握り玉
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質 (ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット 60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm) 35~45 種類 ドアノブ 表面処理 (ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手 握り玉 適合穴径(Φmm) (ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書 (22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号 (フロント)GF 適合扉厚(mm) 25~33 バックセット 100mm
1組
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズ バックセット 50mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シリーズ Wロックシリーズ 形状 ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式 ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット 100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ 室内錠 適合扉厚(mm) 25 長さ(mm) (フロント)100 幅(mm) (フロント)25 取手 握り玉
1組
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状 (フロント)段付L 記号 (フロント)TA-E 適合扉厚(mm) 30 バックセット 100mm ビスピッチ(mm) 80
1組
5,998 税込6,598
当日出荷

用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズ バックセット 51mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品 鍵3本付 SV 勝手 左右勝手共用 適合扉厚(mm) 33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上 ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様 Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能 表示錠(トイレ用等) 適合扉厚(mm) 26~42 バックセット 60(B/S)(mm)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状 (フロント)平 バックセット 51mm
1組
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質 本体:ステンレス ステンレス タイプ かぎなしタイプ 規格 ラッチフロント:60×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット55mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途 室内ドア アズワン品番 64-7754-25
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考 内部レバー タイプ 室内錠 記号 (フロント)GF 適合扉厚(mm) 25~33 バックセット 100mm ビスピッチ(mm) 80
1組
10,980 税込12,078
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考 一般玄関握り玉 適合扉厚(mm) 30 バックセット 100mm ビスピッチ(mm) 80
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。 材質 レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様 内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm) 30~42 バックセット(mm) 50・60兼用
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途トイレ用(ツマミカギ) 材質 (ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容 レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)50 種類 レバーハンドル 記号 (座)4K ハンドル NO.20 仕上 静電塗装 機能 座:小判座表示錠 対応戸厚(mm) 29~45
1セット
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質 アルミ合金 仕様 トイレ用(表示タイプ) セット内容 レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1 ラッチ:LSミニケース錠 ハンドル Kレバー43 機能 座:小判座表示錠 対応戸厚(mm) 28~40 バックセット(mm) B/S51
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)