- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドアノブ 木製ドアのおすすめ人気ランキング
ドアノブ 木製ドアのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新111件の「ドアノブ 木製ドア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関錠」、「ドアノブ」、「木製 ドアノブ」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛合金
付属品
キー4本付
仕上
GB
シリンダー
NFシリンダー
バックセット
60mm
材質
(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット
60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)
35~45
種類
ドアノブ
表面処理
(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手
握り玉
適合穴径(Φmm)
(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書
(22.7MB)
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質
(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
種類
ドアノブ
仕上
ステンレスヘアライン
機能
表示錠(2型)
対応戸厚(mm)
26~42
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
外カギ、内カギ付室内錠。
室内から施錠できます。
ステンレス円筒錠。
内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。
外側からはキーで解錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア
色
ヘアーライン
バックセット(mm)
60
寸法(mm)
(フロント)57×25.4
材質(ノブ)
ステンレス
材質
ラッチ:亜鉛ダイカスト
付属品
ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本
取手
握り玉
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)
25~42
シリンダー
5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上
(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合
(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類
ドアノブ
取手
握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質
SUS304
バックセット
35mm
適合扉厚(mm)
28~40
付属品
取付用ネジ
種別
木製扉用
種類
ドアノブ
仕上
ペーパー
取手
握り玉
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質
(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
仕様
カギなし
セット内容
ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)60
種類
ドアノブ
仕上
クロームメッキ
機能
空錠
対応戸厚(mm)
28~45
取手
握り玉
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シリーズ
Wロックシリーズ
形状
ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式
ピンシリンダー
色
ステンレスサテン目
バックセット
100mm
錠前付属部品
用途握り玉用
取付けカンタン!
内カギ、表示付レバー錠。
デザイン性に優れたトイレ用レバー錠。
閉じ込め防止機能付。
用途木製トイレドア、軽量トイレドア
付属品
ビス8本・ストライク
適合
COW
材質
ラッチ:ステンレス
寸法(mm)
(フロント)57×22.5
色
木目
材質(ノブ)
鉄・塩ビシート
適合扉厚(mm)
25~40
ビスピッチ(mm)
(フロント)42
バックセット(mm)
60
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
用途室内用ドアロック
機能
小判座/表示錠
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
51
ラッチ
8STチューブラ錠
材質
亜鉛合金
種類
レバーハンドル
仕上
GB
適合扉厚(mm)
30~40
バックセット
60mm
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質
ノブ/ステンレス鋼板製。ローズ/ステンレス鋼板製
仕様
木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用
種類
ドアノブ
シリーズ
ISシリーズ
仕上
ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブ。ローズ/ペーパー(S32P)
1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。
材質
外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
仕様
ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番
380-2981
種類
ドアノブ
径(Φmm)
(丸座)75
質量(g/セット)
705
取付ピッチ(mm)
(ビス)42・44・50
取付可能厚(mm)
扉/25~43
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
付属品
キー3本
形状
(フロント)上下L
記号
(フロント)GF
適合扉厚(mm)
27~33
バックセット
64mm
ビスピッチ(mm)
110
1組
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質
本体:ステンレス(木目シート貼り)
色
握玉:木目
タイプ
かぎなしタイプ
規格
ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途
室内ドア