- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドアノブ 非接触のおすすめ人気ランキング
ドアノブ 非接触のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「ドアノブ 非接触」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアオープナー」、「ドアノブ レバーハンドル」、「非接触」などの商品も取り扱っております。
ドアノブを、開閉操作がラクなレバー式に変えることができます。
TGK品番
680-87-28-15
寸法(mm)
70×23×153
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドアの握玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わり!
材質
エラストマー樹脂、ABS樹脂
種類
ドアハンドル
使用寸法
(ドアノブ外径)48~52mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×54×25
ドアの握り玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わりします
握り玉に取り付けるドアレバーハンドル
安全、ソフトな手触りです
寸法(mm)
155×60×30
適合寸法(mm)
(ドアノブ外径)48~58
公共の乗り物のつり革、エレベーターボタン、ドアハンドル、ATMキーボード、引き出しハンドル、公共設備など、さまざまな環境での使用に適しています。
感染症が流行る時期、直接、ドアノブなどをさわらずに開閉できる使えるアイディアツールです。
ポケットに入れることができ、携帯に便利。軽量かつコンパクト。
手でさわらずに操作できるので、安心。会社でもお使いいただけます。
用途ドアの開閉・エレベーター等の各種ボタン操作・鍵の開閉・袋の持ち手・ATMのタッチパネル操作・電車やバスのつり革・エスカレーターの手すり・カバン掛け
材質
アルミ
厚さ(mm)
4
表面処理
白アルマイト処理
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
付属品
ビス、キャップ
適合
KM300N・KF300Nタイプ
1セット
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
純銅ツールは超抗菌機能が認められたCU STAR認定商品です。(日本銅センター)
純銅99.9%で製造しています。
エレベーターのボタン、ドアノブ、電車のつり革、手すりなどに触れることなく使用できます。
エレベーターのボタンを押すことやドアを開けたり電車のつり革に使うことで接触を減らし感染予防に期待できます。
使用することで自分や他の人とできるだけ接触を減らすことができます。
指にやさしいロールガード付。銅特有の経年劣化をお楽しみいただけます。
・銅の効果について
天然の抗ウイルスおよび抗菌機能を持っています。
銅の中でも純銅C1100(Cu99.9%)を使用しているので高い抗ウィルス機能および抗菌機能を期待できます。
あくまでも2次感染を防ぐための補完的役割です。
用途直接触れたくない、エレベーターのボタン、ドアノブ、電車のつり革、手すりなどに
材質
(本体)銅99.9%、(ロール)95%
サイズ(mm)
本体:82×42×3、ロール部分:幅22×径8
アズワン品番
64-6314-21
1個
特価
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドアノブ(握玉)の上から装着するだけで、ドアの開閉に便利なレバーハンドルタイプに切り替えることができます。ゴム製なので安全です。
用途ドアノブをレバーハンドルに。
トラスコ品番
113-8885
セット内容
ビス、ワッシャー
材質
基材:合成ゴム
幅(mm)
60
厚さ(mm)
30
全長(mm)
155
色
ブラウン
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
公共施設など接触を抑えるために。非接触ドアオープナー
[国内製造]
日常生活における接触を防ぎ、接触感染対策に最適なアクリル製ドアオープナー2個セット。
他人が触れた場所に極力直接触れないようにサポート
透明なので使用中目立たない!
手を洗った後触りたくないドアレバーや、直接押したくないエレベータのボタンなど。
極力直接触れずにサポートできるアイテムです。
ストラップやキーホルダーを付けられるストラップホール付き。
※本製品は体重を支えるためのものではありません。
つり革等、力のかかる用途ではご使用いただけません。
材質
アクリル
本体寸法(mm)
約87×40×3mm
本体質量(g)
約7(1個)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
特価
¥379
税込¥417
当日出荷
水道の蛇口ハンドルに取りつけて、開閉作業をラクにします。
取りつけも簡単で、ご家庭の蛇口ハンドルをそのままレバー式に変えられます。
直径47~54mmの蛇口ハンドルに取つけられます。
TGK品番
680-87-28-16
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
70×23×97
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
乗り降り楽々。つかんで安心グリップ。ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップです。ベルト式で取り付け簡単。バック・レジ袋などをさげられる便利なフック付き。手あかなどの汚れが目立たないよう、グリップの表面処理に「気泡タイプ」を採用しました。製品サイズ/高25×幅400×奥25mm
用途ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップ
材質
ゴム(グリップ部)、ナイロン(ベルト部)、PP(フック部)
耐荷重(kg)
90(本体)、1(フック部片側)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ドア開閉やエレベーターのボタン等、素手での公共物との接触を避ける事で感染を予防します。
用途レバー式のドア開閉や、エレベーターのボタン押しに
材質
白アクリル
寸法(mm)
サムターン幅:3.9、フック部:30×37
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
47×100×5
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様
下げ吐水用
付属品
ビス、キャップ
適合
KM302N・KM301Nタイプ(ZKM109A・上げ吐水用)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様
カギなし
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)50
種類
レバーハンドル
記号
(座)1M
ハンドル
NO.20
仕上
静電塗装
機能
座:丸座空錠
対応戸厚(mm)
29~45
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上
ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様
Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能
表示錠(トイレ用等)
適合扉厚(mm)
26~42
バックセット
60(B/S)(mm)
材質
(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット
60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)
35~45
種類
ドアノブ
表面処理
(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手
握り玉
適合穴径(Φmm)
(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書
(22.7MB)
適合
ほとんどのメーカーに取付できます。
長さ(mm)
170
材質
ABS樹脂
ドアロックをノブタイプ(円筒錠)からレバータイプへの取替えに最適です!!
材質
亜鉛合金
バックセット
60mm
適合扉厚(mm)
(標準)30~40
種別
空錠(W座)
色
ホワイトブロンズ
種類
レバーハンドル
仕上
ヘアーライン
適合扉質量(kg)
MAX25
握り玉式の一般的なドアノブをカバーすることができる蓄光型のドアノブカバーです。金属製のドアノブをカバーすることでドアが開けやすく、バチッという静電気も防ぐことができます。材質はしっとりとした感触のバイオジェルですのでドアノブに装着することで乾燥した手でも少ない力でドアを開けることが可能となります。暗闇で光る蓄光素材を使用していますので電気を消した直後や停電をした直後などでも数十分はドアノブが見つけやすい状態を保ちます。ご自宅用以外にも公共施設や研究施設、ビジネスホテル等でも使用されています。
材質
バイオジェル
寸法(mm)
【装着前】内径/40・奥行の長さ/41・直径/40~55
アズワン品番
64-1130-59
1ケース(20個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷