ドアハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
4,801件の「ドアハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 取っ手」、「ドア ハンドル レバー」、「ドア/取っ手」などの商品も取り扱っております。
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル 材質 ABS樹脂 ビスピッチ(mm) 193 全長(mm) 250 幅(mm) 80 奥行(mm) 60 取付ねじ M6×55mm 取手 取手 ドア厚(mm) 30~40
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ドアの握り玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わりします 握り玉に取り付けるドアレバーハンドル 安全、ソフトな手触りです
寸法(mm) 155×60×30 適合寸法(mm) (ドアノブ外径)48~58
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合 H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに 寸法H(mm) 70 適合扉厚(mm) 10~40 セット内容 ハンドル×2個 取付ねじ×4本 材質 ステンレス(SUS304) 寸法D(mm) 25
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル 材質 アクリル樹脂 全長(mm) 192 ビスピッチ(mm) 170 幅(mm) 22 乳白 奥行(mm) 51 取付ねじ M8ボルト 取手 取手 ドア厚(mm) 33~36
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1組
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ドアノブを、開閉操作がラクなレバー式に変えることができます。
TGK品番 680-87-28-15 寸法(mm) 70×23×153
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質 (ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様 カギなし セット内容 レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)50 種類 レバーハンドル 記号 (座)1M ハンドル NO.20 仕上 静電塗装 機能 座:丸座空錠 対応戸厚(mm) 29~45
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質 アルミ合金 仕様 トイレ用(表示タイプ) セット内容 レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1 ラッチ:LSミニケース錠 ハンドル Kレバー43 機能 座:小判座表示錠 対応戸厚(mm) 28~40 バックセット(mm) B/S51
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質 ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト。木部/天然木(ブナ材) 適合扉厚(mm) 20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時) 取手 取手
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量でシンプルなデザインのポリアミド製ハンドルです。
材質 ポリアミド ブラック 取付け方法 丸穴 RoHS指令(10物質対応) 対応 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 アルミ合金 付属品 +丸皿木ねじ(2.7×16)×2本 仕上 アルマイトシルバー 取手 取手
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質 ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール タイプ かぎなしタイプ 規格 チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm 主な用途 室内ドア
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Square Handle
ステンレス角パイプを直線的に構成したドアハンドルは扉全体に引きしまった印象を与えます。
材質 ステンレス 付属品 ビス(M6) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 ガラスドア/Φ12、フラッシュドア/Φ8 取手 取手
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 (ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット 60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm) 35~45 種類 ドアノブ 表面処理 (ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手 握り玉 適合穴径(Φmm) (ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書 (22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能です。
材質 アルミ合金 仕様 鍵なし セット内容 レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1 ラッチ:LSミニケース錠 勝手 左右兼用 ハンドル Kレバー43 機能 座:丸座空錠 対応戸厚(mm) 28~40 バックセット(mm) B/S51
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質 ポリアミド 全長(mm) 280 シリーズ HEWIシリーズ 取手 ドアハンドル
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)