- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドアホルダーのおすすめ人気ランキング
ドアホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新527件の「ドアホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアキャッチャー」、「ドアストッパー」、「ドアロック」などの商品も取り扱っております。
用途ドア用ストッパー
材質(本体)
SUS304
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が大きく多少の取付誤差をカバーでき、施工が簡単です。床付け、幅木付けのどちらでも使用できます。
付属品
十字穴付座付木ねじ3.8×20(本体用)。十字穴付座付木ねじ3.1×13(受座用)
材質
プラスチック
質量(g)
100
種類
ドアホルダー
吸着力(N)
118
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途軽量扉の簡易ストッパー
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、接地部/ゴム
表面仕上げ
ヘアライン仕上
樹脂製のため円滑に作動します。
ワンタッチでキャッチします。
スプリングの使用により耐振性に優れています。(CP-854-1)
バン扉の保持に最適です。
CP-854N-3は保持力の調整が可能です。
用途特装車・振動機器・ドライバン車・保冷車扉用
材質
ポリアセタール(POM)
色
白
用途特装車・バン型車の扉
表面仕上げ
バレル研磨
面付けタイプで取付けが簡単です。
コルゲートパネルにも取付けられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
用途特装車・バン型車の扉
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
解放時の扉を一定の角度に固定させます。
材質
ブラケット・バー/鉄、受けパーツ/ジュラコン(R)、接地部/合成ゴム
対応
【扉と床面との隙間】2~80mm
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ
足操作タイプ
種別
マグネット式、補助板付
付属品
補助板
トラスコ品番
356-5246
材質
ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)
幅(mm)
40
色
黒
高さ(mm)
260.5
質量(g)
216
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途ドア用ストッパー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上
クロームメッキ
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。
従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。
そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。
小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。
取付穴径P(Φmm)
7
全長H(mm)
223
上昇時高さ(mm)
46
ストロークS(mm)
38
取付ピッチY(mm)
15
床面高さ(mm)
25~30
トラスコ品番
166-2066
質量(g)
435
ペダルを踏むとストッパーを解除。腰をかがめてバーを上げる必要がありません。接着テープ付スライドプレートでしっかり取付。
スチールドア・木製ドア・アルミドアに使用可能。
ドアと床の間2~9cmまで対応
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(スライドプレート)ステンレス、(脚ゴム)合成ゴム、(木ネジ)スチール
寸法(mm)
約54×158~228×98
色
シルバー
質量(g)
300
取付高(mm)
床面より20~90
日本緑十字社品番
342031
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。
付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品
補助用板(1枚)
材質
鉄・ステンレス・ゴム
幅(mm)
45
高さ(mm)
260
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途取付簡単!!接着テープ付
通風時や、手荷物の多い時などに大変便利!
材質
亜鉛ダイカスト
貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ
足操作タイプ
種別
マグネット式、補助板付
付属品
補助板
トラスコ品番
356-5220
材質
ステンレス、エラストマー樹脂、スチール、フェライト(磁石)
幅(mm)
30
色
黒
高さ(mm)
208
質量(g)
214
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
今までに無い完全ロック機構です。
ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。
立ったまま足でロック操作が出来ます。
ロック状態が一目で分かります。
後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。
床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
小型で軽量なため広範囲に利用できます。
側面取付けタイプ
床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。
用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用
材質
接地部:ゴム
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
450
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
30501
1個
¥2,102
税込¥2,312
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。
ドアの開き角度を自在に保持します。
ドアの保持と解除は、ステップを踏むだけの簡単操作です。
ステップが機構部分へのゴミなどの侵入を防ぎます。
ばねの作用で、床の凸凹(約10 mm)を吸収し確実にドアを保持します。
セパレート式の取付座で取り付けが簡単です。
取付ねじが見えません。
パック入りのみの販売です。
色
ブラック
質量(g)
215
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
取付作業が一切不要です。
簡単置くだけの便利なドアストッパーです。
戸当としてもご使用いただけます。
ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。
トラスコ品番
389-3090
材質
ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂
質量(kg)
1
色
シルバー
寸法(Φ×高さH)(mm)
95×40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ
足操作タイプ
種別
マグネット式、補助板付
付属品
補助板
トラスコ品番
356-5238
材質
ステンレス、合成ゴム、スチール、フェライト(磁石)
幅(mm)
61
色
黒
高さ(mm)
250
質量(g)
463
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷