ドアロックモーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
149件の「ドアロックモーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーウィンドウ モーター」、「ドアロックアクチュエーター」、「ドアロック」などの商品も取り扱っております。

ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合に後づけアクチュエーター式による車両のドアロック方式に対応するための専用モーターです。 接続には別売オプションの451M、452Tが必要となります。 集中ドアロックが装備されている車両でもニッサン、マツダ車など車種により524Nが必要となります。 集中ドアロックが装備されていない車両ではドアの枚数分の524Nが必要となります。
アズワン品番 64-9313-03
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

小・中扉用電気錠 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース 使用温度範囲(℃) -5~40(氷結しないこと) 定格電圧(V) DC24±5% 周囲湿度(%RH) 85以下(結露しないこと) 通電率 100%(連続定格) 耐電圧(V) AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リモコンドアロックRDL275Ⅲを装着する際に必要になるオプション部品です。装着する機種により要不要と2本配線タイプ、5本配線タイプと異なりますので、データシステムホームページを必ずご確認ください。本製品は2本配線タイプになります。
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.37MB)
1箱
4,598 税込5,058
7日以内出荷

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済み。ピニオンギア付。
寸法(mm) 38×20×15 内容 電気の働き 使用電圧(V) 1.5~5.0 消費電流(A) 0.18(無負荷時) 回転数 12500 科目 理科 準拠 理科小学校4年
1個
191 税込210
当日出荷

マブチモーターDCモーター
Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品 寸法(mm) フラット部:6 質量(g) 1.6 シャフト径(Φmm) 1 回転数(min-1[r.p.m]) 適正負荷時:15700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 20500 寸法(Φmm) 8 ケース寸法(mm) 10 消費電流(A) 適正負荷時:0.11 使用電圧範囲(V) 2.5~3.5 適正電圧(V) 3 適正負荷(mN・m[gf・cm]) 0.0491
1箱(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷


小扉用電気錠 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース 仕様 休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時) 定格電圧(V) DC24±5% 最大連続通電時間(秒) 0.5以下
1個
5,622 税込6,184
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



用途パスボックス・各種ケース 定格電圧(V) DC24±5% 通電率 100%(連続定格)
1個
3,205 税込3,526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


マブチモーターブラシ付モータ
ブラシ付モータ
シャフト径(Φmm) 2.0 適正電圧(V) 12
1箱(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 取付可能対象 (別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リモコンドアロックRDL275Ⅲを装着する際に必要になるオプション部品です。装着する機種により要不要と2本配線タイプ、5本配線タイプと異なりますので、データシステムホームページを必ずご確認ください。本製品は5本配線タイプになります。
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.37MB)
1箱
5,598 税込6,158
7日以内出荷

可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm) 84(フレーム) 質量(g) 480 プランジャー径(Φmm) 12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 38×30×84
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf]) 2.9[0.3] ストローク(mm) 10 質量(g) 81、(可動鉄芯)18 定格周波数(Hz) 50/60共用(2本リード) 絶縁種別 A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 30万回 耐電圧(V/min) AC1500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)