- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドア上部付戸当りのおすすめ人気ランキング
ドア上部付戸当りのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新113件の「ドア上部付戸当り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアストッパー上枠」、「トイレ 戸当たり」、「戸当り 壁付け」などの商品も取り扱っております。
邪魔にならない扉の上部につけるドアストッパー!
材質
SUS304ステンレス
用途戸当たり
材質
スチール
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品
十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本
材質
SUS304+ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。
ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損することを防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
セットねじ
呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様
10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上
サチライトクローム
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。
ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品
六角レンチ 1本
材質
真鍮
仕上
サテンクローム
セットねじ
呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
取付ネジが見えないキャップ付です。
材質
塩ビ
用途室内開き扉に使用
付属品
SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)
72
ロングセラーの、指をかけやすい形状のつまみです。
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
取付部
めねじ
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類
引手
用途戸当たり
材質
スチール
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質
SUS304・スチール・ゴム
仕上
ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム
仕上
へアライン仕上/グレー
種類
戸当り
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
用途各種戸当
材質(本体)
TPE樹脂
付属品
ユニクロタッピングネジ
用途各種戸当
材質(本体)
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
付属品
アンカーCタイプ(1060)×1本
用途玄関や扉のクッション用
材質
SUS304、スチール、ゴム
タイプ
アンカー用
外径(Φmm)
上40、下25
表面処理
ヘアライン、亜鉛メッキ