ドップラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
103件の「ドップラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドップラーセンサー」、「超音波」、「ハンディスコープ」などの商品も取り扱っております。
2本のロープにドップラーロケットを通し、2人で両端を持って、片方の人が両手をいっきに大きく開くと、ブザー音を発しながら相手側にロープに沿って高速移動します。 高速移動する際のブザー音の変化でドップラー効果を体感できます。
セット内容 ドップラーロケット、ロープ30m、ハンドル4個、クッション4個、006p型積層電池
1個
24,000 税込26,400
4日以内出荷

屋外環境で圧倒的に誤作動が少ない「ドップラーセンサ」を搭載した車両検知警報システム!
仕様 【最大検知速度】200km/h、【最低検知速度】CH1-A CH1-B に対して1~80km/hの範囲で10パターン設定可能(別々には設定不可)、【接点時間】CH1-A、CH1-B に対して1~20秒の範囲で10パターン設定可能(別々には設定不可)、【接近・離反設定】CH1-A、 CH1-B に対して設定可能 (別々には設定不可)、【接点出力】CH1-A・CH1-B 各々に対して有電圧・ 無電圧の設定が可能、【検知距離】10-30m (最小設定) 40-90m (最大設定) ※目安 セット内容 ドップラーセンサ(クランプ付)、電源制御ボックス(クランプ付)、電源ケーブル(3m)、センサ接続ケーブル(3m)、回転灯 黄(クランプ・ケーブル1.5m付)、回転灯接続ケーブル(1.5m)、取扱説明書 材質 【筐体】カバー:PC/ボディー:グラス入 PC 質量(kg) 【ドップラセンサー】2以下※取付金具含む、【電源制御方式BOX】3以下※取付金具含む 【筐体】ライトグレー、【回転灯】黄/赤/青 使用温度範囲(℃) -10~45 電源(V) DC12±10% 消費電力(W) 2以下(検知時) ※ドップラーセンサのみ 検出方式 マイクロ波レーダー方式 出力電圧(V) DC12(ドップラーセンサ用電源)、最大出力:2.5A センサー 【ドップラーセンサ】24GHz帯ドップラーセンサ、最大車両検知距離:90m 程度※車種・環境により変動あり、速度分解能:1km/h 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【ドップラセンサー】160×100×210※突起部除く、【電源制御方式BOX】190×100.5×280※突起部除く 保護等級 IP65 データ出力 【速度】RS-232C:1ch 出力接点 2ch:2A/40VAC,2A/40VDC アンテナ ホーンアンテナ、指向性水平:28度/垂直:70度※検知角度とは異なる 入力電源(V) AC100±10% サービス分類 レンタル
1台
6,890 税込7,579
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

機動性に優れた小型・電池駆動タイプ。安全・迅速に測定 小型で軽量な本体を三脚に取り付け、測定箇所に電波を照射するだけで、離れたところから流れに触れず安全・簡単に流速を測定できます。マイクロ波を使用しているため、温度・風雨・霧といった天候や視程障害の影響を受け難く、安定した測定が可能です。
仕様 【計測角度/距離】俯角 20度~45度,偏角0度~20度(俯角の自動補正機能内蔵)/20m以下(対水面間) 水面の状態により異なります。【外部電源入力】DC10.8V~16.5V セット内容 本体 質量(kg) 約2.4 アルカリ乾電池を含む 電源 内蔵バッテリー:単3型アルカリ乾電池(LR6) 6本、連続使用時間:約4.5時間 USBメモリ未使用、RS485未使用、バックライト消灯、23℃にて。 消費電力 (外部電源使用時)計測時:最大250mA DC12V(RS-485未使用時)、最大300mA DC12V(RS-485使用時) 分解能 0.01 m/s 計測範囲 0.5 m/s~20 m/s 水面の状態により異なります。 精度定格 ±(計測値の 2%±0.05 m/s) 電気的な擬似信号入力にて 外寸法(mm) 160(W)×140(H)×302(350max)(D) 突起物を含まず データ記録件数 内蔵フラッシュメモリ:最大65500データ/USBメモリ:回収/直接記録 NETIS番号 KT-130072-A サービス分類 レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3R(スリーアール)血流スコープ
難しい操作は不要で、誰でもお使いいただけるため、専門知識がない方でも簡単にご使用いただける血流観察機です。 血流観察で健康状態の確認や、血流を改善する施術や商品の効果を可視化することができます。この商品はマイクロスコープであり、医療機器ではございません。 誰でも採血無しで簡単に血流観察 血流にピントを合わせるだけで簡単に観察 約200万画素の大型モニタ搭載
倍率 拡大:400(※8インチモニタ表示時の実倍率換算) 画素数 1/3 200万画素 カメラ仕様 CCD モニタ 8型液晶モニタ(画面比率4:3) 光源 白色LED×3個 / 調光なし/方向調整可能 明るさ(Lx) 80~90 露光調節 自動 ホワイトバランス 自動 焦点調整 粗動:26mm、微動:0.002mm ステージ寸法(mm) 130×120 移動量(mm) 88×33 電源(V) DC12/3A(※専用ACアダプターより給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約206×200×365 質量(kg) 約2.5 仕様 ステージ:360度回転、X-Y軸移動
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

PVM-3は、下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プ ローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。また、データ転送キットにより、測定データをパソコンに 取り込むことが可能です。 流速に応じて自動感度調整。 測定データを内部メモリーに保存。 保存データをパソコンに転送可能。 自動パワーセーブモード機能。 20文字×4桁 液晶表示。 カレンダー内蔵。
用途下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。 仕様 テータ保存/約12000データ ※INDEX、流量、平均時間、時刻を1組として セット内容 表示部(ケースカバー付き)、センサー、ACアダプター、伸縮式測定ロッド、パソコン接続ケーブル、データ転送ソフト、取扱説明書、収納ケース 質量(kg) (本体)約1.3。(センサープローブ)約0.7(ケーブル含む) 測定範囲 最大4m/s 電源(V) AC100 50/60Hz 専用ACアダプター(充電器兼用) 測定方式 電磁式 表示 20桁×4行 LCDディスプレィ 測定精度 0.000~0.999m/s(±0.020m/s)。1.000~1.999m/s(±0.040m/s)。2.000~4.000m/s(±0.080m/s) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)215×100×70(突起物、金具含まず)。(センサープローブ)25×100×25 データ出力 リアルタイム転送 保存データをパソコンに転送 時間 (平均)1、5、10、20、40、60sec. 電源バッテリー (内蔵)連続使用時間/約10時間 、充電時間 /約10時間 応答時間(秒) 0.5 測定方向 一軸一方向 周囲湿度(%RH) 25~95(結露しないこと) 周囲温度(℃) 0~50(直射日光下は避けること) 主材質 (本体)ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)。(センサープローブ)硬質ウレタン、ポリウレタン皮膜ケーブル 使用水温(℃) 0~40(凍結除く) サービス分類 レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンビネーションセンサー SHA-M32
マイクロ波と赤外線のコンビネーションセンサー! 方向判別機能も搭載
ブラック 質量(g) 約260 出力 【検知出力】 第一出力:マイクロ波出力(マイクロ波/マイクロ波・赤外線 切替) 無電圧リレー接点 1a/b DC50V 0.1A(抵抗負荷)。 第二出力:赤外線出力 無電圧リレー接点 1a/b DC48V 0.3A(抵抗負荷)(出力切替(a/b)は第一出力・第二出力共通) 電源電圧 AC/DC 12~24V ±10% 50/60Hz 保護等級 IP54 使用周囲温度(℃) -20~+60 検知方式 24.15GHzマイクロ波ドップラー方式・近赤外線反射方式 感度調整 レーダー部:ボリューム設定、赤外部:ボリューム設定 設置場所 屋内・屋外(雨や雪などが降りかからない場所) 表示灯 通電待機時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅 出力保持時間 約0.5秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:80mA以下、AC12V時:2.5VA以下 DC12V時:150mA以下 グリーン購入法 適合 高さ(m) 3.2(最大取付) 材質(外周部) 樹脂
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷

河川や各種水路などで流速を簡単・正確に測定するために開発された現場用ポータブル型の1軸電磁流速計。 水深3cmからの現場に対応でき、従来のプロペラ式に比べ、故障が少なく、取扱いおよび保守が非常に簡単であり、微流速から高流速までの流速値がデジタル出力で得られます。
仕様 【最小測定水深】3cm。【耐圧性能】30m水深相当。【平均時間】1、5、10、20、40、60秒選択式。【メモリ内容】ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間 材質 ウレタン樹脂 寸法(mm) センサ:Φ30×64、センサープロープ:W240×D100×H95 質量(kg) 約1.1 タイプ 電磁誘導方式 電源 単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可) ケーブル長(m) 10m(最大延長50mまで可能) 精度 測定値の±2%±0.005m/s 表示 LCD20文字2行 分解能 0.002m/s 外部出力 RS-232C出力 1.メモリデータの転送 2.リアルタイムデータ伝送 メモリー容量 2MB、255ブロックまで記録可能 測定レンジ 0~5m/s 測定方向 1軸1方向 表示内容 流速(m/s) 防水性 JIS4等級相当
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対象物が設定した距離に近づくと、リレーが動作します。PSD距離センサーにより対象物までの距離を計測します。反射型のセンサーでケースに取り付け用の穴が空いているので設置が容易に行えます。
種類 工作キット 接点構成 1a接点 センサー PSD 電源電圧(V) DC12(DC9~12可) タイマー時間 約1~10秒 距離設定 約20~80cm(※白色紙の場合) 動作モード 3種(シンクロ、タイマー、ホールド) 定格負荷 AC125V 3A(抵抗負荷) 動作電流(mA) 約75 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 116×69×17
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-8
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認 種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 曲げ半径(mm) R2 保護構造 IP68(IEC)、IP68G 繰返し精度(mm) 0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 材質 表示灯部:ポリエステル 使用周囲温度(℃) -25~70 保存温度範囲(℃) -40~85 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V) 12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 15以下 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 最大応答周波数(kHz) 0.5 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 検出距離の変動 温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内 材質(本体) PBT 標準検出物体(mm) 鉄15×15×t1 最大動作距離 2.5mm±8% 安定検出範囲(mm) 0~2.1 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~95 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2) 10000(約1000G) XYZ各方向3回
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

音の持続時間が長いので、干渉やドップラー効果の実験に最適です。
付属品 専用たたき棒 型式 DE-B 対応 おんさ:鋼鉄製、振動数2,000Hz、全長230mm、振動部の長さ95mm、木柄付き
1台
16,980 税込18,678
11日以内出荷

水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g) 140 最高使用圧力(MPa) 0.6 機能 オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 測定精度(°) ±10(FS) 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

このセンサーを接続することにより、ドライブレコーダーを防犯カメラとして効果的に利用できます。 ダッシュボード上に車内に向けて設置をし、ドップラーセンサーにより、車の左右・後方に不審な人影があった場合に検知をし、接続しているドライブレコーダーで記録をします。 最大2台のドライブレコーダーを接続できます。 ドップラーセンサーによる自動録画機能 ドライブレコーダー2台接続可能 車のACC(アクセサリーキー)との連動 マルチパワーボックス接続可能
仕様 アース方式:マイナスアース方式 質量(g) 約46(取り付けステー除く) 感度 センサー:L(低感度)、M(中感度)、H(高感度)の3段階切り替え 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約63×41×52(突起部除く) 対応機種 「FT-DR ZERO」「NX-DRW10/10H」を除くメーカードライブレコーダーの主要な機種 電源電圧(V) DC+12 消費電流(mA) 7(定常時)、37(セキュリティ動作中) 保護回路 +12V入力:1.5A(自動復帰型)、+12V出力(2系統):各1A(自動復帰型)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

胎児ドップラエリートの別途補充品です。
仕様 ●容量:250mL アズワン品番 65-5779-76
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

屋外環境で圧倒的に誤作動が少ない「ドップラーセンサ」を搭載した車両検知警報システム!
仕様 【最大検知速度】200km/h、【最低検知速度】CH1 CH2 各々1~80km/h の範囲で10パターン設定可能、【接近・離反設定】CH1 CH2 各々設定可能、【接点出力】有電圧・ 無電圧の設定可能 (CH1-A CH2-A のみ)、省電力設定 セット内容 ドップラーセンサ(クランプ付)、電源制御ボックス(クランプ付)、電源ケーブル(3m)、センサ接続ケーブル(3m)、回転灯 黄(クランプ・ケーブル1.5m付)、回転灯接続ケーブル(1.5m)、取扱説明書 材質 【筐体】ABS防水プラボックス 質量(kg) 【ドップラセンサー】3以下※取付金具含む、【電源制御方式BOX】3以下※取付金具含む 【筐体】ホワイトグレー、【回転灯】黄/赤/青 使用温度範囲(℃) -10~45 電源(V) DC12±10% 消費電力(W) 3以下(1ch 検知時)※ドップラーセンサのみ 検出方式 マイクロ波レーダー方式 出力電圧(V) DC12(ドップラーセンサ用電源)、最大出力:2.5A センサー 【ドップラーセンサ】24GHz帯ドップラーセンサ、車両検知距離:100m程度 ※車種、 環境状況により変動あり、速度分解能:1km/h 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【ドップラセンサー】200×180.5×300※突起部除く、【電源制御方式BOX】190×100.5×280※突起部除く 保護等級 IP65 データ出力 【速度】RS-232C:1ch 出力接点 4ch: 3A/120VAC 3A/24VDC アンテナ ホーンアンテナ、指向性水平:15度/垂直:12度※検知角度とは異なる 入力電源(V) AC100±10% サービス分類 レンタル
1台
6,890 税込7,579
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体用の直管型超音波流量計です。接液部には耐薬品性に優れたNewPFAを採用し流路はシンプルなストレート構造で管内に障害物がなくメンテナンスが容易です。表示器一体型なので電源の結線のみで流量計測が可能であり、F.S.5L/MINまでの流量を高精度に測定することができます。
適合流体 水、純水(気泡を含まないこと)
1個
109,800 税込120,780
32日以内出荷

スマイルサウンドFD-01専用の交換用プローブです。
コード長さ(mm) 400(±30)※本体の単3乾電池で稼働 寸法(mm) 【プローブ】約37×117×25 周波数(MHz) 2.0±10% アズワン品番 7-9424-11
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。 様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。 レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。 専用のアプリケーションで計測が行えます。 オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。 検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。 光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。 高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。
セット内容 マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書 寸法(mm) 約176×29×26 質量(g) 約89 電源(V) 入力:DC5/320mA(USB供給) 対応OS Windows10/8/7・Android 倍率(倍) 10~250(21.5型モニタ基準) 分解能(μm) 0.6184 光源 白色LED×6(ON/OFF) メモリー 必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上 HDD 必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上 解像度 2304×1536 撮影範囲 40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm 焦点距離(mm) 40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0 使用CPU 必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上 ホワイトバランス 自動 フォーカス 自動/手動 露出モード 自動 計測機能 あり 静止画サイズ JPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480) 動画サイズ AVI(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fps カメラ仕様 1/3型CMOSセンサ
1個
93,980 税込103,378
当日出荷

ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm) 17.5 寸法(mm) 60×40 消費電流(mA) 約20(待機時:0.1mA以下) 動作電圧 DC9~16V 防水性 IPX6相当
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上 (ヨーク、受座)有色クロメート処理 材質 (本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 吸着力(N[kgf]) 15.7[1.6] 質量(g) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)