- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ドブメッキ 溶融亜鉛メッキのおすすめ人気ランキング
ドブメッキ 溶融亜鉛メッキのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新238件の「ドブメッキ 溶融亜鉛メッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶融亜鉛メッキ ボルト」、「溶融亜鉛メッキ」、「ドブメッキ」などの商品も取り扱っております。
ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。
用途間仕切り・転倒防止。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0902
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)
200
全長(m)
5
仕様
溶接あり
エスコ品番
EA980SF-62
材質
鉄(SWRM6)
線径(Φmm)
5.5
仕上
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)
30.0×9.0
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)
200
全長(m)
10
仕様
溶接あり
エスコ品番
EA980SF-63
材質
鉄(SWRM6)
線径(Φmm)
5.5
仕上
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)
30.0×9.0
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)
50
全長(m)
5
仕様
溶接あり
エスコ品番
EA980SF-32
材質
鉄(SWRM6)
線径(Φmm)
3
仕上
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)
21.0×5.0
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)
30
表面処理
電気メッキ
チェーン長(m)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
表面処理
デンキメッキ
チェーン長(m)
30
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上
クローム、ユニクロ
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)
100
全長(m)
2
仕様
溶接あり
エスコ品番
EA980SF-41
材質
鉄(SWRM6)
線径(Φmm)
4
仕上
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)
24.0×6.0
1個
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
表面処理
ユニクロメッキ
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)
150
全長(m)
2
仕様
溶接あり
エスコ品番
EA980SF-51
材質
鉄(SWRM6)
線径(Φmm)
4.8
仕上
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)
27.0×7.0
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上
スチール(SWRM)。表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。
標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。
材質
特殊合金鋼
仕上
防錆処理
スチール製のユニクロメッキ仕上げの雑用チェーンです。
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)
1.5
線径(Φmm)
7
質量(kg/m)
1.1
チェーンピッチ(P)(mm)
21
破断荷重(kN)
77
外面幅b(mm)
25.9
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)
3.2
線径(Φmm)
10
質量(kg/m)
2.2
チェーンピッチ(P)(mm)
30
破断荷重(kN)
160
外面幅b(mm)
35
使用荷重(t)
2
線径(Φmm)
8
質量(kg/m)
1.4
チェーンピッチ(P)(mm)
24
破断荷重(kN)
101
外面幅b(mm)
29