- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- ドライサーフェーサーのおすすめ人気ランキング
ドライサーフェーサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「ドライサーフェーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートサンダー」、「サンダー カップ」、「ディスクグラインダー コンクリート」などの商品も取り扱っております。
十字チップにより、研削力をアップと同時に、耐久力もアップ!
用途建材研削
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
4.5
穴径(Φmm)
20
種別
ダイヤモンドカッター
チップ幅(mm)
6
広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層厚さ(mm)
5.5
仕様
乾式
付属品
15Φmmリング
タイプ
サーフェイス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
チップ幅(mm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
乾式
適合切断材
コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
コストパフォーマンスに優れたニュータイプ
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材に
寸法D(Φmm)
98
ダイヤ層厚(T)(mm)
4.5
穴径H(Φmm)
15
ダイヤ層幅(W)(mm)
7
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材
広い面積の面取り・研削加工に!
荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に
仕様
乾式
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
Xタイプ
適合材
コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
ショックレスフランジが振動を吸収し、手にくる振動を低減します。基板強度を維持しながら、本体の軽量化に成功しました。
用途コンクリート、レンガ、ブロックなどの平面研磨、面取り加工用。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
4.5
穴径(Φmm)
10M
仕様
乾式
トラスコ品番
382-2419
質量(g)
300
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
使用工具
ディスクグラインダー
適合材
コンクリート、レンガ、ブロックなど
チップ幅(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
コンクリートと石材兼用!!寿命3倍!!
十字チップにより、研削力をアップすると同時に耐久力もアップ。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削
適合材
コンクリート、レンガ、ブロック、石材
穴径(Φmm)
20.0
刃厚(mm)
6.0
チップ幅(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス!
研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層厚さ(mm)
5.5
仕様
乾式
付属品
15Φmmリング
タイプ
クロス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
チップ幅(mm)
8.5
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層厚さ(mm)
5.5
仕様
乾式
付属品
15Φmmリング
タイプ
ダブル
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
チップ幅(mm)
8
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
5
穴径(Φmm)
20
仕様
荒・中仕上げ用
トラスコ品番
402-3188
材質
炭素鋼
質量(g)
290
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
適合材
コンクリート、ブロック、レンガなど
1枚
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし
粒度
24
砥材
シリコンカーバイド
研磨材の構造
サンドペーパー
羽根枚数
62
適合材
コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
一般建材に最適な汎用・寿命重視タイプ
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石に
ダイヤ層厚(T)(mm)
4.5
ダイヤ層幅(W)(mm)
7
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石
滑らかな面取り・研削加工に!
荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
仕様
乾式
付属品
15mmブッシュ
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
Dタイプ
適合材
コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
耐久性が優れ、コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
用途建材研削
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
4.5
穴径(Φmm)
20
種別
ダイヤモンドカッター
チップ幅(mm)
7
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22
適合切断材
コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。
本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。
脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
穴径
M10
仕様
荒・中仕上げ用
トラスコ品番
397-0973
質量(g)
300
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
適合材
コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
1枚
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
超硬ダイヤモンド粒子を電着。
カップサンダーの価格訴求品!
ISO9002の認定を受けた工場にて製造しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロックレンガなどの研削に!
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
6
ダイヤ層厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
20
種別
ダイヤモンドカッター
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
適合材
コンクリート・モルタル・ブロックレンガなど
付属リング穴径(Φmm)
15
広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層厚さ(mm)
5.5
仕様
乾式
付属品
15Φmmリング
タイプ
ターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
チップ幅(mm)
14
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スピーディーに研磨できます。
高品質・低価格。
メーカー定番商品です。
用途コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦等の面取り研磨用
仕様
乾式