- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ドライバー用マグネタイザーのおすすめ人気ランキング
ドライバー用マグネタイザーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新133件の「ドライバー用マグネタイザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネタイザー」、「ドライバー用マグネット」、「マグキャッチ」などの商品も取り扱っております。
ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質
(本体)PP、(内部)永久磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×28×48
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ドライバー、六角棒レンチなどの先端を着磁・脱磁が可能。
使い方簡単。先端部を本体に差込み、擦るだけ。
トラスコ品番
818-3695
厚さ(mm)
29
全長(mm)
52
高さ(mm)
50
質量(g)
70
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm)
16
径(Φmm)
14.5
ドライバーやピンセットなどを磁石化します。
ネジなどがくっつくようにしたり、また効果を消したりすることも出来ます。
※ドライバの種類により消磁しにくいものもあります。
高さ(mm)
49.7
奥行(mm)
29
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。
トラスコ品番
449-9662
全長(mm)
48
質量(g)
29
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。
RoHS指令(10物質対応)
対応
マグネットでビスをしっかりキャッチ!
脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して
全長(mm)
20
質量(g)
10
適合サイズ(mm)
六角6.35。丸軸6.3
1パック(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁
画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。
小部品の脱磁
脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。
金型の脱磁
金型の上において脱磁します(横置きでも可)
工具の脱磁
脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。
質量(g)
930
電源コード(m)
1.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×59×216
各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm)
Φ15×50
消費電力(W)
125
トラスコ品番
229-6217
材質(本体)
SPC
質量(g)
500
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
吸着力(N)
0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
着磁・脱磁が可能なPBオリジナルマグネタイザーです。
セット内容
Φ41×12
質量(g)
16
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
強力磁石でビスが落ちません。
ビット取付方法
ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番
395-0549
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼
全長(mm)
65
質量(g)
31
先端サイズ
(ビスキャッチ)Φ16×25
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラスコ品番
481-3995
幅(mm)
52
高さ(mm)
50
質量(g)
114
奥行(mm)
29
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ビットに装着するだけでねじを強力に吸着します。
強力な磁力で差込むだけで着磁器としても使用できます。
磁力線の向きが一定で一方向に強い磁力が発生いたします。
用途ドライバービット用着磁器具。
ビットやドライバー、L形レンチなどの軸部に取る付けることで、工具に磁性を持たせることができます。ねじを先端のくぼみにはめることで、さらに作業が安定します。軸径を調節できる伸縮機能付。
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。
幅(mm)
24
高さ(mm)
14
質量(g)
6
奥行(mm)
12.8
適合軸径(Φmm)
4.0~6.35(丸軸・六角軸)
刃先マグネット
あり
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。
段付ビットに最適です。
電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。
トラスコ品番
803-6972
質量(g)
12
適合寸法(mm)
(六角軸)4.5~5.5
1袋
¥689
税込¥758
当日出荷
強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチ。L型アダプター・超短ピットツール用マグキャッチ。
材質(本体)
磁石
内径×外径(Φmm)
7.3×15.5
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ドライバーが簡単にマグネット付きに!磁力アップ可能。長いビスもしっかりキャッチ。片手で作業が可能です。
適合範囲(mm)
(丸軸)8まで、(六角軸)対辺6.35まで
全長(mm)
48
軸長(mm)
24
ハンドル径(Φmm)
20
質量(g)
39
トラスコ品番
469-7642
材質
ポリエチレン(PE)。磁石
1個
¥499
税込¥549
当日出荷