ドライフルーツ水分計のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「ドライフルーツ水分計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水分計 食品」、「水分 活性 測定 器」、「水分 量 測定 器」などの商品も取り扱っております。
測定範囲(%) (100-Brix) 15.0~100.0 測定項目 水分 精度(%) (100-Brix) ±0.2 防水保護等級 IP65
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式 赤外線の加熱・乾燥による水分計です。乾燥による質量変化量を自動チェックし、乾燥終了を判断しますので、正確かつスピーディーな測定ができます。
仕様 【最小表示桁】水分率0.01%、質量0.001g。【試料皿】SUS製(直径130mm、深さ13mm) セット内容 本体、試料皿受、風防、試料皿×2、試料皿ハンドラ×2、スプーンヘラセット、電源コード、アルミシート×5、予備ヒューズ(8A)、収納ケース 寸法(mm) 220(W)×415(D)×190(H) 質量(kg) 4.5 電源 AC100~120/220~240V(50/60Hz) 測定対象 粉粒体・液体・ペーストなど 温度設定範囲(℃) 30~200℃(1℃ステップ)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適 測定範囲(%) 木材(材木、紙、ボール紙):6~42。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0 付属品 ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 質量(g) 約50(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源 アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×40×20 測定精度 木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 測定方法 電気抵抗式 文字高(mm) 9.5 消費電流(mA) バックライト点灯時:約7.5。消灯時:約7.0 動作範囲 約5.1V ~6.8V 保存温度範囲(℃) -10~50 確度 木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 保存湿度(%) 85RH以下(ただし結露のないこと) 使用湿度(%RH) 85以下(ただし結露のないこと) 分解能(%) 木材(材木、紙、ボール紙):1%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様 セルフテスト機能付。ホールド機能付。 付属品 出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 TGK品番 540-68-08-01 トラスコ品番 333-7481 幅(mm) 46 高さ(mm) 119 質量(g) 45(電池除く) 奥行(mm) 25 外形寸法(mm) 119×46×25(保護キャップ装置除く) 測定精度 (材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×25×119 測定範囲(%) 0~54.8 バッテリー 単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間) 200(バックライトオフの場合) 計測範囲 (材料水分)0~54.8質量% アズワン品番 1-6453-01 分解能(%) (材料水分)0.1%
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

木材・生コンクリート・食品・革等、様々な素材に使用できます。アナログ出力付きで、記録計やデータロガーに接続できます。分離型プローブで測定物を本体から離しての測定も可能です。
測定範囲(%) 5.5~99.9 分解能(%) 0.1 サンプリング 0.3秒 電源 006P(9V形)乾電池×1個 付属品 分離型プローブ
1個
339 税込373
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー 幅(mm) 50.9 高さ(mm) 132.9 奥行(mm) 24.7 精度 ±1% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.9×24.7×132.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 測定範囲(%) 8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ) 分解能 0.1% 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約150(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 取扱説明書 (2.5MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式 直流電気抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×35×150
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型設計により限られたスペースで使用に便利 アイコンによるシンプル設定のため、様々なオペレータが容易に操作することが可能 計量チャンバは取り外して清掃が可能で衛生的 熱源に赤外線を採用
付属品 アルミ受け皿(50枚)・サンプル受けハンドラー 質量(g) 2.1 電源 AC100~240V 50/60Hz ひょう量(g) 110 本体寸法(mm) 165×280×127 供給方式 赤外線 測定範囲(%) 0.05~100% 外部出力 RS232C 設定温度(℃) 50~160(5℃間隔) 計量皿寸法(Φmm) 90 アズワン品番 2-6144-21 切タイマー 1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 仕様 ●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品 試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 質量(kg) 3.2 電源(V) AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W) 最大900 電源 AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式 乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性 試料質量5g以上0.1% 表示方式 バックライト付LCD(96×40mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 222×360×196 測定範囲(%) 0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース) 試料質量(g) 1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力 RS-232Cインターフェース 温度センサー サーミスタ 測定単位 水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 使用温湿度範囲 5~40℃ 85RH以下 測定モード 自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 通信機能 「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 温度設定範囲(℃) 30~180(1℃間隔) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所水分チェッカー
試料にセンサをあてるだけで簡単に水分チェックが行なえます。 標準レンジのほか、自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジ機能があります。
寸法(mm) 約70×25×155 電源 単3マンガン電池×2(付属) 測定方法 電気抵抗式 測定範囲(%) 9.1~40(標準レンジ時)(水分) センサー寸法(mm) Φ2×12(先トガリ) 機能 平均値表示、温度自動補正、検量線変更 抵抗測定 8.2kΩ~66MΩ(20℃) 測定温度範囲(℃) 5~40(結露なきこと) ケーブル長(mm) 約600 分解能(%) 0.001
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm) 215 質量(kg) 約6 高さ(mm) 173 奥行(mm) 320 電源 電源ケーブル 計量皿寸法W(mm) Φ85 測定方式 加熱乾燥式 加熱方式 ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W) 測定単位 水分率%、固形分%、比率%、質量表示 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能 RS232C 25ピンメス標準装備 材質(計量皿) A1050
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)水分計
測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます。 自動温度補正機能、事故調整回路内蔵なのでより精度の高い測定が可能です。 アナログ出力付なので記録計やデータロガーに接続することができます。 本体にセンサが有るので本体のみで測定が可能、また、分離型プローブで測定物を本体から離して測定が可能。
付属品 分離型プローブ×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲 5.5%~99.9% 電源 006P(9V)電池×1 精度 ±1%(25℃にて) アナログ出力 DC0~1V(10mV/1%) 表示分解能 0.001 ディスプレイ 液晶ディスプレイ 使用環境 -20~+55℃、90%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期 0.3秒 電池寿命 約250時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 153×56×32
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

佐藤計量器製作所水分チェッカー
農産加工品、めん類、菓子類、水産加工品などの水分チェックにご使用なれます。
電源 単3電池×2個付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×25×155 測定方法 電気抵抗式 測定範囲(%) 9.1~40.0
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アミッタリ水分活性計
センサー一体型、水分活性計 センサーと読み取りを統合 短時間測定。5分以内で水分活性を測定 温度と水分活性の両方を一緒に表示 自動シャットダウン機能、手動シャットダウン機能、電圧不足の警告表示機能 PC通信のためのUSBデータライン入力 Bluetoothデータ出力の選択
用途水分活性は主に食品のバランス、安定性、微生物の繁殖の可能性や、食品の品質変化の原因となる化学的、酵素的、物理的な変化状態における自由水の量を反映しています。 食品の水分活性を測定して、合理的な包装・保存方法を選択することにより、保存料の使用を低減したり、食品、穀物、果物、野菜の保存期間を判断することが可能です。 表示 6bitバックライトLCDデジタル表示、3bit湿度表示、3bit温度表示 範囲 0~1.0aw 分解能 ±0.01aw 精度 ±0.02aw センサー 非導電性湿度センサー 時間 サンプル時間:5分 寸法(mm) 135×70×44 電源 1.5V 単4電池 × 2 質量(g) 100(電池無し) セット内容 本体、キャリーケース、操作マニュアル× 各1
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)水分計 モイスチャーマスターDX
素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品 取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 幅(mm) 81 高さ(mm) 154 質量(g) 226(電池含む) 奥行(mm) 36 電源(V) 9アルカリ乾電池×1本 精度 ±2%(木材)、±0.2%(建築素材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 81×154×36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81×154×36 測定範囲(%) (木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8) 分解能 0.1%(木材)、0.01%(建築素材) 精度(%) (木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境 気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能 素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示 保管環境 気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応) 対応 稼働時間(時間) 連続:約40 分解能(%) (木材)0.1、(建築素材)0.01
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。
測定範囲 pH:0~14pH、温度:-5~80℃ 表示分解能 pH:0.01pH、温度:0.1℃ 仕様 データロガー:100pts(最大) 付属品 単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説 質量(g) 約130(電池含む) 電源 単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA 精度 pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×186×32 センサー pH:ガラス電極、温度:サーミスタ 校正 自動キャリブレーションpH4、7、10 ディスプレイ 3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回 使用環境 0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃ ケーブル長(mm) 128 プローブ長(mm) Φ10×128
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所水分チェッカー
電気テスター感覚で簡単水分チェック 簡単。センサを試料にあてるだけです。 速い。スイッチを押すだけで測定完了。 正確。標準レンジの他に7つのユーザーズレンジ機能(※)、平均値も表示できます。※ユーザーズレンジ機能→本製品は購入時のままでもお使いいただけますが、よりいっそう絶対乾燥法による値に近づけるためにお客様が自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジを設けてあります。 各レンジ(標準レンジも含めて)は、他のレンジと独立していますので、ユーザーズレンジごとに、お客様がご希望の被測定物に合わせて設定値が変更可能です。
用途麺類など、測定ごとに厚さが異なる試料用 付属品 電池×2本、ハンドストラップ、取扱説明書 形状 センサ:クリップ 幅(mm) 70 質量(g) 約135(本体のみ) タイプ 5 寸法H(mm) 155 電源 単3形マンガン電池×2本 寸法D(mm) 25 表示 3-1/2桁LCD 測定方法 電気抵抗式 測定範囲(%) 測定範囲:9.1~40.0 機能 平均値表示、温度自動補正、検量線変更 測定温度(℃) 5~40 センサーコード長(m) 約0.6 分解能(%) 0.1
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品 取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 電源(V) 9アルカリ乾電池×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81×154×36 精度(%) (木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境 気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能 素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示 保管環境 気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応) 対応 稼働時間(時間) 連続:約35 分解能(%) (木材)0.1、(建築素材)0.1
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知 寸法(mm) 185×55×38 質量(g) 139 電源 9V角乾電池 深さ(mm) 貫通深度:20~40 測定範囲(%) 0.0~100.0 分解能 1 機能 ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり 画面仕様 バックライト付きLCDディスプレイ
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷